ニンジャ250に使う商品

ニンジャ250に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「オイルフィルター」「オイル」などの商品を紹介します。

ウルトラG2 ホンダ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ホンダウルトラG2
レビュー:606件のレビュー 平均満足度4.64(606)
【種別】部分化学合成油【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【API】SL【JASO規格】MA【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ニンジャ250満足度: 1Kawasaki純正オイルに比べギヤの入りが悪くエンジンの回転も重くなった
2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)
販売価格(税別)
499
税込549
特価
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
UNION(ユニオン産業)2輪用オイルフィルター1個
レビュー:320件のレビュー 平均満足度4.68(320)
【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。
ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
お客様の声
用途: ニンジャ250に満足度: 5何の問題もなく使えます。
純正品より安くて助かります。
カワサキエルフ Vent Vert 冴速 SL 10W-40 Kawasaki
販売価格(税別)
2,698
税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
Kawasakiカワサキエルフ Vent Vert 冴速 SL 10W-40
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.35(17)
【特長】Kawasaki用に専用開発した最新スペックのエンジンオイルVent Vert(ヴァン・ヴェール)10W-40。エンジン、ギアの各パーツのプロテクション効果を重視し、低温から高温まで最適な油膜特性を保持。尚且つ、オイルの粘性抵抗を減らし、エンジン各パーツのフリクションロスを低減。あらゆる条件下でエンジンパフォーマンスを最大限に発揮できるように設計。
【用途】4サイクルエンジン用
【種類】全化学合成油【JASO規格】MA
お客様の声
用途: ninja250に使用満足度: 5カワサキ R4 から、これに変えましたがギヤのは入りがスムーズになりました。カワサキ R4でも悪いわけではありませんでしたが、その上の性能です。
4T シンセ PANOLIN
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
PANOLIN4T シンセ
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.82(17)
【特長】ライディング・スタイルを選ばない高性能シンセティックオイル。 薄くて強靭な油膜による鋭いアクセルレスポンスと安定したミッションタッチを長時間持続。小排気量車~ビッグバイク、街乗り~レースと幅広く対応。摩擦抵抗が少なく、エンジン本来のパワーをロスせず発揮させる、オールマイティに使えるオイル。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【JASO規格】MA2【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ニンジャ250に満足度: 5今までレッドバロンのオイルを使用してましたが、すぐにミッションの入りが悪くなるのでパノリンにかえました。
シフトの入りがとても良くなりエンジン音が静かになりました。

ニンジャ250に使う商品」に関連する商品一覧

セロー250に使う商品

セロー250に使う商品

オイルフィルター 二輪用,サスペンション&フォークオイル