バイクの電圧測定に使うおすすめ商品

バイクの電圧測定に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「テスター」「比重計」「テスター棒」などの商品を紹介します。

比重計 エーモン
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーモン比重計
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.14(22)
【特長】洗って乾燥するときに便利なリングと保管に便利なケース付き。
【用途】バッテリーの充電状態の確認に。
【材質】1.100~1.300【比重測定範囲】収納ケース【全長(mm)】本体/硬質塩化ビニール
握りポンプ/エラストマー
ノズル/EVA
フロート/ポリスチレン
Oリング/ステンレス
収納ケース/硬質塩化ビニール
【付属品】210【ノズル長(mm)】50
お客様の声
用途: バッテリー充電時の隔室の測定満足度: 1見た目はコンパクトで使い良さそうですが、中のフロートの目盛と色分けラインが
雑過ぎてバッテリー液を吸い上げて、確認する時はレンズ効果で雑さが余計に目立ちます
エーモンも名ばかり
DCリアクトル 富士電機
販売価格(税別)7,8988,688税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
お客様の声
用途: 電圧安定満足度: 5やはりアンペアの安定は消費電力がおさえれます。
測定コード 共立電気計器
販売価格(税別)9591,055税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
共立電気計器測定コード1本
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.63(16)
【特長】各テスタ・クランプメータのテスタ機能に使用。 赤黒測定コード。
【プラグ(mm)】1100【コード長さ(mm)】Φ4
お客様の声
用途: 電圧、電流の測定満足度: 5コードを無くしてしまったので購入しました。
問題無く使用出来ました。
端子の部分が小さめですが、この方が都合いいので気に入ってます。
デジタルテスタ カスタム
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
カスタムデジタルテスタ
レビュー:48件のレビュー 平均満足度3.58(48)
【特長】小型軽量デジタルポケットテスター・レンジ切替えはロータリースイッチ式・交流直流電圧、直流電流、抵抗、ダイオードチェック、信号発生器、バッテリーチェック機能付
【用途】電気・電子回路の検査メンテナンス用に・屋内電気工事、電気設備工事、自動車整備用に
【交流電圧(V)】取扱説明書、ヒューズ(内蔵)200mA/250V、モニター電池付【サンプリング】449-2285【アズワン品番】A23(12V)電池1個【直流電圧(V)】95×55×27【抵抗(Ω)】200/300(確度:±(2.5%rdg+15dgt))【直流電流(A)】200/2000/20K/200K/2000K(確度:±(2.5%rdg+10dgt))【使用温湿度範囲】200m/2000m/20/200/300(確度:±(2.5%rdg+2dgt))【安全規格】2000μ/20m/200m(確度:±(2.5%rdg+10dgt))【付属品】2.5回/秒【トラスコ品番】0℃~40℃、75%RH(ただし結露のないこと)【電源】-10℃~50℃、75%RH(ただし結露のないこと)【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】IEC61010に準拠、300V/CAT.Ⅱ【保存温湿度範囲】2-7674-01
お客様の声
用途: バイクの電圧測定満足度: 5サイズも丁度よくて造りも今のところ不満点なし。他の用途にもどんどん使っていきたいと思います。
VTメータークロック ナポレックス
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナポレックスVTメータークロック
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.57(7)
【特長】アイドリングストップ車の再始動時に低電圧になる場合でも警報を発生させない誤警報カット機能搭載。 標準時刻電波を受信して自動的に時刻を合せる、時刻合せのいらない電波時計と「内気温度/電圧」、「外気温度/電圧」、「内気温度/外気温度」を表示する内外温度計・電圧計がオールインワンになりました。 日本標準時刻電波40kHz&60kHzの2局自動受信で、日本全域対応。 電波を正しく受信する所では、高い時刻精度を保ちます。 時刻の他に、カレンダー表示付で月、日、曜日を表示します。 12時間表示と24時間表示の切替式です。 アラームとLEDの光で電圧異常と路面凍結をお知らせします。(設定/解除できます) 電圧と気温の最高/最低値のメモリー付きです。 表示をブルー又はホワイトに切り替えできるので暗い所でもはっきり見えます。 角度調整が自由にできる取付ステー付で取り付け場所を選びません。 過電流保護として、カープラグにヒューズを内蔵しました。 カープラグコード長約2m。 外気温センサーコード長約3m。
【仕様】金属ステー取付(粘着シート付)/日本全国受信OK/12V車専用/ヒューズ付 1A(30mm)/交換電池:CR2032【本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)】215【温度精度】(内気温度計) -20.0~50.0、(外気温度計) -50.0~70.0【分解能】(電圧計機能)±0.5V【表示範囲】(温度計機能)0.1℃、(電圧計機能)0.1V【電池寿命】34×144×19【使用電源】(内気温計)±1.5℃以内、(外気温計)±2.0℃以内【電波形式】DC12V(カープラグより入力)【表示内容】8.0V~16.0V【質量(g)】CR2032【使用温度範囲(℃)】(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz/60kHz【測定精度】月/日/曜日/時/分/秒/電波レベル【使用電池】約1年(1日にバックライト1回、受信4回、アラーム1回として)
お客様の声
用途: 自動車運転時のバッテリー電圧確認満足度: 4以前、車で出かけている時にバッテリーの警告灯が点灯しディーラーに確認してもらったところオルタネーターの故障でした。
それから常にバッテリーの電圧が気になっていたのでこの商品を取り付け安心できるようになった。
アナログテスター モノタロウ
販売価格(税別)1,2981,428税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウアナログテスター1台
レビュー:127件のレビュー 平均満足度3.85(127)
【付属品】デシベル:-20~+22dB(~22+14 ~22+28 ~22+34dB)(ACV50なら14dB目盛りにプラスする、ACV250なら28dB目盛りにプラスする、ACV500なら34dB目盛りにプラスする)【直流電流(mA)】取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】70×34×113【材質(カバー)】ABS【仕様】0.5/10/250
お客様の声
用途: バイクメンテナンスの電圧チェック用満足度: 2購入して間もなく直流電圧が正常に測れなくなった最初は測路肩が悪いのかと思ったがデジタルメーターで測ると正常値を示すためアナログが壊れていると判断した+20vくらい多めに指す様だ!
カードハイテスタ HIOKI(日置電機)
販売価格(税別)5,3985,938税込
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
HIOKI(日置電機)カードハイテスタ1台
レビュー:34件のレビュー 平均満足度4.79(34)
【特長】重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。 フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。 Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
【電池寿命(連続時間)】150
お客様の声
用途: 電圧測定満足度: 5使いやすい
アナログマルチテスタ 三和電気計器
販売価格(税別)9,89810,888税込
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三和電気計器アナログマルチテスタ1台
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.90(10)
【特長】スケール目盛と使用レンジの色分けで視認性が向上。 導通確認ブザーレンジ付き。 目盛が見やすいスタンド機能付き DCA30A(オプションクランプ使用でDCA300A)まで測定可能。 バッテリーチェック(12V専用)
【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】テストリード(TL-91:全長約0.9m/ピン先19mm)、予備ヒューズ(F0020)、取扱説明書【付属品】アナログマルチテスタ【直流電流(A)】142×97×38【RoHS指令(10物質対応)】40~5kHz:変動値±3%以内【周波数特性】0.5/3/30【内蔵ヒューズ】3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)【導通チェック】12V車載バッテリー用【種別】F0020 3A/250V/IR300A Φ6.4×30mm ガラス管【使用環境】23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)【電池チェック】約70Ω以下でブザー音 開放電圧約3V【特性】対応【許容差保証温湿度範囲】スケール目盛りと使用レンジの色分けで視認性が向上 導通確認ブザーレンジ付 目盛りが見やすいスタンド機能付 バッテリーチェック(12V専用)
お客様の声
用途: 車の電圧測定満足度: 4とても使いやすいです。
ただ付属のテスター棒の先がもう少し長いともっと使いがって良いと思う