パワステフルード交換時に使う商品

パワステフルード交換時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「注射器」などの商品を紹介します。

シグマ パワーステアリングフルード SIGMA(シグマ)
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
SIGMA(シグマ)シグマ パワーステアリングフルード
レビュー:178件のレビュー 平均満足度4.54(178)
【特長】粘性、耐摩耗性、酸化安定性に優れたパワーステアリング専用の高級オイルで性能低下したフルードの強化剤とした、補充又は交換用として使用して下さい。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【ベースオイル】鉱物油【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: パワステフルード交換時満足度: 5今まではレッドライン社製を使っていましたが、
コスパ的に考えこちらをチョイス。
交換した感じでは、基本的に潤滑油ではなく作動油なので、
極端にステアリングの性能には差はないと思う。
色も前者は赤(ATFの様な)でしたがこちらは黄色(天ぷら油の様な)。
なので汚れ具合の判別が容易だと思う。
粘度的にも前者より柔らかく、これがどの様に性能に現れるか今後の様子見。
用途: パワステフルード交換満足度: 5パワステフルードはなかなか交換しないですが、故障予防に異音等が発生する前にケチらず交換しましょう。問題なく使えてます。
用途: パワステフルードの交換に使用満足度: 4トヨタ車用に赤くないフルードを探していました。純正は高いので、ちょうどいい価格と量で購入できました。
エア抜きポンプ (チューブ 1m付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
販売価格(税別)
699
税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]エア抜きポンプ (チューブ 1m付)1個
レビュー:63件のレビュー 平均満足度4.10(63)
【特長】ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。 付属チューブ長15cmのセットは、キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。 付属チューブ長1mのセットは、マスターからオイルを注入しキャリパー側でオイルとエアを抜く作業方法に対応します。 また、ポンプサイズは30mlと100mlの二種類をラインナップ。作業内容に合わせてお選びください。
【使用チューブ内径(mm)】4【使用チューブ外径(Φmm)】7
お客様の声
用途: パワステフルードの交換満足度: 1100mLの方を購入しましたが、説明書通りにアダプタにホースを取り付けようと思ったところ、ポンプの取り付け口がポッキリ折れました。ホース(ホームセンターで買える耐油ホースが付いて来ます)が固めなので、アダプタに真っ直ぐ刺そうと思っても、斜めに力が掛かってしまうのですが、それくらいの力が掛かっても折れてしまうほどポンプの口が細いです。ポンプを使う前に折れたので使い勝手は不明ですが、これだけ弱いなら整備では使い物にならないでしょう。良くこんな商品を売ってるもんだなと思いました。このままだと作業できないので、少し遠出してA店で注射器を買ってきましたが、1/4の値段で充分な強さがありました。メーカーさんは少し他社さんを見習って欲しいです。これ以上被害者を増やさないために書き込みます。詐欺にあったとしか思えないですね。
フルード吸入器 KTC
販売価格(税別)
919
税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
KTCフルード吸入器1個
レビュー:70件のレビュー 平均満足度4.41(70)
【特長】ブレーキエア抜き作業の必需品、フルード吸入器です。
【用途】自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。
【容量(mL)】50【仕様】シリコンチューブΦ3×Φ6×100mm【適合】軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。【トラスコ品番】823-0793【材質】PP【質量(g)】30【寸法L(mm)】240【寸法D(mm)】49【寸法l(mm)】138【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: パワステフルード交換満足度: 5パワステフルードのタンクからフルードを抜き取るために使用
問題なく吸ってくれます
用途: パワステフルード交換満足度: 4パワステフルード交換で使用。希釈方で交換なのでフルードが熱を持っているので仕方がないが、黒いゴム?の部分が熱で緩くなりゆっくりバキュームしないとゴムが抜ける。あと同商品を店頭で見たが私の所に届いた物は店頭品より先のホースがかなり短かった・・・ハズレだったかな?
パワーステアリングフルード&ストップリーク STP
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
STPパワーステアリングフルード&ストップリーク1本(354mL)
レビュー:42件のレビュー 平均満足度4.55(42)
【特長】パワーステフルードの液漏れの原因となるシールの磨耗や収縮を化学的に復元させるコンディショナーを配合し一度の添加でほとんどの液漏れを修復します。
特殊な磨耗防止剤が配合され、ポンプの劣化を防ぎます。パワーステフルードの規格に合格しています。補充・交換用の使用は液漏れの発生を未然に防ぎます。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】354mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: パワステフルードの交換用に購入。満足度: 48年間交換していなかったパワステフルードの交換用に購入。とりあえず、リザーバタンク内のみ交換。これまで漏れは発生していなかったので、予防的に利用。
パワーステアリングフルード STP
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
STPパワーステアリングフルード1本(354mL)
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.44(9)
【特長】最新のパワーステアリングシステムのパーツを高温から低温までの温度変化に常に安定した保護性能を発揮します。 異常磨耗、液の酸化や泡立ちを防止し、ポンプの性能低下を防ぎます。 氷点下での優れた性能を有します。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】354mL【ベースオイル】鉱物油【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: パワステフルードの交換満足度: 4価格が安い。
パワーステアリングフルード FALCON
販売価格(税別)
779
税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
FALCONパワーステアリングフルード
レビュー:38件のレビュー 平均満足度4.53(38)
【特長】パワーステアリングの操舵性を滑らかにし、異常音の発生を防ぎます。 オイルシール材の油漏れ防止性、磨耗防止性に優れています。 寒冷時におけるハンドルの重さを軽減します。 高温時においても酸化安定性に優れており、長時間にわたって使用できます。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【ベースオイル】石油系炭化水素油【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: パワステフルード交換満足度: 1スポイトが付いていると思い購入しましたが、付いていませんでした。がっかりです。
用途: パワステフルード交換に満足度: 4修理工場向け商品のため量販店等では見かけない商品ですが500ccのボトルは2Lは必要ないが、
1.5L使用するといった使い方に便利でした。
ボトルが注ぎ易い形状なのでスムーズに作業を行う事が出来ました。
色は劣化が判別できる黄色が良いかと思います。
(08886)P-S FLUID トヨタ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: パワステフルード交換時満足度: 5パワステフルード容量が0.8リットルでしたので、希釈法で交換でも余裕で足りそうです。純正品質なので、安心です。
パワーステアリングフルード ニッサン
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ニッサンパワーステアリングフルード1本(4L)
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.91(11)
【特長】低温始動時の操舵力、耐摩耗性、潤滑特性に優れたフルード。 日産車全車種適合フルード。
【色】【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】4L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: パワステフルード交換満足度: 5パワステオイルの交換自体、滅多に行う整備ではないが、若干減っていたので故障予防として交換。ATFを代用品として使用する方も多いが、モノタロウさんで安価で販売、交換車両が日産車という事もあり本品を購入。換えてみて違いが判るようなモノでは無いが、純正品としての安心感は得られる。ただ、ちょうど在庫切れだったせいか発注、受取まで日数を要した。
パワーステアリングフルード カストロール
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カストロールパワーステアリングフルード
レビュー:4件のレビュー 平均満足度5.00(4)
【特長】合成基油の配合により安定した粘度特性を実現するとともに、卓越した耐熱性と酸化安定性能を達成。
【用途】自動車のパワーステアリング用
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【ベースオイル】部分合成油【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: パワステフルード交換満足度: 5さすがはカストロールです。製品に文句無し。

パワステフルード交換時に使う商品」に関連する商品一覧

ATF交換時に使う商品

ATF交換時に使う商品

電ドルポンプ ミニ 六角軸,オイル処理ボックス