ベアリングの潤滑に使う商品

ベアリングの潤滑に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「グリス」「グリーススプレー」などの商品を紹介します。

リチウムグリーススプレー モノタロウ
販売価格(税別)
289
税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウリチウムグリーススプレー
レビュー:820件のレビュー 平均満足度4.45(820)
【特長】スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
【用途】ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。
【グリス種類】リチウムグリース【成分】リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン【色】黄淡色【使用温度範囲(℃)】-20~120【危険等級】【危険物の類別】第二類【危険物の品名】引火性固体
お客様の声
用途: ベアリングの潤滑満足度: 5ベアリングの潤滑に使いましたが隅々まで行き渡り使いやすいです。
多目的潤滑スプレー SUPER LUBE (スーパールーベ)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SUPER LUBE (スーパールーベ)多目的潤滑スプレー
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.75(8)
【特長】多目的グリースをベースに作った潤滑スプレーです。 H1グレードを取得しており食品・飲料・医薬品の製造現場でも安心してご使用頂けます。 特に耐久性に優れる潤滑膜を形成します。 ほとんどのプラスチック・ゴム類に影響を与えません。
【用途】各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。 スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。 自動車・バイク等のメンテナンス。 建設機械類。 芝刈り機、農耕機等。 漁船、フィッシング等海や川での用途に。 食品関連機器・装置。医薬品産業器具・装置。 精密機械部品の潤滑。 印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。 プラスチック製品の潤滑
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ベアリングの潤滑満足度: 4ベアリングに注油するとても良く回ります。耐久性はわかりませんが、とにかく軽く回したい時にはいいと思います。
リチウムグリース モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウリチウムグリース
レビュー:198件のレビュー 平均満足度4.52(198)
【特長】潤滑性、耐水性、酸化安定性、機械安定性に優れています。
【用途】特に高速ベアリングに最適です。また、屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。
【使用温度範囲(℃)】-25~120【色】茶色【ちょう度】2号【成分】鉱物油、リチウム石けん、添加剤
お客様の声
用途: ベアリング等の潤滑満足度: 5消耗品なので、安く購入でき非常に助かる。
万能グリーススプレー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ万能グリーススプレー
レビュー:212件のレビュー 平均満足度4.35(212)
【特長】スプレーするとリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。 耐熱、耐水性を備えた万能タイプのグリースで、長期間効果が持続します。
【用途】各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤー、ケーブル、ベアリング、ロット部等の潤滑、防錆。 シャッター、門扉、ドアーヒンジ等、家庭屋内外機器の潤滑防錆。
【付属品】ボタン付ノズル【成分】リチウムグリース、石油系溶剤、噴射剤(プロパン、ブタン)【色】薄い黄色【耐熱温度(℃)】-25~120【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【グリス種類】リチウムグリース【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ベアリングの潤滑満足度: 1ノズルの差し込み穴が小さくて、取付できない。つまり使用できないということです。自分で穴を広げるとかの作業が必要。製品の改善が必要です。