ボート、ボートランチャーの引き上げに使うおすすめ商品

ボート、ボートランチャーの引き上げに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ナット」「バッテリー」「ファンベルト」などの商品を紹介します。

六角ナット1種(ステンレス) 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
大阪魂六角ナット1種(ステンレス)
レビュー:258件のレビュー 平均満足度4.66(258)
【特長】パック単位の小口販売です。
並目
【規格】ステンレス(SUS304)【ねじの種類】1種【材質】ナット
お客様の声
用途: ボートの艤装用に満足度: 5今回で2回目の購入ですが、普通に使えています
ローエッジベルト 三ツ星ベルト
販売価格(税別)399439税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(98種類の商品があります)
三ツ星ベルトローエッジベルト1本
レビュー:391件のレビュー 平均満足度4.73(391)
【特長】自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
お客様の声
用途: ボート用として使用満足度: 5ボートに使用しています。全く問題なく使用できています。
SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシン
販売価格(税別)799879税込
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ナンシンSKM 固定車(ゴム車輪)1個
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.58(19)
【特長】取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
【車輪タイプ】鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)【偏心E(mm)】産業用キャスター【金具仕上】固定車【種別】ユニクロメッキ【ストッパー】なし【材質(車輪)】-【形状】プレート式固定車キャスター【キャスタータイプ】単輪
お客様の声
用途: ボートの船台満足度: 4現在のところ不具合はありません。潮に浸かるためにベアリングの経年変化が心配なのはしょうがないですね。
ジョイント金具19型Lステンレス TRUSCO
販売価格(税別)329362税込
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
TRUSCOジョイント金具19型Lステンレス1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.56(9)
【特長】生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。
屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。
手軽な多彩な組合わせが出来る部材。
豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
【用途】運結金具。自動車部品取付金具。
【材質】2.0【穴径(Φmm)】19【板厚(mm)】6.5【幅W(mm)】ステンレス(SUS304)
お客様の声
用途: ボートの艤装満足度: 5しっかりとした質感で堅牢で良いと思いました。
ネオロン角ひも ノブカワ
販売価格(税別)1,2981,428税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
ノブカワネオロン角ひも1本
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.14(7)
【特長】耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
【硬度】クロロプレン ゴム (CRスポンジ)【材質】押し出しスポンジ【形状】-25~100【使用温度範囲(℃)】20度【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: ボートのハッチの水密用満足度: 4長期間圧縮状態を続けると、反発力が落ち、水密性に問題が生じる。
大型車用バッテリー PRODA NEO GSユアサ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
GSユアサ大型車用バッテリー PRODA NEO
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.53(19)
【特長】大型車用バッテリーは耐震度が重要。PRODA NEOは極板に堅牢な鋳造式グリッドと高密度ハードペーストを採用。連続走行や工事現場の激しい振動下でもいかんなく性能を発揮します。
液減りが少なくなり、補水の手間を軽減します。
24ヶ月または6万kmまでの製品保証。
【用途】大型トラック・建設機器用
【形状】(上部)突出【電圧(V)】12(液入充電済み)
お客様の声
用途: マイボート満足度: 5早い、安い、安心の国産品ブランドです。
ラッシングベルト オーエッチ工業
販売価格(税別)2,9983,298税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
オーエッチ工業ラッシングベルト1本
レビュー:5件のレビュー 平均満足度5.00(5)
【特長】このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
【用途】レジャー用荷締機
【破断強度(N)】ポリエステル【使用荷重(N)】4900【材質(ベルト)】980
お客様の声
用途: ボートのトレーラーへの固定満足度: 5以前に安物に飛びついてしまった経験から、しっかりしたものをと思い購入しました。安全・安心はやはりいいものを使うことで ということでしょうか。
防水キャップ トグルスイッチ用 モノタロウ
販売価格(税別)179197税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ防水キャップ トグルスイッチ用1個
レビュー:91件のレビュー 平均満足度4.59(91)
【特長】汎用性の高い商品です。
【用途】YECのTS50/50Aなどにご使用頂けます。
【サイズ】M12×1.0
お客様の声
用途: ボートのトグルスイッチの防水用満足度: 5価格的にも品質的にも問題ない
ハンドウィンチ 横引き専用 モノタロウ
販売価格(税別)5,9986,598税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウハンドウィンチ 横引き専用1台
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.14(21)
【特長】オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
【用途】ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。
【材質】本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー【寸法A(mm)】3.4【ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)】133【質量(kg)】240【寸法E(mm)】51.5【寸法F(mm)】260【寸法G(mm)】158【寸法D(mm)】88【寸法B(mm)】500【定格荷重(kg)】11.5【寸法C(mm)】Φ5×20【比率】4.1:1(ギヤ)
お客様の声
用途: ボートランチャーでボートの引き上げ満足度: 4無理なんでしょうけど、ハンドルが簡単に取り外せる構造だとよかったです
軽量ボートなんで、十分役に立つことでしょう

ボート、ボートランチャーの引き上げに使う商品」に関連する商品一覧

ボート、ボートトレーラーの修理に使う商品

ボート、ボートトレーラーの修理に使う商品

平ワッシャー(SUS304),♯4000UVシルバーシート