ボートの艤装に使う商品

ボートの艤装に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ノブスター」「電線」「ナット」などの商品を紹介します。

六角ナット1種(ステンレス) 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
大阪魂六角ナット1種(ステンレス)
レビュー:258件のレビュー 平均満足度4.66(258)
【特長】パック単位の小口販売です。
並目
【材質】ステンレス(SUS304)【規格】1種【ねじの種類】ナット
お客様の声
用途: ボートの艤装用に満足度: 5今回で2回目の購入ですが、普通に使えています
ノブスター オレンジ 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
大阪魂ノブスター オレンジ
レビュー:191件のレビュー 平均満足度4.72(191)
【特長】用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナットをはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。衝撃に強く摩耗性に優れた66ナイロンを使用。
【材質(本体)】66ナイロン【取付部】おねじ【適合】六角ナット3種【色】オレンジ【種類】多角形【材質(キャップ)】66ナイロン
お客様の声
用途: ボートの艤装に使用満足度: 5この価格で販売してくれて良い買い物をしました。
問題なく使えていますが、オレンジの蓋の止まりが少し弱い程度です。
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業
販売価格(税別)
2,798
税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
富士電線工業耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード1巻
レビュー:43件のレビュー 平均満足度4.60(43)
【特長】柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。
【種類】産業機械用ケーブル【色】【シース厚(mm)】1【絶縁体厚さ(mm)】0.6【定格電圧(V)】300【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: ボートの艤装満足度: 4とても柔らかく使い易い、狭い所を通す時も滑りが良い。
(+)丸皿小ねじ (ステンレス) 大阪魂
販売価格(税別)
279
税込307
特価
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(129種類の商品があります)
大阪魂(+)丸皿小ねじ (ステンレス)
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.71(35)
【材質】SUSXM7【頭部形状】丸皿【穴の形状】十字穴
お客様の声
用途: ボートの艤装満足度: 4取引先の工具店に取扱が無いので、大変助かります。
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂
販売価格(税別)
409
税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(73種類の商品があります)
お客様の声
用途: ボートの艤装満足度: 5近くの問屋に扱いが無いので、通販で購入。
品質も良くインパクトドライバーを使用しても充分使えます。
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLB NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)
219
税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLB1個
レビュー:42件のレビュー 平均満足度4.95(42)
【特長】ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】両側非接触シール形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: ボートの艤装用満足度: 5予備部品が少なくなったので補充しましたが、細かい部品がほとんど揃うので非常に助かりました。
(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品) 大阪魂
販売価格(税別)
179
税込197
特価
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
お客様の声
用途: ボートの艤装満足度: 4価格も安く、材質もとても良い、バリエーションも豊富。
アイストラップ 水本機械製作所
販売価格(税別)
209
税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
水本機械製作所アイストラップ1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.33(9)
【特長】設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
【材質】ステンレス(SUS304)【種類】アイストラップ
お客様の声
用途: ボートの艤装満足度: 5値段もお手頃で品物も良いものでしっかりとしている。
ジョイント金具19型Lステンレス TRUSCO
販売価格(税別)
349
税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
TRUSCOジョイント金具19型Lステンレス1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.56(9)
【特長】生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。
屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。
手軽な多彩な組合わせが出来る部材。
豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
【用途】運結金具。自動車部品取付金具。
【板厚(mm)】2.0【幅W(mm)】19【穴径(Φmm)】6.5【材質】ステンレス(SUS304)
お客様の声
用途: ボートの艤装満足度: 5しっかりとした質感で堅牢で良いと思いました。
ステンレスサイドバンパー取付金具(丸パイプ用) 信和自動車工業
販売価格(税別)
279
税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
お客様の声
用途: ボートの艤装満足度: 5ホルダーの固定に使用します。ステンレス製は手に入らないので助かりました。
ドレメル TRIO/SAW-MAX平行ガイド DREMEL(ドレメル)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
DREMEL(ドレメル)ドレメル TRIO/SAW-MAX平行ガイド1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【特長】平行ガイド機能。
【仕様】平行ガイド【本体質量(g)】280【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】160×260×20
お客様の声
用途: ボートの艤装満足度: 4強度が余り無いので、簡易的に使用するには問題ないです。
価格も安価で満足しています。
防水トグルスイッチ(コード付) YEC
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
YEC防水トグルスイッチ(コード付)1個
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.22(27)
【定格電圧(V)】DC12/DC24【定格消費電力(W)】240【コード長さ(mm)】150【取付け方法】ネジ止め(Φ12)
お客様の声
用途: ボート艤装満足度: 4防水でコード付き、取付けしやすさなど満足してます。
価格がもう少し安ければ…

ボートの艤装に使う商品」に関連する商品一覧

ボート、ボートトレーラーの修理に使う商品

ボート、ボートトレーラーの修理に使う商品

平ワッシャー(SUS304),♯4000UVシルバーシート