ボートトレーラーのハブに使用する商品

ボートトレーラーのハブに使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「ベアリング」「オイルシール」などの商品を紹介します。

オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業
販売価格(税別)
249
税込274
特価
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(375種類の商品があります)
武蔵オイルシール工業オイルシール UE型1個
レビュー:317件のレビュー 平均満足度4.82(317)
【特長】形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。
機器の小型、軽量化にも役立ちます。
回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
【用途】自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。
【材質】NBR【型式】UE【使用温度範囲】-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)【使用圧力(MPa)】0.03以下【接点部】ダブルリップ(主リップ・副リップ)
お客様の声
用途: ボートトレーラーのハブに使用満足度: 5特に問題もなく継続使用しているが漏れもないので安心
用途: ボートトレーラーのハブ満足度: 5某メーカーのボートトレーラーのハブベアリング交換時に使用しました。
元々付いていた物よりも「さすが国産」と思えるしっかり感が良いです。
トレーラー側のハブの作りが適当な感じなのでリップの減りが心配されますが、安いのでベアリングごと定期交換をと考えています。
円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)
699
税込769
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ
(111種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受30000番台1個
レビュー:85件のレビュー 平均満足度4.98(85)
【特長】円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
【シールド形状】開放形【軌道輪形状】円すいころ軸受【外輪タイプ】フラット【軌道輪列数】単列【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【荷重方向】ラジアル【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: ボートトレーラーのハブ満足度: 5某メーカーのボートトレーラーのハブベアリング交換に使用しました。
元々付いていたベアリングと番号は合っていましたがアルファベットが違っていたので心配しましたが、寸法も問題なく使用することが出来ました。
アルファベットの意味も解説して有ると良いかと思いました。
オイルシール TC型 NOK
販売価格(税別)
519
税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(132種類の商品があります)
お客様の声
用途: ボートトレーラーのハブに使用しました!満足度: 5ぴったりはまって、グリスのとびちり改善しました、純正より安くて
助かりました!
円すいころ軸受30200番台 モノタロウ
販売価格(税別)
339
税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウ円すいころ軸受30200番台1個
レビュー:48件のレビュー 平均満足度4.69(48)
【特長】円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整することによって得られる。分離形である。
【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】開放形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】円すいころ軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: ボートトレーラーのハブに使用満足度: 5ボートトレーラのハブベアリングとして使用していますが、車軸が海水に浸かるためハブのベアリングがダメになる事が多く定期的にメンテナンスしなければなりません。この商品は価格が安く問題なく使用できるため大変助かります。なんせメーカー部品の3分の1以下の価格ですから。

ボートトレーラーのハブに使用する商品」に関連するカテゴリ

ボートトレーラーのハブに使用する商品」に関連する商品一覧

ボート、ボートトレーラーの修理に使う商品

ボート、ボートトレーラーの修理に使う商品

平ワッシャー(SUS304),♯4000UVシルバーシート