ボール盤に使う商品

ボール盤に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「シリコンスプレー」「ドリル」「vベルト」などの商品を紹介します。

シリコンスプレー モノタロウ
販売価格(税別)
209
税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシリコンスプレー
レビュー:1,793件のレビュー 平均満足度4.62(1793)
【特長】これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
【用途】敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
【成分】シリコーンオイル、ブタン【使用温度範囲(℃)】-50~100【性質】非水溶性【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: ボール盤使用時満足度: 5金額 品質ともに問題ありません
なくなったら また 購入します
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト
販売価格(税別)
689
税込758
特価
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(288種類の商品があります)
三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)
レビュー:237件のレビュー 平均満足度4.76(237)
【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
【タイプ】スタンダード
お客様の声
用途: ボール盤に使用満足度: 5吉良製のボール盤に使用しました。
安いので助かります。
用途: ボール盤満足度: 5前に使用していたものが
へたっていたので 交換用として
問題なく使えてます
ストレートドリル TiNコート モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
モノタロウストレートドリル TiNコート1本
レビュー:160件のレビュー 平均満足度4.33(160)
【特長】TiNコーティングは反溶着性、耐摩耗性に優れます。
【材質】ハイス鋼(SKH51)【先端角(°)】118【表面処理】TiN【ドリルのシンニング形状】【適合被削材種】炭素鋼、鉄、アルミ合金【シャンク形状】ストレートシャンク
お客様の声
用途: ボール盤で満足度: 4ボール盤で下穴加工に使ってます、価格以上に長持ちしますし研ぎなおしすれば長持ちしますね
先三角ショートビット スターエム
販売価格(税別)
799
税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
スターエム先三角ショートビット1本
レビュー:75件のレビュー 平均満足度4.32(75)
【特長】先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
【用途】浅い止め穴あけ用
【適合電動機】電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤【適正回転数(回転/分)】3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
お客様の声
用途: ボール盤にて使用満足度: 5極めて正確なサイズの穴の加工ができます。
正しいサイズの穴が開けれないのはハンドドリル等の使用で、ブレが発生している為と思われます。
用途: ボール盤満足度: 5先三角の製品が近くに無く、重宝しています。
パナソニック(Panasonic) 耐振電球 Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
299
税込329
特価
当日出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)パナソニック(Panasonic) 耐振電球1個
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.73(22)
【特長】振動・衝撃に強いフィラメント構造の電球です。車両や工場など、振動の多い場所で使用できるように設計されています。
【種類】耐震電球【口金】E26【定格寿命(時間)】1000【ガラス仕上】クリア【電球の種類】耐振電球
お客様の声
用途: ボール盤に満足度: 5タッピングボール盤用に。
電球100v60wつけていたのですがすぐに切れるのでおかしいと思い電圧計ったら200vだったのHCで探したけど売ってなくてモノタロウで購入しました。
ボール盤バイス モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウボール盤バイス1台
レビュー:30件のレビュー 平均満足度3.20(30)
【特長】ボール盤での穴あけ作業に最適です。ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。強力締め付けが可能です。
【用途】加工物の締付け・固定作業用。
【材質】ねずみ鋳鉄(FC200)
お客様の声
用途: ボール盤満足度: 3既出ですが、やはりハンドルが短すぎます。太さももう少し太いと良いですね。
ドリルチャックハンドル ユキワ精工
販売価格(税別)
669
税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
お客様の声
用途: ボール盤満足度: 3なんの文句もないです、いいと思います。
スターロープ 三ツ星ベルト
販売価格(税別)
199
税込219
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
三ツ星ベルトスターロープ1本
レビュー:79件のレビュー 平均満足度4.78(79)
【特長】耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格
【タイプ】丸ベルト【材質(ベルト)】ポリウレタン【最大速度(m/sec)】10以下
お客様の声
用途: ボール盤に満足度: 5切れてしまったので代替・交換用に購入しました。
長さを必要なサイズで作れるので便利です。
VベルトK形(スタンダード) 三ツ星ベルト
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(58種類の商品があります)
三ツ星ベルトVベルトK形(スタンダード)1本
レビュー:47件のレビュー 平均満足度4.60(47)
【特長】使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
【タイプ】スタンダード【種類】Vベルト【使用温度範囲(℃)】-40~+70【角度(°)】40【電気抵抗値】50MΩ以上【材質(ベルト)】ゴム【ベルト形】K
お客様の声
用途: ボール盤に満足度: 5固くなり劣化していたVベルトを交換した所、音も静かになり、振動もほとんどなくなりました。リーズナブルで大変良い商品だと思います。
用途: ボール盤にて満足度: 3品、価格ともに問題なし
用途: ボール盤用に満足度: 5K28を、新興のSD-13という10年以上前のボール盤に使用しました
単相モータ 分相始動式 開放防滴型モートル 日立産機システム
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日立産機システム単相モータ 分相始動式 開放防滴型モートル1台
レビュー:59件のレビュー 平均満足度4.66(59)
【特長】外被にモータ内部を冷却するための通風孔があいていて、もっとも広範囲な用途に使われています。
【用途】ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機、もちつき機。
【種類】汎用モーター【寸法H(mm)】137【定格】連続【寸法F(mm)】45【方式】(口出し)耐熱ビニール線直接引出(先端圧着端子付)、(伝導)直結・ベルト掛け共用【寸法D(Φmm)】131【寸法E(mm)】56【寸法C(mm)】71(0~-0.5)【寸法M(mm)】150【寸法N(mm)】110【本数】(口出し)4本【寸法G(mm)】3.2【寸法Q(mm)】30【回転方向】反負荷側から見て時計方向【寸法R(mm)】120【寸法U(mm)】1【塗装色】リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)【始動方式】分相始動式【寸法XB(mm)】45【寸法Z1(mm)】7【寸法Z2(mm)】26【外被構造】開放防滴型【寸法S(Φmm)】14h6【耐熱クラス】120(E)【雰囲気】腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ない事【寸法QK(mm)】27【使用環境条件】温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下【ベアリング呼び番号】(負荷側)6202ZZ、(反負荷側)6202ZZ【保護方式】IP22
お客様の声
用途: ボール盤満足度: 4リョービボール盤のモーターが焼付き、このモーターに換えて見ました。サイズが少し大きくなったのですがなんとか装着。普通に使えそうです。
用途: ボール盤用満足度: 3小型ですがパワーがあります。
本来なら全閉型が良いのですが予算の都合で開放型にしました。
連休前でしたが迅速な対応で助かりました。
Vベルト M形 スタンダード モノタロウ
販売価格(税別)
179
税込197
特価
当日出荷
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
モノタロウVベルト M形 スタンダード1本
レビュー:83件のレビュー 平均満足度4.11(83)
【特長】一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
【用途】伝導用ベルトに。
【種別】M形【材質】ゴム【種類】Vベルト【ベルト上幅(mm)】9【引張強度(kN)】2.38【伸長率(%)】3.5
お客様の声
用途: ボール盤です満足度: 2とりあえずちゃんと使えていますが、継ぎ目が盛り上がっているのか、硬いからなのか、目で見てもガタンガタンという感じで回っています。とりあえず支障はありませんが、どの程度もつのか分かりません。
フレキシブルライト LEDマグネット付き モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウフレキシブルライト LEDマグネット付き1個
レビュー:63件のレビュー 平均満足度3.30(63)
【特長】3個のLEDで明るさ抜群! フレキシブル仕様により様々な形状、角度でご使用になれます。 マグネット付ですので様々なところにセットできます。 機械工具等に取り付ければ非常に便利です。
【直径(Φmm)】25【全長(mm)】320(max)【電池寿命(連続時間)】約6時間【付属品】LR44ボタン電池×3個(モニター用)【質量(g)】約73【吸着力(N[kgf])】12[1.2]【光度(mcd)】15000×3【光束(Lm)】76【LED使用数(個)】3【電球の種類】LED
お客様の声
用途: ボール盤満足度: 3ネオジウムマグネットなので食い付きは最高ですが、ライトが今市暗いのが難点です。
首長パワークランプ バクマ工業
販売価格(税別)
2,798
税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
バクマ工業首長パワークランプ
レビュー:58件のレビュー 平均満足度4.59(58)
【特長】ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
【種類】Lクランプ・F型クランプ【アゴの深さ(mm)】120
お客様の声
用途: ボール盤で使用満足度: 5懐が深いのが良い。いざという時に頼りになります。

ボール盤に使う商品」に関連する商品一覧

ボール盤のメンテナンスに使う商品

ボール盤のメンテナンスに使う商品

VベルトA形 (スタンダード),スナップリングプライヤー 穴・軸兼用