ボール盤の駆動モータ側交換用プーリに使うおすすめ商品

ボール盤の駆動モータ側交換用プーリに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「スプロケット」「パワーロック」「プーリー」などの商品を紹介します。

Wプーリー YDK
販売価格(税別)349384税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
YDKWプーリー1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.33(3)
【特長】YDKモーターの軸の先に取り付けてモーターベルトを回す部品です。 溝はテーパー状に二列列んでいます。六角穴付ネジで固定してあります。 W溝のためモーターベルトが2本同時に使えます。モーター形式YM-61Rに使われております。 他のYM-40・43・43W・61モーターにも取付(軸直径は同じです)できます。
お客様の声
用途: ボール盤の駆動モータ側交換用プーリ満足度: 36mm径のモーター軸に対してガタができる。6.3mm径の軸用か?
パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン
販売価格(税別)1,6981,868税込
特価
0営業日後以内から出荷目安:42日
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
椿本チエインパワーロック KEシリーズ1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】内外径比が小さい構造です。 広範囲公差軸に使用できます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
お客様の声
用途: 減速機の入力軸、出力軸の動力伝達満足度: 5減速機が故障した為、新品の減速機を手配しましたが、寸法の制約があるためどうしても軸径が合わず、新規にVプーリー、スプロケットを購入しても、穴あけ、キー溝
加工等の時間が掛かる為、パワーロックを購入しました。
入力軸にはブレーキ付モーターで高頻度に運転、停止を繰り返す為、出力側のスリップを心配していましたが、全く問題なしでした。
長い日数機械を止めておく事はできず、年末の注文にもかかわらず、年明け早々の入荷で助かりました。
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(137種類の商品があります)
大阪魂スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.57(7)
【特長】軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品 軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。 キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。 セットスクリューは、キー溝上と120度側面に取り付けています。
【材質/仕上】スプロケット【チェーンピッチ(mm)】B形【軸穴径公差】14.6【列数】軸穴加工タイプ【軸穴種別】1【チェーンNo.】80【種類】機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)【スプロケット形状】25.4【歯幅(mm)】H7【ローラ外径(Φmm)】15.88【内リンク内幅(mm)】15.88
お客様の声
用途: 機械のモーター側の駆動用。満足度: 3ボスの長さがもう少し長いのもあれば嬉しいのですが、それと納期が即納ならもっと良かったのですが。

ボール盤の駆動モータ側交換用プーリに使う商品」に関連する商品一覧

ボール盤、バンドソーのモーターに使う商品

ボール盤、バンドソーのモーターに使う商品

エアフィルター,VベルトA形(スタンダード)