マフラー、エキパイの排気漏れに使うおすすめ商品

マフラー、エキパイの排気漏れに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「液状ガスケット」「マフラーガスケット」「マフラー補修」などの商品を紹介します。

ガスケット シリコン 高耐熱 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウガスケット シリコン 高耐熱1本(85g)
レビュー:174件のレビュー 平均満足度4.55(174)
【特長】使用温度範囲が-54℃~371℃と高いため、高温部の漏れ止めシールとして最適な湿気硬化型高耐熱RTV液状ガスケットです。 約15~20分で指触乾燥が始まり、約24時間以上でゴム状に完全硬化、肉盛り性があるので大きなクリアランスの場所でも塗布使用出来ます。 作業性は柔らかいラミネイトチューブを採用しているので押し出しし易く、チューブよりシール剤を押し出した際、非流動性のため液垂れしにくく作業性が良好です。 マフラー回りのサイレンサー接合部やエキゾーストパイプ連結部、エキゾーストマニホールドの排気系漏れ止めシールとして威力を発揮し、クランクケースやシリンダーヘッドカバー等にも使用ができ、また、燃焼機器の排気系パイプ連結部等のシールとしても使用出来ます。
【用途】サイレンサー接合部、エキゾーストパイプの連結部、エキゾーストマニホールド、シリンダーヘッドカバー等、燃焼機器の排気系パイプ連結部等に最適
【使用温度範囲(℃)】-54~371 (連続316℃)【色】赤茶【比重】1.03【反応形態】一液湿気硬化型脱オキシム【危険等級】【最大隙間(mm)】(充填)6【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】0.0817L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 排気マフラーのパテ満足度: 5簡単に塗れて排気漏れなし、中はタナオチしてるだろうけど車検に問題なし。茶色ですから上からシルバーの耐熱塗料を塗布してる。シリコンたけど塗料がそれなりに塗れます。男前モノタロウの耐熱スプレーです。
用途: 排気漏れに使用満足度: 5エキマニのジョイント部分からの排気漏れを修復するために使用しました。使い勝手も良いです。乾くまでに24時間はもう少し短いと良いです。
用途: オートバイのエキパイ接続部の排気漏れ満足度: 5ガスケット交換と共に本シリコンガスケットも塗布して使用。目立つ色が難点ですが、施工後は排気漏れも無くなり良好です。
ガンガムバンテージ 武蔵ホルト
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
武蔵ホルトガンガムバンテージ1個
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.13(30)
【特長】包帯状のマフラー補修剤で、大きな穴から小さな穴まで、マフラーが簡単に補修できます。
【用途】マフラーの穴・亀裂の補修。(穴の場合、直径3cm以内)(亀裂の場合、幅0.5cm以内)(タイコ部の外周76cmまで)
【仕様】アイドリング加熱の場合30分(80℃)【材質】特殊耐熱素材【テープ幅(mm)】40【テープ長さ(m)】1.1【耐熱温度(℃)】700【硬化時間(時間)】8(20℃)【危険物の類別】非危険物【作業温度範囲(℃)】10~30
お客様の声
用途: トラクターのマフラー排気漏れ補修満足度: 1施工して一か月で包帯?がボロボロになり期待外れでした。残念です。
高耐熱シリコンガスケット PERMATEX
販売価格(税別)
2,498
税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
PERMATEX高耐熱シリコンガスケット1個(85g)
レビュー:60件のレビュー 平均満足度4.33(60)
【特長】使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。
ゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
【使用温度範囲(℃)】-54~371【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: マフラー接続部の排気漏れ対策満足度: 5知人の整備士に薦められて、以前も使用していたのですが、固形化してしまったので再購入しました。
排気漏れもバッチリおさまりました。
ガンガムアルミテープ 武蔵ホルト
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
武蔵ホルトガンガムアルミテープ1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.00(9)
【特長】耐熱温度310℃で高温にも強力な接着力を持ち、テープとしての厚みもあるのでマフラーパテやバンテージ補修の補助材としても最適です。耐候性、耐老化性にも優れています。使いやすくシワにならないロールタイプです。
【用途】マフラーメインパイプの穴、ひびわれの補修
サイレンサー部の穴、亀裂
エンジンルーム内のホース、ハーネスの保護テープとして
【適合】ヒビの場合:幅5mm、長さ70~80mm
穴の場合:直径40mm以内の穴に
【テープ幅(mm)】38【基材】アルミ【テープ長さ(m)】1【厚さ】50μ【耐熱温度(℃)】-50~310【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【危険物の数量】0.08L
お客様の声
用途: ミイニバイクのマフラーのつなぎ目の排気漏れ修理満足度: 4スリップオン式のマフラーのつなぎ目に貼って排気漏れを直しました。
シビアな場所ではありませんが、
耐熱性が必要だったのでこれを使いました。
ハサミで簡単に切れるし、粘着力もあるので使いやすいですが、
もう少し幅が細いタイプがあると助かります。
少し幅が広いということで★-1
用途: マフラーの排気漏れに使用満足度: 3触媒手前のエキゾーストパイプの差し込みからの排気漏れ修理に使いました。排気温度が高い場所の為一部剥がれましたがパテと併用の為今のところ排気漏れはとまってます。(説明にも耐熱温度は記載されてますので無理は承知で施工)、
どれくらいもつかは様子見です。
マフラーパテ SOFT99
販売価格(税別)
839
税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SOFT99マフラーパテ1個(110g)
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.15(40)
【特長】車のマフラーの穴あき、ヒビ割れ補修に。 排気熱で硬化する熱硬化パテです。 付属のセラミッククロスで大きな穴も補修OK。
【用途】マフラーの穴あき、ひび割れの補修用(20mm未満)
【付属品】ヘラ、セラミッククロス(110×200mm)【成分】ケイ酸アルカリ(50%)、充てん材、顔料【トラスコ品番】754-3875【耐熱温度(℃)】1000【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: マフラーの排気漏れ防止満足度: 5とても使いやすい
液状ガスケット5gKC-084 KITACO
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
KITACO液状ガスケット5gKC-0841個(5g)
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.50(24)
【特長】●各エンジン部品に最適な液状ガスケット。 ●5gチューブの使い切りタイプ。 ●酸化し難いアルミチューブ採用。 ●シリコン系液状ガスケット(高耐熱タイプ) ●銅製品への使用:不可※可燃物の為、火気付近での使用はお止め下さい。
【用途】エキゾーストマニホールド・マフラー、サイレンサーとの接続部等
【温度範囲(℃)】-53~370【液色】【スランプ流動性】非流動【危険物の類別】非危険物【表面乾燥時間】約30分~
お客様の声
用途: オートバイマフラーの排気漏れ対策満足度: 5オートバイマフラーのパイプとサイレンサーの接続部の排気漏れ対策に使用しました。使用時の粘度もちょうどよく使いやすいです。少量で割高に感じますが、使い切りの量なので次に使うときに硬化して無駄にすることがなく結局は得なのでないでしょうか。ただ、色が目立ちますので、はみ出しはカッコ悪いです。まあ、はみ出しても綺麗に剥がれるので問題ありませんが。
エキゾーストマフラーガスケット KITACO
販売価格(税別)
369
税込406
特価
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
KITACOエキゾーストマフラーガスケット
レビュー:187件のレビュー 平均満足度4.65(187)
【特長】マフラー交換時の必需品! 国内4メーカーに対応した豊富な種類! お求め易い2個/4個セット販売! マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
お客様の声
用途: マフラー排気漏れ満足度: 5純正品となんら変わりなく使用できます

マフラー、エキパイの排気漏れに使う商品」に関連する商品一覧

スーパーカブの排気漏れに使う商品

スーパーカブの排気漏れに使う商品

ガスケット シリコン 高耐熱,エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT