マフラー固定に使う商品

マフラー固定に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「フランジナット」「防振ゴム」「ステンレスバンド」などの商品を紹介します。

フランジナット セレート付き(ステンレス)(パック品) 大阪魂
販売価格(税別)
329
税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
お客様の声
用途: マフラー固定満足度: 5既存鉄ナット錆び錆で固着。ステンナット固定で錆に関しても安心です
防振ゴム モノタロウ
販売価格(税別)
229
税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ防振ゴム1個
レビュー:231件のレビュー 平均満足度4.49(231)
【特長】場所をとらずに簡単に取付ができます。
【用途】ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に
【接続方式】両端おねじ【材質(防振ゴム)】天然ゴム【適合用途】防振
お客様の声
用途: マフラーの固定など満足度: 5まだ使用していないが品質は良さそう、長く使えることに期待します。
セフター SUS304 イワブチ
販売価格(税別)
219
税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
イワブチセフター SUS3041個
レビュー:75件のレビュー 平均満足度4.27(75)
【特長】ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
【材質】SUS304
お客様の声
用途: マフラー固定満足度: 3品質はしっかりしていて 良いものです。しかしマフラーの振動のせいかすぐにきれてしまいましたので再装着予定です。
フランジボルト(ステンレス) 大阪魂
販売価格(税別)
458
税込504
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
大阪魂フランジボルト(ステンレス)
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.73(41)
【特長】セレート無し
【種別】全ねじ【頭部形状】フランジ付き【ねじ山種類】メートル並目
お客様の声
用途: マフラー固定にて使用満足度: 5既存鉄ボルトは錆固着で取れず結局なめてサンダーでカット。
ステンボルト固定で錆に関しても今後安心です
フリー・マフラーガスケット SUN
販売価格(税別)
439
税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
お客様の声
用途: マフラー固定満足度: 5特殊な部品はなかなか手に入らないもの。モノタロウさんで見かけて感動しました。ちょっとした部品に手が届くのは大変有難いです。
高耐熱シリコンガスケット PERMATEX
販売価格(税別)
2,498
税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
PERMATEX高耐熱シリコンガスケット1個(85g)
レビュー:60件のレビュー 平均満足度4.33(60)
【特長】使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。
ゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
【使用温度範囲(℃)】-54~371【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: マフラー固定満足度: 4特殊な部品はなかなか手に入らないもの。モノタロウさんで見かけて感動しました。ちょっとした部品に手が届くのは大変有難いです。
耐久性はまだわかりません。
ステンレスマフラーバンド KIJIMA(キジマ)
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
KIJIMA(キジマ)ステンレスマフラーバンド1個
レビュー:36件のレビュー 平均満足度4.83(36)
【特長】従来のバンドに比べ締め付けトルクを多く掛けられます。
【材質(ボルト)】スチール【材質(バンド)】ステンレス
お客様の声
用途: マフラーの固定満足度: 3しっかりしまり排気漏れもなく取付けできた
ねじ山に プラスかマイナスが切ってあるとつかいやすい
ステンレス取付金具 エーモン
販売価格(税別)
259
税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
エーモンステンレス取付金具1個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.33(12)
【特長】ステンレス鋼(SUS 304)製でサビにくい。
【用途】後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
【材質】ステンレス鋼(SUS 304)【表面処理】ヘアーライン加工
お客様の声
用途: マフラー固定満足度: 5価格が安く使いやすい。
マフラーサポートクッション OHNO(大野ゴム工業)
販売価格(税別)
289
税込318
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
お客様の声
用途: マフラーを固定する為満足度: 5マフラー交換のついでゴム交換を考えていて純正に近い物を探していた所、有名なメーカーの商品でしたので購入をしました。価格と信頼で選びましたので、満足です。
ビビットボルト(ステンレス) K-CON(キタコ)
販売価格(税別)
239
税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
K-CON(キタコ)ビビットボルト(ステンレス)
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.60(10)
【特長】頭部分に加工を施すことで、装飾効果を高めたKITACOオリジナルのビビッドボルト。 M6/8/10で4種類のラインナップ。色々な用途にご使用頂けます。
【材質】ステンレス
お客様の声
用途: マフラーの固定満足度: 5バイクのマフラーを固定する為に使用しました。
見た目がいいのしさり気なく良いものを使っている感じです。
帯鉄バンド(鉄製) YSK(山脇産業)
販売価格(税別)
579
税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
お客様の声
用途: マフラー固定満足度: 4とてもしっかりしてました。
丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ) 倉敷化工
販売価格(税別)
289
税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
倉敷化工丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ)1個
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.74(31)
【特長】構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。
【形状】丸形【接続方式】両端おねじ【材質(防振ゴム)】クロロプレンゴム【RoHS指令(10物質対応)】対応【適合用途】防振
お客様の声
用途: マフラーの固定満足度: 5マフラーの固定につかいました。
安いし、これで十分です。
予備にまた勝っておこうとおもいます。
防振ゴム(両側メネジ) イマオコーポレーション
販売価格(税別)
146
税込161
特価
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
イマオコーポレーション防振ゴム(両側メネジ)1個
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.52(23)
【形状】丸形【硬度】シェアA55±5【接続方式】両端めねじ【色(本体)】ブラック【材質(防振ゴム)】天然ゴム【適合用途】防振
お客様の声
用途: マフラー固定用満足度: 4両側メネジを扱われてから、ずっと使っています。それまではオスメスだったので待ちわびていた。強度的には、こんなものでしょう。