レンジフードのシロッコファンに使うおすすめ商品

レンジフードのシロッコファンに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ベアリング」「ベアリングプーラー」「ポリエチレン管」などの商品を紹介します。

深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)
279
税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ
レビュー:193件のレビュー 平均満足度4.82(193)
【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】両側シールド形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: レンジフードのシロッコファンの電動モーターのべリング交換で使用満足度: 514年経過したレンジフードのシロッコファンの電動モーターから異音が発生してきたので、モーター回転子に装着されているベアリング交換で使用しました。地元の店で購入するよりかなり安いです。異音がまったくなくなりましたので助かりました。
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)
179
税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)1個
レビュー:217件のレビュー 平均満足度4.85(217)
【特長】ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。
一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【フランジ】フランジ無【JIS等級】0【シールド形状】両側シールド形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: ベルトサンダーのべリング満足度: 4ベルトサンダーの先端に流用しました。前回交換して2年位使用でき、動きが悪くなったので2回目の購入です。価格が安くて助かります。
ベアリングプーラー 強力型 モノタロウ
販売価格(税別)
2,498
税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウベアリングプーラー 強力型1台
レビュー:110件のレビュー 平均満足度4.19(110)
【特長】プロ用強力型。 ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
【用途】電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。
【材質】CRV
お客様の声
用途: ダスキンも出来なかったレンジフードのシロッコファンの取り外し満足度: 2AB2を買いましたが少し大きかったのか中心の位置が合わせにくくて苦労しました
幅を調整する作業途中六角レンチを油の中に落として取れなくなり、
しかたがないのでバイスプライヤーで押さえたらこちらのほうが楽でした。
はじめての作業で手間取ったが1時間もかからず外せました
単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ NSK(日本精工)
販売価格(税別)
399
税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ1個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.63(16)
【特長】単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
お客様の声
用途: べリング交換満足度: 5さすがは日本製鋼さんの商品だけあって丁寧な作りです。大満足です。
水道用ポリエチレン2層管 TBC(タブチ)
販売価格(税別)
8,398
税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TBC(タブチ)水道用ポリエチレン2層管1巻
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.64(28)
【特長】柔軟性があるため、耐震性能があります。 長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
【用途】家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。
【種類】樹脂管【流体】水道水【材質】(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン【長さ(m)】30【使用温度範囲(℃)】-20~40℃【仕様】1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品【形状】パイプ
お客様の声
用途: 簡易水道の配管満足度: 5曲げにも強いし凍結しない。

レンジフードのシロッコファンに使う商品」に関連する商品一覧

エアコン、エアコンシロッコファンの掃除に使う商品

エアコン、エアコンシロッコファンの掃除に使う商品

作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチなし),乾湿両用掃除機