ロケットストーブに使う商品

ロケットストーブに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ダクトホース」「パーライト」「煙突」などの商品を紹介します。

フレキホース モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウフレキホース1本
レビュー:109件のレビュー 平均満足度4.28(109)
【特長】アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
【用途】一般的な空調アルミフレキダクト
【材質】アルミニウム【長さ(m)】3(収縮時820mm)【最高使用温度(℃)】140
お客様の声
用途: ロケットストーブ満足度: 5排気温度30℃の煙突の延長に使用しました。
100mmの煙突につながるかと思ったのですが
つながりませんでした。
コツもあるのでしょうが考えるのが面倒で
無理やり接続。
それ以外は強度も価格も最高です。
プレスエルボ90° フカガワ
販売価格(税別)
769
税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
フカガワプレスエルボ90°1個
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.55(20)
【特長】管の曲がりに使用する継手です。
【材質】溶融亜鉛めっき鋼板【寸法A(°)】15
お客様の声
用途: ロケットストーブ満足度: 5思った以上に肉厚の商品です。大満足です。
これは、お買い得ですね!
パーライト あかぎ園芸
販売価格(税別)
249
税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
あかぎ園芸パーライト
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.44(9)
【特長】真珠岩を高温で焼成、発砲させた土壌改良材。 通気性・排水性を良くする為に観葉植物・草花等の鉢植え全般に用土の1割~2割混合します。 細粒は種まき・さし芽用にも適しています。
【仕様】乾燥良品・軽い素材【適合作物】観葉植物・草花等の鉢植え
お客様の声
用途: ロケットストーブ満足度: 5軽くて使いごこちが、とてもよかったとおもう。価格も良い
スパイラルエルボ 90° クリモト(栗本鉄工所)
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
クリモト(栗本鉄工所)スパイラルエルボ 90°1個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.40(10)
【材質】亜鉛めっき鋼板【仕様】90°ベンド管【厚さt(mm)】0.6【寸法R】1.0D
お客様の声
用途: ロケットストーブ満足度: 50.5mmの厚さが使いやすい
耐熱スプレー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ耐熱スプレー1本(300mL)
レビュー:531件のレビュー 平均満足度4.34(531)
【特長】高温になる金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに塗ることで、サビや腐食の発生を防ぎます。 耐熱性に優れたシリコーン樹脂塗料です。 硬化後の耐熱温度は600℃。
【用途】自動車やオートバイなどのマフラーやエンジンまわり、焼却炉、ストーブなど高温になる金属部分のサビや腐食の防止。
【タイプ】エアゾールタイプ【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】135mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ロケットストーブ満足度: 5ロケットストーブの塗装用での購入です。
安価でほどほどつかやすいです

ロケットストーブに使う商品」に関連する商品一覧

建築模型に使う商品

建築模型に使う商品

アルミ直尺 アル助(すべり止め付),紙貼りスチレンボード