ローター交換に使う商品

ローター交換に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ブレーキローター」「ブレーキパッド」「パーツクリーナー」などの商品を紹介します。

中速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ中速乾ブレーキ&パーツクリーナー
レビュー:923件のレビュー 平均満足度4.58(923)
【特長】ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
【用途】自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)
【特性】中速乾、逆さ噴射可【対応材質】鉄、アルミ【主な用途】油汚れ【仕様】逆さ噴射可【付属品】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【成分】シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、プロパン、ブタン、液化炭酸ガス【種別】油性、エアゾール【タイプ】中速乾【危険等級】【有機溶剤中毒予防規則】規制外【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ローター交換満足度: 5周りのショップよりも安く買えます。
洗浄力も問題ないです。
2500CCくらすならば、2本購入してもいいです。
ブレーキパッド NAO材 モノタロウ
販売価格(税別)
979
税込1,077
特価
当日出荷
バリエーション一覧へ
(156種類の商品があります)
モノタロウブレーキパッド NAO材
レビュー:1,127件のレビュー 平均満足度4.60(1127)
【特長】国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
【用途】国産車用ブレーキパッドの交換用として
お客様の声
用途: ローター交換満足度: 3ローターの変形による異常音のためローター交換と同時に交換しました。今のところ泣きもなく、ブレーキの性能も違和感無く使用出来ています。ただ梱包については、他社品はパッドひと組毎ラッピングされているのですが、4つがただ箱に入っている状態で入荷しました、あまりこのまなしくないと思われます。次回は他のものにします。
ブレーキディスクローター BOSCH(ボッシュ)
販売価格(税別)
3,998
税込4,398
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(384種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ)ブレーキディスクローター1枚
レビュー:54件のレビュー 平均満足度4.80(54)
【特長】ブレーキディスクの本体の品質を維持するため、防腐剤をディスク表面に塗布しています。
お客様の声
用途: ローター交換満足度: 5ブレーキのタッチが純正と変わらず値段も安い大いに
結構です。
用途: ローター交換。満足度: 5同時にパッド交換。あたりがついてきて、タッチも効きも良い感じで満足しています。念入りに脱脂してからご使用ください。
ステンレス製ローターボルト K-CON(キタコ)
販売価格(税別)
239
税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
K-CON(キタコ)ステンレス製ローターボルト
レビュー:44件のレビュー 平均満足度3.68(44)
【特長】ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。
【レンチサイズ(mm)】6【締付トルク(N・m[kgf・m])】(最大)20~23[2.0~2.3]【材質】ステンレス【ピッチP(mm)】1.25
お客様の声
用途: ローター交換満足度: 5ローター交換時に、錆びた純正ボルトも交換する事にしました。
純正ボルトは、価格が高い!!
こちらの商品は価格が安いので、嬉しかった・・・
ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパン
販売価格(税別)
2,498
税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(326種類の商品があります)
日立Astemoアフターマーケットジャパンブレーキローター1枚
レビュー:70件のレビュー 平均満足度4.50(70)
【特長】ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。 摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
お客様の声
用途: ローター交換満足度: 5部品検索で出てきた型式で問題ありませんでした。
歪み等もなく、全く問題ありません。
用途: ローター交換満足度: 5ジムニー JA11のローター交換に使用しました。ブレーキも問題なく効くようになりました。
用途: ローター交換満足度: 1錆が凄い。対策しないとホイールに錆びが垂れてきます。
軽自動車用ディスクローター 昭和自動車
販売価格(税別)
2,998
税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
昭和自動車軽自動車用ディスクローター1枚
レビュー:46件のレビュー 平均満足度4.54(46)
【特長】軽自動車用の廉価ディスクローター。 ハット部分の塗装実施。研磨するより交換するのにぴったりな商品。
【用途】軽自動車用
お客様の声
用途: ローター交換満足度: 5塗装されてあり錆びにくくなっていて良い商品です。購入して良かったです。また注文したい商品です。
(55211)F.ディスクローター スズキ
販売価格(税別)
8,998
税込9,898
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
お客様の声
用途: ローター交換満足度: 5商品がすぐに届きありがとうございました。
部品の検索も簡単でした。ありがとうございました。
軽自動車用ディスクローター ノーブランド
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
お客様の声
用途: ローター交換用満足度: 5研磨に出すより安く、品質も問題ない。車種追加お願いします。

ローター交換に使う商品」に関連する商品一覧

ディスクローター交換に使う商品

ディスクローター交換に使う商品

ステンレス製ローターボルト,ディスクロータ(トヨタ)