個人的に使う商品

個人的に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ロックタイト」「コピー用紙」「パーツクリーナー」などの商品を紹介します。

コピー用紙 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウコピー用紙
レビュー:9,091件のレビュー 平均満足度4.49(9091)
【特長】A3、A4、B4、B5の、4サイズ展開の国産コピー用紙。 自然な白さで、コストも安いため日常使いにおすすめです。
【用途】一般コピー機、レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ対応。
【色】ホワイト【紙厚(μm)】91【白色度(%)】約86【適合プリンタ】一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ【紙質】中性紙【紙厚(mm)】0.091【坪量(g/m2)】67【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 個人的に使用します。満足度: 5送料が、なお安ければいいです。
ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ
販売価格(税別)
269
税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
レビュー:8,881件のレビュー 平均満足度4.59(8881)
【特長】速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
【成分】イソヘキサン、エタノール、プロパン【仕様】逆さ噴射可【付属品】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【種別】油性、エアゾール【適合機器】機械部品【主な用途】油汚れ【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【特性】逆さ噴射可【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 個人的に使用しています。満足度: 5ここまで綺麗になるとは思いませんでした。
純正インクカートリッジ EPSON IC70 EPSON
販売価格(税別)
689
税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
EPSON純正インクカートリッジ EPSON IC70
レビュー:119件のレビュー 平均満足度4.65(119)
【特長】お求めやすい70番と増量タイプの70L番の2タイプをご用意しました。
【適合】EP-306/706A/775A/775AW/776A/805A/805AR/805AW/806AB/806AR/806AW/905A/905F/906F/976A3【種別】純正品【適合機種メーカー】EPSON【グリーン購入法】適合【エコマーク認定】認定【エコマーク認定番号】19 142 045
お客様の声
用途: 個人的に使用満足度: 5純正品なので安心。インクのつまりの心配がない。安い。
LOCTITE 263 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 263
レビュー:34件のレビュー 平均満足度4.62(34)
【特長】耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
【用途】ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。
【液色】【使用温度範囲(℃)】-55~180【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 個人的満足度: 4満足しています
ガラスコート フラッシュリーβ モノタロウ
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウガラスコート フラッシュリーβ1本(300mL)
レビュー:322件のレビュー 平均満足度3.95(322)
【特長】洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
【特性】耐傷、防汚【適合】全色対応【種類】液体【作業量(目安)】普通・中型車3~4台分【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 個人的満足度: 5簡単で使いやすいです
半田こて セラミックヒータータイプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ半田こて セラミックヒータータイプ1本
レビュー:50件のレビュー 平均満足度4.34(50)
【特長】セラミックヒーター採用で、熱回復が速く、はんだ付けしやすいです。こて先は酸化防止加工しており、材質は熱伝導の良い銅で、長持ちします。
【用途】電気配線のはんだ付け作業に
【本体寸法(mm)全長】195【消費電力(W)】20【質量(g)】120(コード含む)【定格電圧(V)】AC100【コード長さ(m)】1.49【最高温度(℃)】500【コテ先寸法(mm)】0.5【絶縁抵抗(MΩ)】500
お客様の声
用途: 個人的満足度: 5扱い易い
用途: 個人的満足度: 4まだ、未使用ですが、コンパクトでよさそうですね!
スライド丁番 WAKI(和気産業)
販売価格(税別)
529
税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
WAKI(和気産業)スライド丁番1個
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.75(20)
【特長】掘り込み型
木製家具の扉に。
【用途】家具蝶番
お客様の声
用途: 個人的に購入満足度: 5箪笥の蝶番の修理に使用しました。蝶番が消耗して折れてしまったので扉が傾いていました。付け替えて新品を買わずに済みました。高価な箪笥でしたので大変助かりました。他の箇所も使用しているので、また壊れたら購入したいです。それに10%OFFで購入で来たのでなおさら良ったです。
リペア用シートカバー NTB
販売価格(税別)
1,268
税込1,395
特価
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(206種類の商品があります)
NTBリペア用シートカバー
レビュー:156件のレビュー 平均満足度4.41(156)
【特長】全てJASO B801の関連規格で製作されています。
【用途】シートの補修、貼り換え用
【タイプ】タッカー止め式
お客様の声
用途: 個人的に満足度: 3ゴムで下を絞ってすっぽり、被せられる様にしたらいい。
ブレンディ ドリップコーヒー【スペシャルB】【モカB】【キリマンジャロB】【カフェオレB】【アソート】 AGF(味の素AGF)
販売価格(税別)
999
税込1,079
当日出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
AGF(味の素AGF)ブレンディ ドリップコーヒー【スペシャルB】【モカB】【キリマンジャロB】【カフェオレB】【アソート】
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.78(27)
【特長】365日おいしいドリップ。「Blendy(ブレンディ)」 レギュラー・コーヒー ドリップパックは、豊かな香りと、雑味のないクリアなコクが最後のひとくちまで続く、マグカップでお楽しみいただけるドリップコーヒーです。1杯1杯がいつも新鮮な個包装タイプ。使い切りやすい中容量サイズ。
開封したとき、淹れているとき、そして飲むとき。「ブレンディ」 ドリップパックは様々な段階のコーヒーの香りで、あなたのリラックスタイムを一層豊かに演出します。
コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本人の味覚に合わせて開発したドリップコーヒーです。 スペシャル・ブレンドは、まろやかなコクと控えめな酸味、ほどよい苦味が絶妙なバランスで調和したブレンドに仕上げました。フェオレ・ブレンド18袋はミルクに合うコーヒー豆の選定と焙煎により、芳ばしく甘い香りとミルクの甘みが引きたて合うカフェオレにぴったりなブレンドに仕上げました。
【用途】対応カップ直径6.5~9cm以内
【シリーズ】ブレンディ
お客様の声
用途: 個人的満足度: 5職場のデスクの下にひと箱置き、1日2~3杯のペースで飲みます。
畦草刈ブレード 三陽金属(ERBA)
販売価格(税別)
2,798
税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
三陽金属(ERBA)畦草刈ブレード
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.52(31)
【特長】粘りあるバネ鋼を使用。 高周波刃付けで摩耗に強い。
【用途】自走畦草刈機用。
お客様の声
用途: 個人的満足度: 4満足しています
W型バス用ゴム栓くさりつき カクダイ
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
カクダイW型バス用ゴム栓くさりつき1個
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.86(21)
【特長】浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。 くさり玉径4.5mm
【付属品】くさり取付金具【材質】NBR、ステンレス【くさり長さ(mm)】650【くさりの有無】あり
お客様の声
用途: 個人的使用満足度: 5商品に付きましては「しっかりしたもので」完璧でした。また、親切・迅速な対応、丁寧な梱包に大変感謝しております。しかし、一つ挙げるとすれば商品についての「アップ度」。もう少し「見る目から」してみると商品やサイズ数字を見てからの購入です。もう少し丁寧な写真掲載をお願いしたいと思います。大変無理なお話とは存じますが、何かの参考にして頂ければ幸いです。また、ご縁が有り、お世話になると思います。この度は本当に有り難う御座いました。
両手用竹割 千吉
販売価格(税別)
2,998
税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
千吉両手用竹割1台
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.00(5)
【用途】竹割り
【材質】鋳鉄
お客様の声
用途: 個人的満足度: 4サイズが小さすぎました
両手用竹割 大 千吉
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
千吉両手用竹割 大1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【用途】竹割り用
【幅(mm)】440【高さ(mm)】80【奥行(mm)】200【材質】鋳鉄
お客様の声
用途: 個人的満足度: 5少し重い。

個人的に使う商品」に関連する商品一覧

ワイヤーカシメに使う商品

ワイヤーカシメに使う商品

銅線用 裸圧着スリーブ (E形)リングスリーブ,アームオーバルスリーブ