【特長】パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。
大掛かりな補修工事不要で経済的。
乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。
硬化後は研磨・塗装も出来ます。
【用途】金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。
【厚さ(mm)】ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット【使用温度範囲(℃)】約1【硬化時間(分)】-15~210【耐圧力(MPa[kgf/cm2])】6~8回程度【巻数】約30分(外気温21℃の場合)【セット内容】1
使う毎に脱着するので 漏れないので 有り難いです。