半自動溶接作業に使う商品

半自動溶接作業に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「溶接ワイヤー」「遮光メガネ」「防塵マスク」などの商品を紹介します。

防じんマスク No.8205-DS2 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
3,598
税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
3M(スリーエム)防じんマスク No.8205-DS2
レビュー:65件のレビュー 平均満足度4.48(65)
【特長】経済的でスタンダードタイプのDS2マスク。
型くずれしにくいカップ型。
ノーズクリップで鼻周りからの漏れ込みを軽減。
【用途】溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
【質量(g)】11【種類】使い捨て式【粒子捕集効率(%)】95以上【使用限度時間(h)】9【仕様】国家検定 DS2 合格品(第TM421号)【形状】カップ型【サイズ】レギュラー【区分】DS2【タイプ】使い捨て【寸法(縦×横)(mm)】125×135【国家検定合格番号】TM421【吸気抵抗(Pa)(平均実測値)】34【排気抵抗(Pa)(平均実測値)】34【頭ひも】オーバーヘッド【ひもタイプ】お面式【指定防護係数】10
お客様の声
用途: 半自動溶接作業満足度: 2マスク内の呼吸の熱気で湿って、表面が濡れて、使用制限時間がかなり短縮されるため、コスト的に私的には、無理です。
遮光メガネ モノタロウ
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ遮光メガネ1個
レビュー:104件のレビュー 平均満足度4.13(104)
【特長】UV385(99.9%カット)機能付き。
レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。
めがね併用可。
【用途】溶接時の遮光用
【種類】遮光メガネ【タイプ】ポリカレンズ【機能】メガネ併用可【材質】ポリカーボネート【質量(g)】44
お客様の声
用途: 半自動溶接作業満足度: 5#10だと溶接時も何も見えなかったので#5を再購入しからはとても満足しています。
軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼
販売価格(税別)
6,198
税込6,818
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】Si、Mnの他に適量のTiを含有することで、高電流域でのアークの安定性が優れ、アークの強さ、広がりも良好で確実な溶込みと良好なビード形状が得られます。 このため厚板の突合せ溶接からすみ肉溶接まで高能率で施工できる炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。 下向、横向および水平の溶接姿勢に適しています。
【用途】鉄骨、橋梁、産業機械、造船、車両などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。
【タイプ】軟鋼・490N/mm2級高張力鋼【JIS規格】Z3312 YGW11【伸び(%)】一例:シールドガス、CO2
28(熱処理:溶接のまま)
32(熱処理:625℃×1h)
【AWS規格】A5.18 ER70S-G【引張強力(N/mm2)】一例:シールドガス、炭酸ガス
570(熱処理:溶接のまま)
530(熱処理:625℃×1h)
【ワイヤー種類】ソリッド
お客様の声
用途: 半自動溶接作業満足度: 5神鋼ブランドであることも購入の決め手でした。
価格も満足しているし、納期も早く助かりました。
梱包状態もよく、言うことなし。
オススメします。
CO2溶接専用ペンチ ウエルパー タイムケミカル
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
タイムケミカルCO2溶接専用ペンチ ウエルパー1個
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.65(20)
【特長】1本で8つの機能 ! 溶接作業のスピードアップに威力を発揮します。 開閉に便利なスプリング付き
【用途】1.ノズル内外部のスパッタ除去
2.ノズル先端のスパッタ除去
3.チップの着脱
4.溶接ワイヤーの切断
5.ノズルの着脱
6.ノズルをたたく
7.絶縁筒の着脱
8.溶接ワイヤーの引き出し
お客様の声
用途: 半自動溶接作業満足度: 5コンパクトで使いやすいです。
用途: 半自動溶接作業満足度: 5ノズルのスパッタ除去や溶接ワイヤー切断等、半自動溶接作業には必携の工具だと思います。
作業性向上の為に一本手元に・・・