基板、配線、プリント基板の半田付けに使うおすすめ商品

基板、配線、プリント基板の半田付けに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「半田ごて」「フラックス」「半田」などの商品を紹介します。

温度制御はんだこて HAKKO(白光)
販売価格(税別)
5,698
税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HAKKO(白光)温度制御はんだこて1本
レビュー:55件のレビュー 平均満足度4.47(55)
【特長】電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
【用途】IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに
【全長(mm)】233(こて先B型をつけた場合)【消費電力(W)】50【セット内容】本体、ロックキー【質量(g)】61(こて先B型をつけた場合)【電源(V)】AC100(50/60Hz)【ヒーター】セラミックヒーター【設定温度範囲】200~500℃【標準こて先】B型 (No.T18-B)【リップル温度(℃)】無負荷時±1
お客様の声
用途: 配線の半田付け、電子部品取付満足度: 5温度管理が出来るので、電子部品の半田付けから金属の半田付けまで、多用途に対応できます。
多趣味な私にピッタリの商品でした。
ヘッドルーペ モノタロウ
販売価格(税別)
2,098
税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウヘッドルーペ1個
レビュー:191件のレビュー 平均満足度4.12(191)
【特長】レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
【倍率】1.2×、1.8×、2.5×、3.5×
重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)
【質量(g)】約120(本体のみ)【種類】ヘッドルーペ【電源】単4乾電池2本(別売り)【レンズ】(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)【焦点距離(mm)】1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120
重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50
お客様の声
用途: 電子基板の半田付け満足度: 5レンズの歪など無く快適に作業が出来大満足です。
保護パイプ HAKKO(白光)
販売価格(税別)
149
税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
お客様の声
用途: 半田付け作業に満足度: 5何の違和感なく普通に使用できています。
ステンレス用フラックス goot(太洋電機産業)
販売価格(税別)
659
税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
goot(太洋電機産業)ステンレス用フラックス
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.50(4)
【特長】ステンレスのはんだ付けに最適です。
【成分】塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%【種別】半田付け【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: ステンワイヤーのハンダ付け満足度: 3フラックスが悪いのかステンワイヤーかハンダ処理付近が錆が出る、
お客様の声
用途: 電子部品の半田付け作業満足度: 3先端のメッキ?処理が良くないのか、酸化が激しく通電後わずかな使用時間で使いずらくなった。
5本購入中、1本で発生。
顕微鏡 SW-20 MIZAR(ミザールテック)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
MIZAR(ミザールテック)顕微鏡 SW-201個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】小型の双眼実体顕微鏡です。生物顕微鏡のようにプレパラートを使わなくても試料をそのまま観察できます。また両眼で観察するので立体的な視界が得らるのが特徴です。電池式のLEDライトが付いていますので場所を問わず明るい視界が得られます。
【倍率】20【寸法(mm)】105×16×245【質量(g)】570【光源】LED投射照明器【接眼レンズ】10倍【対物レンズ】2倍
お客様の声
用途: プリント基板の半田付け作業、チェックに使用満足度: 5両目で見る顕微鏡だと3万円以上だっと思っていたが、これはコスパが良く目的の作業に充分使えます。軽いので持ち歩いて色々なものが見たくなります。LED照明も付いていて便利です。
こて先 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウこて先1個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.63(16)
【特長】熱伝導の良い銅なので、酸化しにくく、長持ちします。
【コテ先寸法(mm)】0.5【材質(先端)】錫漬け(先端を錫に漬けて、付着させるという意味です。)【材質(基体)】銅+鉄メッキ/クロムメッキ
お客様の声
用途: プリント基板のハンダ付け満足度: 5他社製品の半田ごてに使っていますが、問題なく純正品と変わりありません。
MonotaRO製品なので最大15%OFFで購入できる点でも、魅力です。
今度こて先が痛んできたら、多分まとめ買いする事でしょう。
純正より良い点は、こて先の太さが約0.5~1.0mm細い点で、熱膨張でヒートカバーパイプとの熱着が防げる点です。
私はこれまで何時も小手先とヒートカバーパイプを一緒に交換してきましたが、これでヒートカバーパイプはいちいち交換しなくて済む事です。
熱着する原因は、純正のこて先はセラミックコーティーングされていて太さが増し、ヒートカバーパイプとの隙間が0.3mm以下で熱膨張で純正のこて先の方が太くなると言う事です。
交換用スポンジ モノタロウ
販売価格(税別)
449
税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ交換用スポンジ1パック(5枚)
レビュー:38件のレビュー 平均満足度4.13(38)
【特長】コテ先をきれいにし、作業スピードをアップ!
【材質】パルプ【寸法(mm)】40×60【質量(g)】2
お客様の声
用途: ハンダ付け満足度: 4薄いので少々扱い難いが値段的に安いので良い。目の粗さが目立つので表面では使っていない。四隅でハンダの清掃を強くすれば良い。
特殊クリームハンダ サンハヤト
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンハヤト特殊クリームハンダ1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.60(5)
【特長】表面実装部品取付キット(SMX-21)専用のクリームハンダです。
【用途】メンテナンス
【内容量(g)】5
お客様の声
用途: SMDダイオードの半田付け満足度: 5アンチパラダイオード(0.2mm x 0.7mm)を付けるのに購入しました。うまく付けることができました。
はんだリール台 goot(太洋電機産業)
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
goot(太洋電機産業)はんだリール台1台
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.93(14)
【特長】1kg巻までのリールはんだをマウントできます。
ベースが重く安定性抜群です。
はんだがもつれないガイド付。
移動に便利な取手付。 ST-53のこて台はリール台に対してどちら側でも取り付けできます。
お客様の声
用途: ハンダ付け作業満足度: 5ハンダ付けの箇所によりハンダを使い分けていますので重宝しています。また,リールを2個装着することにより安定感が当然増しますので,ハンダの引き出しが1個用の台に比べスムーズです。
スポンジ ホーザン
販売価格(税別)
239
税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: 半田付け時のコテ先のクリーニング満足度: 3通常の半田付け作業時のコテ先のクリーニングには、銅メッキのワイヤーのものを使用して、
コテ先温度の低下を防いでいます。
スリープ機能のある半田コテなので、スリープ解除の時に、このスポンジでクリーニングしながら、スリープを解除しています。
ルーペ付LEDスタンド オーム電機
販売価格(税別)
4,698
税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
オーム電機ルーペ付LEDスタンド1台
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.44(9)
【特長】未使用時は折りたたんで収納できる 手元を周囲から明るく照らして影を作らない(LEDが環状配列) 必要な範囲を明るく照らす(白色LED×30個使用)
【用途】一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)。
【倍率(倍)】2、(サブレンズ:4)【質量(g)】940【消費電力(W)】5.5【電源】AC100V(50/60Hz)【コード長さ(m)】1.5【レンズ径(Φmm)】85【全光束(Lm)】480【光源】白色LED×30灯(交換不可)/昼白色【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】135×370×320【照度(Lx)】1000以上(直下30cmで点灯時)【折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】110×280×160【材質(レンズ)】ガラス
お客様の声
用途: 基板の半田付け時満足度: 4明るく拡大率も丁度良く見え方には満足します。
一つ不満点は
ルーペを前に倒すと倒れてしまいます。
スタンド部分を重くするかアームが短かれば
良いのですが
オクトパスクランプキット モノタロウ
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウオクトパスクランプキット1個
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.06(35)
【特長】大きなレンズ(2倍)で小さい物もはっきり見る事が出来ます。両手が自由に使えますので、効率的に作業が出来ます。
【用途】各工作の補助道具として
【付属品】クリップアーム×4本、レンズアーム×1本、マグネットアーム×1本【アーム長さ(mm)】165【ベース寸法(mm)】40×40×15【組立方法】ベースの側穴にクランプの先端を入れてください。
テーブルや作業台(最大厚さ40mm)にクランプをはさみネジ締めしてください。
ベースの上穴4箇所にアームを挿入してネジでアームを固定してください。
お客様の声
用途: ハンダ付け時満足度: 5配線や電子部品ハンダ作業時に自由になる支えが欲しかったので、フリーアームが4本あるこの商品は理想的です。
火傷やイライラから解放されますので、お勧めです。
交換こて先 T19シリーズ HAKKO(白光)
販売価格(税別)
869
税込956
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
お客様の声
用途: 基板の半田付け満足度: 5標準装備の、丸棒を斜めに切断した、こて先形状でも良いのだが、やはり電子回路基板の半田付けには、こちらの形状の方が使い易い。
こて先は、太さ違いを複数用意して、状況に合わせて交換しながら作業する事が大事。
フラックス ホーザン
販売価格(税別)
319
税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ホーザンフラックス1本(30mL)
レビュー:83件のレビュー 平均満足度4.35(83)
【特長】鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
【危険等級】【危険物の類別】第四類
お客様の声
用途: ハンダ付けの時満足度: 5使いやすく価格も安く思ったとおりの物でした。買って良かったです。
リール巻半田パック入 goot(太洋電機産業)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
goot(太洋電機産業)リール巻半田パック入1巻
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.79(33)
【特長】SE リール巻き鉛入りはんだシリーズ。ヤニ入り。
【質量(kg)】0.1【仕様】ヤニ入り【質量(g)】100
お客様の声
用途: 配線時の半田付け満足度: 5思ったより小さかったのですが、普通に使えています。全く問題無し。
ツールクリッパー TOOL TOOL
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TOOL TOOLツールクリッパー1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度3.22(9)
【特長】クリップにはさんで固定。 はんだづけ、ホビー、精密作業等で便利に使えます。
【幅(mm)】130【倍率(倍)】-
お客様の声
用途: 基盤ハンダ付け満足度: 4両手がフルに使える

基板、配線、プリント基板の半田付けに使う商品」に関連するカテゴリ

基板、配線、プリント基板の半田付けに使う商品」に関連する商品一覧

基板半田付け作業に使う商品

基板半田付け作業に使う商品

ポリイミドテープ 絶縁 耐熱,実体顕微鏡