基板の固定ネジ締めに使うおすすめ商品

基板の固定ネジ締めに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ロックタイト」「ネジロック」「トルクスドライバー」などの商品を紹介します。

ねじゆるみ止め用接着剤 中強度 モノタロウ
販売価格(税別)
899
税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウねじゆるみ止め用接着剤 中強度1本(50mL)
レビュー:171件のレビュー 平均満足度4.23(171)
【特長】中強度のネジゆるみ止め用接着剤です。取り外し可能タイプ。 空気が遮断されると硬化する嫌気性接着剤
【用途】一般的なネジのゆるみ止めに。
【使用方法】1.本品を塗布する箇所の汚れをふき取って下さい。
2.本品を必要量、清潔で乾燥した表面に塗ってください。
3.通常の方法でネジを締めて、本品が硬化するまでそのままにして下さい。
【質量(g)】80【タイプ】中強度タイプ【使用温度範囲(℃)】-60~150【液色】【粘度(mPa・s[cP])】1400【破壊トルク/脱出トルク(Nm)】12/5【破壊トルク(Nm)】材質:炭素鋼時⇒破壊トルク/平均トルク:11.6/5.5Nm
材質:ステン時⇒破壊トルク/平均トルク:5.9/2.5Nm
表面処理:カラー亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/1.8Nm
表面処理:白亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/2.8Nm
表面処理:表面黒処理時⇒破壊トルク/平均トルク:12/4.4Nm
表面処理:リン化処理時⇒破壊トルク/平均トルク:18.2/6.6Nm
【推奨ねじ径】M6~M20【危険等級】【固着時間(分)】20【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】50mL【危険物の性状】非水溶性【主なワーク】3次元形状
お客様の声
用途: 模型のネジ固定満足度: 5この量があれば、品質が維持できれば、すごく長い間、使用出来そうです。
LOCTITE 243 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 243
レビュー:119件のレビュー 平均満足度4.74(119)
【特長】耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
【用途】工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。
【使用温度範囲(℃)】-55~180【粘度(mPa・s[cP])】1300~3000【破壊トルク/脱出トルク(Nm)】26/5【推奨ねじ径】M6~M20【液色】【種別】中強度【主成分】嫌気性樹脂【固着時間(分)】20【その他】【推奨硬化促進剤】74717649【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【特性】耐熱性、耐油性、油面接着性【蛍光性】【危険物の性状】非水溶性【適合用途】ねじ弛み止め【主なワーク】3次元形状
お客様の声
用途: 電子部品の固定用ネジのゆるみ止め満足度: 5ステンレス製のM3ネジでも使用可能でした。
ネジロック剤 モノタロウ
販売価格(税別)
819
税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウネジロック剤1缶(200g)
レビュー:94件のレビュー 平均満足度4.21(94)
【特長】プラスチックや塗装面を侵すことがないので、ねじの周囲の材質に気配りする必要がなく、作業がやり易くなります。 締め付け時の1~2割増の戻しトルクで取り外すことができますので、修理や整備時のねじ部の調整が簡単です。 ねじ部のさびや腐食を防止します。 溶剤系なので、ねじの微細な隙間にも浸透させることができます。 乾燥すると弾性をおびますので、優れた耐振動性を有します。
【用途】電気通信機器、OA用機器全般のねじ部に 家庭用電気機器や音響機器の全般ねじ部に 建材、建具などの付属金具のねじ部に カメラ、映写機、ミシン、自転車、オートバイ、 家具などのねじ部に ねじのゆるみ、もれ、さび防止剤
【色】【タイプ】取りはずし可能【主成分】酢酸ビニル樹脂系【比重】0.88【危険等級】【強度】低強度【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】227.3mL【危険物の性状】非水溶性【主なワーク】3次元形状
お客様の声
用途: イモネジ固定満足度: 3蓋の固定が... キャップではなく ネジ込のふたでないと.. 不安
ヘクスローブドライバー ANEX
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
ANEXヘクスローブドライバー1本
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.68(25)
【特長】ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。高精度ブラックポイント仕上げ。 T7~T40はいじり止め付ネジ対応
【種類】グリップドライバー【材質(グリップ)】PP、TPE【商品構成】単品【刃先マグネット】なし【軸貫通】なし
お客様の声
用途: 基板の固定ネジ締め満足度: 5トルクスネジ用ドライバーはビットのものも持ってますが、結局、これが一番使い易いです。柄の大きさも材質も良く、手になじみます。先端が、いじり防止対応にもなっています。ヘビーユーザーです。

基板の固定ネジ締めに使う商品」に関連する商品一覧

電子部品の固定に使う商品

電子部品の固定に使う商品

六角ナット 2種(ステンレス),グルースティック