塗装後の磨きに使う商品

塗装後の磨きに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「バフ」「耐水ペーパー」「コンパウンド」などの商品を紹介します。

耐水ペーパー モノタロウ
販売価格(税別)
168
税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
モノタロウ耐水ペーパー
レビュー:748件のレビュー 平均満足度4.42(748)
【特長】木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
【用途】金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。
【適合材】金属、木材、プラスチック、陶器【形状】シートタイプ【色】(基材)茶色、(砥材)黒【砥材】シリコンカーバイト【基材】クラフト紙CW【シートサイズ(mm)】230×280【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 塗装磨き満足度: 1表裏とも研磨面でシールには注文コードとバーコードだけ。開けないと番目がわからない。
…どころか、ほぼ印刷されていないペーパーもあって手書きしたorz
スポンジバフ Φ150 モノタロウ
販売価格(税別)
669
税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウスポンジバフ Φ1501個
レビュー:156件のレビュー 平均満足度4.39(156)
【特長】ポリシャー(Φ130)用スポンジバフ。
【用途】磨き用
【外径(Φmm)】150【厚さ(mm)】30【内径(Φmm)】30【取付け方法】マジック式
お客様の声
用途: 塗装の磨きに満足度: 5かなり荒れた塗装面の研磨に使用しましたがコンパウンドの絡みも良くいい感じでした。
コスパもいいので買い置きしておこうと思います。
つや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応 モノタロウ
販売価格(税別)
2,298
税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウつや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応1本(1L)
レビュー:390件のレビュー 平均満足度4.58(390)
【特長】ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。 特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。 塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。 光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
【用途】硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。 塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。 車のリフレッシュ。
【成分】水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV)【危険物の類別】非危険物【研磨剤の中心粒径(μm)】1~5
お客様の声
用途: 塗装後の磨きに満足度: 53Mのコンパウンドと比べるとやや違いはあるが作業性は十分良いです。
粘度も高く扱いやすい。
なんといっても安価なので重宝します。
ウールバフ ソフト モノタロウ
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウウールバフ ソフト1個
レビュー:70件のレビュー 平均満足度3.97(70)
【特長】形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
【外径(Φmm)】170【厚さ(mm)】25【タイプ】細目【取付け方法】マジック式【危険物の類別】非危険物【内径(mm)】22【取付径(Φmm)】150
お客様の声
用途: 塗装磨き満足度: 4使用には問題ありませんがパッドの接着めんが弱く剥がれてきます
用途: 塗装後の磨き満足度: 4ミストの除去に使用しました。とてもきれいに仕上がり、満足しています。次回も購入予定です。
スーパーアシレックス スカイ KOVAX(コバックス)
販売価格(税別)
3,798
税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
お客様の声
用途: 塗装 磨き満足度: 5オレンジ使用前に 軽く 回しておくと 作業性 アップ。。。
電動ポリシャー AC100V モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ電動ポリシャー AC100V1台
レビュー:115件のレビュー 平均満足度4.26(115)
【特長】電動ポリッシャーは車を研磨し、ワックスがけの作業効率を高めることができます。軽量でコンパクトな設計になっています。
【用途】車のワックスがけに
【消費電力(W)】40【電源コード(m)】5【パット径(Φmm)】152【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】3400【付属品】ワックスがけ用バフ1枚、仕上げ用バフ1枚【質量(kg)】約1.5(付属品除く)【タイプ】ダブルアクション【使用電源(V)】AC100【定格時間(分)】30【偏芯量】5mm
お客様の声
用途: 塗装磨き満足度: 4回転数の調整はできません。ほどほどに使えます。そんなに悪くは無いでしょう。
スポンジバフ 細目 モノタロウ
販売価格(税別)
699
税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウスポンジバフ 細目1個
レビュー:199件のレビュー 平均満足度4.27(199)
【特長】研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。
微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
【用途】磨き用
【外径(Φmm)】180【タイプ】細目【取付け方法】マジック式(約Φ160のバフパッド)
お客様の声
用途: 塗装後の磨きに満足度: 4これは大変安いですね耐久性はちょっと落ちますが安いので買っています。
用途: 塗装後の磨き満足度: 5リピート購入です、価格以上の仕事してくれます。消耗品なので
安くてガンガン使えます。できれば、極細目の黒いスポンジでコシがある商品も出してもらえると嬉しいです、私の用途だと白いスポンジの極細目は柔らか過ぎて物足りないですね。モノタロウさんに頑張ってもらいたいです。
用途: 塗装磨き満足度: 4以前購入しておいて放置しておいた(1年チョイ経過)スポンジですが、
やはり、皆さんのレビューにあった通り、マジック部がはがれました
どうも、接着部が弱いようです。水を付けて磨くとより顕著に剥がれ易く
なります、同様にワックス等の溶剤の入ったモノでも内周部分から徐々に
剥がれていきます、まぁその都度G17の様な接着剤で貼り付ければいいのですが
値段が値段だけにあまり過度の耐久性とクオリティは期待してません。
ホムセンのバフスポンジの1/3の値段なんですからw
ポリッシングパッド モノタロウ
販売価格(税別)
3,198
税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウポリッシングパッド1枚
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.48(31)
【特長】国内外の電動ポリッシャーへ装着可能な16mmのメスねじタイプ。業界唯一の低重心タイプで作業バランスが良いです。バフを装着した時のフィッティング性が良く、しなりもあるので負荷をかけやすく磨き効率が良いです。角度をつけての作業でもバフを傷めません。パッドの厚みが薄いので磨きの確認がしやすく取り回しも簡単です。
【用途】Φ170mm~Φ185mmのマジック式バフ用の中間パッド
【寸法(Φmm)】150【材質】ゴム【色】【ねじピッチ】2.0【接続サイズ(mm)】16【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 塗装の磨きに満足度: 4いたって普通に使えます。
値段がモノタロウ価格にしてはちょい高い
物はいいです。
コンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応 モノタロウ
販売価格(税別)
2,898
税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウコンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応1本(900mL)
レビュー:175件のレビュー 平均満足度4.45(175)
【特長】2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。
【用途】アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。
【色】白色【研磨力(ペーパー相当番手)】P2000【最適なポリッシャーの回転数】1500rpm【主研磨剤の種類】アルミナ【粘度(Pa・s)】5.0~7.0【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類【危険物の数量】210g【最適なバフの種類】研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ【研磨剤の中心粒径(μm)】3~5
お客様の声
用途: 塗装の磨き満足度: 42000番のペーパー目が問題なく消えました。素人には充分な性能、価格だと思います。
バフレパットNH KOVAX(コバックス)
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
KOVAX(コバックス)バフレパットNH1パック(2枚)
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.40(10)
【特長】バフレックス用(グリーン、ブラック兼用)パットです。
【用途】平面部用
【寸法(縦×横×厚さ)(mm)】114×70×約49【適合】バフレックスグリーン(7300)
バフレックスブラック(7100)
【種別】ハードタイプ【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 塗装磨き満足度: 1他の方も言われておりますが、ペーパー交換時パットから外しにくくスポンジがちぎれてしまいます。スポンジが千切れたらもう使えません。せめて車1台のペーパー掛けには耐えてもらいたい。
ウールバフ ハード モノタロウ
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウウールバフ ハード1個
レビュー:58件のレビュー 平均満足度3.60(58)
【特長】形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
【用途】肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。
【外径(Φmm)】170【厚さ(mm)】25【タイプ】中目【取付け方法】マジック式【危険物の類別】非危険物【内径(mm)】22【取付径(Φmm)】150
お客様の声
用途: 塗装後の磨き満足度: 3まだ一回しか使用していないので耐久性はこれからですが、使用感は問題ないと思います。使うコンパウンドにもよるとおもいますが、バフのからみはないです。しいて悪いところを言うと、マジックテープが弱い感じがします。だからと言ってポリッシャーから外れるほどではないです。もう少し耐久性を見て良ければまた購入したいです。
スーパーバフレックス ブルー KOVAX(コバックス)
販売価格(税別)
4,598
税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KOVAX(コバックス)スーパーバフレックス ブルー
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】P1200相当の研磨目をP2500相当の均一かつ細かい目に仕上げ、深いキズが入りません。
【粒度】2500番相当【仕様】淡色車の仕上げ用【種別】ブルー【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 塗装後の磨き用満足度: 5コンパウンドを使いたくない時にさっと研磨するだけで済むので、時間短縮になってます。
マジック式ラバーパット HiKOKI(ハイコーキ)
販売価格(税別)
3,898
税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
お客様の声
用途: 塗装磨き満足度: 5マジックが劣化してくっつきが悪くなったので購入しました。価格が高いけどやっぱり純正品です。

塗装後の磨きに使う商品」に関連する商品一覧

塗装後のブツ取りに使う商品

塗装後のブツ取りに使う商品

コンパウンド 極細液状 肌調整用 高硬度塗膜対応,トレカット