屋外電気配線接続部、電線コード接続部の絶縁に使うおすすめ商品

屋外電気配線接続部、電線コード接続部の絶縁に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ビニールテープ」「収縮チューブ」「絶縁テープ」などの商品を紹介します。

ビニールテープ モノタロウ
販売価格(税別)
139
税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
モノタロウビニールテープ
レビュー:557件のレビュー 平均満足度4.13(557)
【用途】電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。
【破断伸度(%)】100以上【引張強度(N/25mm)】70.0【剥離強度(N/25mm)】1.5以上【粘着力(N/25mm)】4.5
お客様の声
用途: 工作や配線部の絶縁満足度: 5使い勝手が良い品です。
手頃な価格でまとめ買いした気分になれるので、申し分無いです。
用途: 配線端子の絶縁用他。満足度: 5やや硬いが粘着力はUPしたと感じる。価格もまあまあで従前品よりも使えるようになった。
用途: 配線の絶縁や線の束ね満足度: 5価格なりかとの想定で購入いたしましたが使用状況に耐えうる十分な製品でした。作業の都合上、使いかけであちらこちらに散乱させてしまいがちですが安価な為、助かります。
収縮チューブ モノタロウ
販売価格(税別)
61
税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
モノタロウ収縮チューブ
レビュー:838件のレビュー 平均満足度4.56(838)
【特長】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
【用途】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
【材質】ポリオレフィン樹脂【比率】2:1【耐電圧】600V【連続使用温度(℃)】-55~125【収縮開始温度(℃)】70【収縮完了温度(℃)】110【RoHS指令(10物質対応)】対応【特性】絶縁
お客様の声
用途: オーディオ機器の配線の絶縁に満足度: 5今までこちらでも販売されている、スミチューブを購入していました。
値段もスミチューブより安くて、品が問題なければこちらを次からと思い、試しに購入してみました。
スミチューブとの比較ですが、熱を加えた時の収縮の時間が、若干スミチューブの方が早いです。
ただ、スミチューブの欠点と言いますか、ずっと気になっていたのが、収縮後、固くて配線のを繋げる用途で使用した時のカーブ箇所で綺麗に曲がりませんでした。
このモノタロウ製は収縮後もなかなか柔らかく動いてくれるので、トータル的に仕上がりも綺麗になります。
今後、私はモノタロウ製を愛用する予定です。
用途: コード接続部の絶縁や保護に使用します。満足度: 5必要な長さにカットし収縮られるので便利です。
用途: 配線接続の絶縁満足度: 5細い配線には便利です。
お客様の声
用途: ギボシの端子満足度: 5透明度が高くて気持ちが良い
タイロッドエンドブーツ OHNO(大野ゴム工業)
販売価格(税別)
259
税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
お客様の声
用途: タイロッドエンドブーツの交換満足度: 5有名メーカーの製品ですので、取り付けには何の心配もありませんでした。自分で交換したので、安く修理できて満足しています。
ビニルテープ No.21 ニトムズ
販売価格(税別)
76
税込84
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
ニトムズビニルテープ No.21
レビュー:107件のレビュー 平均満足度4.56(107)
【特長】JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。
【用途】電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。
【伸度(%)】100以上【引張強度(N/25mm)】52.6【粘着力(N/25mm)】5.1【特性】耐寒性、初期粘着性
お客様の声
用途: 電気の絶縁に満足度: 5NITTO TAPEは、ビニルテープの中で一番匂いが少ない。粘着ノリも一番劣化しにくい。
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ
販売価格(税別)
119
税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ
(73種類の商品があります)
モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形
レビュー:202件のレビュー 平均満足度4.60(202)
【特長】取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
【用途】配線端子として
【種類】裸圧着端子【端子形状】丸形(R形)【材質(端子)】
お客様の声
用途: 電気配線の端子作業満足度: 5まず、一番に感じる点は、他のメーカーとの価格差。
この価格で、正常に機能するのかです。
まだあまり試していませんが、今の所問題ありません。
部品点数も豊富で購入の際、確実に選択できる。満足しています。
電気絶縁用ビニルテープ117 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
649
税込714
特価
当日出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
3M(スリーエム)電気絶縁用ビニルテープ117
レビュー:45件のレビュー 平均満足度4.82(45)
【特長】高い接着力のある粘着剤を使用。様々な被着体に対して高い接着力を示します。柔軟性のあるフィルムを使用。よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。
【用途】電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種配線、配管の結束、固定、識別など ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 鉛の法規制対策
お客様の声
用途: 電線・コード接続部の絶縁満足度: 5今まで100円ショップなどで適当なものを買っていたのですが、本品は使用感が違います。巻きやすく、簡単に剥がれたりしないように思います。やはりJIS規格品は安心です。
ナシジテープ 矢崎総業
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
矢崎総業ナシジテープ1袋(10個)
レビュー:72件のレビュー 平均満足度4.67(72)
【特長】薄肉タイプのワイヤーハーネス集束用ビニルテープで、表面に梨地加工が施されています。
【色】黒(梨地)【テープ幅(mm)】19【テープ長さ(m)】20【テープ厚さ(mm)】0.135【材質】PVC【連続耐熱温度(℃)】80
お客様の声
用途: 自動車電装の配線の絶縁など満足度: 5自動車の電装品の修理をしていますが、テープの手切れも良く、ベタツキも少ないので満足しています。これからも定期的に購入したいと思います。
平型端子 250型 オス&メス セット スリーブ付 モノタロウ
販売価格(税別)
119
税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ平型端子 250型 オス&メス セット スリーブ付
レビュー:87件のレビュー 平均満足度4.51(87)
【用途】配線コードの接続に。
【タイプ】オス・メス【適合電線】AV(S)0.5~2.0sq【適合】DC12V・DC24V
お客様の声
用途: 端子接続に使用満足度: 5オス側の肉厚が少し気持ち薄い気がします。他メーカー使用と差し替えて判ったことですが 同オス メス使用には問題ありません。
シリコンガラスチューブ  US692Cシリーズ ユーボン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ユーボンシリコンガラスチューブ US692Cシリーズ
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】耐熱、耐寒性にすぐれており、-50~180℃(H種)の広い温度範囲で安定しており、長時間使用に耐えます。 極めて優れた難燃性。
【色】【材質】ガラス繊維+シリコンワニス【特性】耐熱、耐寒、難燃【定尺(m)】1
お客様の声
用途: 電子部品のリード線絶縁満足度: 5ハサミで必要な長さに切断して使用しました。数百Vを使用する真空管アンプの配線に使用して重宝しています。耐圧を超える線材の強化絶縁にも使用できます。
絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン モノタロウ
販売価格(税別)
269
税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン1巻
レビュー:113件のレビュー 平均満足度4.32(113)
【特長】ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
【用途】電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。
【仕様】耐トラッキング性0.45A以下【材質】ブチルゴム【伸び(%)】400以上【粘着力(N/20mm)】25【引張強度(N/cm2)】216~490【剥離紙】なし【絶縁破壊電圧(kV/mm)】30以上
お客様の声
用途: 配線の絶縁や束ねて使います満足度: 3思ったよりも厚みがあります
細めの配線には使いづらいです
粘着力には満足です
端子ハウジング オスメスセット 110型 モノタロウ
販売価格(税別)
149
税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ端子ハウジング オスメスセット 110型1セット
レビュー:93件のレビュー 平均満足度4.02(93)
【特長】平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
【用途】車両配線の補修に
【使用可能電力】DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下【材質】ハウジング/樹脂、端子/黄銅【適合電線】0.5~1.25sq
お客様の声
用途: ヒーターの接続端子満足度: 5コスパに優れていてよいです
アセテート粘着テープ 日東電工
販売価格(税別)
879
税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日東電工アセテート粘着テープ1巻
レビュー:53件のレビュー 平均満足度4.87(53)
【特長】電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。
柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。
耐腐食性に優れています。
作業性に優れています。
手で切断可能。
【用途】A種電気絶縁用。
家電、車載ハーネス結束用。
トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。
ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
お客様の声
用途: オーディオ用配線の絶縁満足度: 5アセテートテープは、オーディオ用に用いた時に音が一番良いのです。
結束テープ 幅広タイプ エーモン
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エーモン結束テープ 幅広タイプ1巻
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.55(29)
【特長】手で切りやすく、柔軟性があり、耐侯性に優れたノリ残りが少ないテープです。
【用途】ハーネスや配線コードの結束、配線チューブなどの末端処理に。
お客様の声
用途: ハーネス等の絶縁満足度: 4手で簡単に切れて便利です。値段はちと高いが、その分安心して使えます。
熱収縮チューブ 日立オートパーツ&サービス
販売価格(税別)
649
税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
日立オートパーツ&サービス熱収縮チューブ1セット
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.46(13)
【長さ(m)】1【材質】ポリオレフィン【収縮温度】115℃
お客様の声
用途: 各種配線ターミナル絶縁満足度: 5配線ターミナルの絶縁作業に便利である。配線被覆等が破れている等の補修絶縁等に便利である。
アセテート粘着テープ モノタロウ
販売価格(税別)
419
税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウアセテート粘着テープ1巻
レビュー:123件のレビュー 平均満足度3.98(123)
【特長】ワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。 凹凸のある電線の結束にも最適です。
【用途】家電、車載ハーネス結束等に。
【引張強度(N/10mm)】35以上
お客様の声
用途: 配線接続部の絶縁満足度: 3テープの質は良いのですが、粘着力が弱い気がします。
PTFE丸棒 フロンケミカル
販売価格(税別)
309
税込340
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
お客様の声
用途: 絶縁用端子の材料満足度: 4旋盤で削り、微笑電流用の絶縁端子の材料に使用している。
とりあえず問題なし。
高周波用の貫通端子の材料にも使用できるかも?

屋外電気配線接続部、電線コード接続部の絶縁に使う商品」に関連する商品一覧

電気コード、配線、電線のまとめに使う商品

電気コード、配線、電線のまとめに使う商品

ビニールテープ,ケーブルタイ 標準タイプ