引き戸の戸車交換修理に使うおすすめ商品

引き戸の戸車交換修理に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「アルミ板」「戸車」「網戸ネット」などの商品を紹介します。

アルミ平板AP 光モール
販売価格(税別)
219
税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
光モールアルミ平板AP1枚
レビュー:81件のレビュー 平均満足度4.59(81)
【用途】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 雨戸レールの修理満足度: 5雨戸のレール(溝)が磨り減ってしまたので、1.5Cmのアルミ板を埋め込みました。
この状態だと、雨戸の通る位置が左右に寄ったり、網戸を引っ掛けたりと不自由です。
そこで、1Cmのアルミ板を1.5Cmのアルミ板の上に、3ミリほど重なるように敷き、接
着剤で固定しました。結果として、雨戸は狭くなった元1.5Cmのアルミ板の上を走るよ
うになり、網戸との接触もしなくなりました。
ロタ・ベアリング入ST枠フラッター戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナ
販売価格(税別)
5,998
税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ヨコヅナロタ・ベアリング入ST枠フラッター戸車 ジュラコン(R)車1セット(12個)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
【用途】Vレール、フラッターレール用
【寸法(mm)】33【材質(車輪)】POM成型加工
ベアリング入
【耐荷重(kg)】40(2ヶ当り)【枠厚(mm)】1.5mm
SUS304
【芯棒】5mm
SUS304
お客様の声
用途: 住宅の引き戸の戸車交換修理用満足度: 5交換後、戸を普通に開けたのですが、さすがベアリング入り スーッ バタンと軽すぎる位快適になりました(^_^) 
交換時、ローラーが木材に接触しましたが ドリルで取付け部の穴を少し深くしましたら簡単に良くなりました
網押さえゴム イノベックス(旧:ダイオ化成)
販売価格(税別)
179
税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
イノベックス(旧:ダイオ化成)網押さえゴム
レビュー:120件のレビュー 平均満足度4.41(120)
【特長】色はネットの色に合わせるので、ブラックのネットにはブロンズがきれいです。
【用途】網戸用張替用網押さえゴム
お客様の声
用途: 網戸修理用満足度: 5網戸の修理を何回か挑戦しましたが、今回はモノタロウから購入したおさえゴムで挑戦。なかなかうまく出来たと自己満足しています。
耐用年数どれくらい持つか確認していきます。
バリアフリーレール ハイロジック
販売価格(税別)
3,998
税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ハイロジックバリアフリーレール1本
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【特長】網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
【材質】アルミ
お客様の声
用途: 引き戸改修満足度: 4商品自体非常に質が高く使いやすいですが、2000mmのブロンズ色がなくて、オークで代用しました。色的にすこし浮いてます。
ステンレス舟底引手 ハイロジック
販売価格(税別)
429
税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハイロジックステンレス舟底引手1袋(2個)
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.75(4)
【特長】家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
【種類】引手
お客様の声
用途: 引き戸の修理満足度: 5紛失した金具とサイズがピッタリ一致して良かったです。
網戸用戸車 YKK用 ハイロジック
販売価格(税別)
2,598
税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ハイロジック網戸用戸車 YKK用1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度5.00(5)
【特長】網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
【材質】フレーム/ステンレス、タイヤ/樹脂【質量(g)】42【備考】箱型 マンション・鉄筋用 ※「YKK用3K12343」の代替品です。
お客様の声
用途: 網戸修理満足度: 5まだ、取付はしておりませんがいろいろ探していましたが見つかってよかったです。
軽量引き戸用 後付クローザ(アケピタ) 日東工器
販売価格(税別)
8,998
税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日東工器軽量引き戸用 後付クローザ(アケピタ)1台
レビュー:12件のレビュー 平均満足度3.42(12)
【特長】既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。
急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。
簡単操作にて閉扉力を調整できます。
取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。
フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
【用途】一般家庭の屋内木製建具専用
【耐久性】開閉20万回以上【適合扉質量(kg)】10~20【仕様】閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)
初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上
開閉力/7N(0.7kg)以下
【セット内容】クローザー本体(ラック付)(1セット)
カバー(1個)
十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)
十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)
ケーブルブラケットV(2個)
ケーブルブラケットH(2個)
ブラケット保護キャップ(2個)
【使用温度範囲(℃)】0~40【制動方式】流体摩擦抵抗型【駆動方式】ゼンマイバネ方式(閉扉)
お客様の声
用途: トイレ引き戸に満足度: 2大変便利に使用しておりますが もう少し開く重さ軽くなれば
ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナ
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヨコヅナベアリング入ステンレス枠V型戸車 ジュラコン(R)車1個
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.50(22)
【特長】V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
【用途】Vレール、フラッターレール用
【タイプ】V型【材質(軸)】SUS304【板厚(mm)】(枠)1.5【材質(枠)】SUS304【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 引戸修理満足度: 5重い建具のため、ベアリング入り戸車して安心
アルミサッシ取替戸車 家研販売
販売価格(税別)
909
税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
家研販売アルミサッシ取替戸車1個
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.71(14)
【特長】下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
【用途】窓・テラス
【適合】平行型(下框)【車軸】DUメタル【耐荷重(2ヶ当り)(kg)】15
お客様の声
用途: サッシ戸修理満足度: 5簡単に取り換えできました。
既存と同様に横から高さ調整できるので便利です。
但し、調整ネジ高さが変えられるのですが最大でも横の調整穴の位置が数mm合いません。
枠から少し内側に取付けるとドライバーがやや斜めでも調整可能でした。
敷居スベリ はく離紙有り GIKEN(川口技研)
販売価格(税別)
419
税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
GIKEN(川口技研)敷居スベリ はく離紙有り
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.61(33)
【特長】敷居の磨耗をふせぎ、ふすま・障子のあけ閉めをスムーズにします。
お客様の声
用途: 窓の障子の敷居修理満足度: 5新築から18年、敷居の日が当たる所は劣化してボロボロでした。値段が安いので満足です。
調整戸車 FA-1000 アトムリビンテック
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
アトムリビンテック調整戸車 FA-10001個
レビュー:67件のレビュー 平均満足度4.79(67)
【特長】戸を外さずに、ドライバー1本での戸の上下・左右の調整ができます。 消音設計で走行円滑な鋼製ベアリング入りタイプです。
【用途】水回りを除く屋内木製建具
お客様の声
用途: 引き戸修理満足度: 5ずっと以前より引き戸の開閉が非常に重くて開けにくかったのですが、今回戸車を交換すると驚くほど軽く開閉出来るようになりました。こんな事ならもっと早く注文し、交換すればよかったと思いました。
ナイロン戸車 平 ハイロジック
販売価格(税別)
349
税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハイロジックナイロン戸車 平1袋(2個)
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
お客様の声
用途: 自宅の引き戸に使用満足度: 5ナイロン製なので動きも軽く静かです。満足してます。
メタル入り取替戸車ジュラコン(R)車 ヨコヅナ
販売価格(税別)
589
税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ヨコヅナメタル入り取替戸車ジュラコン(R)車1個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度3.50(10)
【特長】ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
【用途】浴室引戸etc.
【外枠】0.3mm厚SUS301バネ材【芯棒】5mm厚SUS304【内枠】1.0mm厚SUS304【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 浴室引き戸満足度: 5高さ調整を1cm位に広めて欲しい
ウッドハンドル 両面仕様 APLUS(クマモト)
販売価格(税別)
4,798
税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
APLUS(クマモト)ウッドハンドル 両面仕様1セット
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.90(10)
【特長】手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。 美しい木目が落ち着いた空間を演出します。 座金・樹脂パッキンを標準セットしております。 木部は抗菌塗装仕上げです。
【材質】ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト
木部/天然木(ブナ材)
【適合扉厚(mm)】20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時)【取手】取手
お客様の声
用途: 引き戸に取付満足度: 5高齢者ように引き戸のハンドルを付け替えました。
思っていたよりも簡単に取り付け出来ました。
良い商品でした。
ベアリング入ステンレス戸車 ヨコヅナ
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ヨコヅナベアリング入ステンレス戸車
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.78(41)
【特長】ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
【主な用途】玄関・トイレ・外部の戸等【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 玄関引き戸満足度: 5以前の戸車は重くオイルを注してもしばらくすると重くなっていました。交換したところ、すごく軽くなり戸が全開して反動で半分くらい返ります。猫も簡単に開けて驚いていました。
力の入れ具合に慣れるまで少しかかりそうです。
ただ、戸の重量が重いので取付の高さ調整に手間取りました。何か良い方法があればと思いました。
ふすまの引き手 2個入り アサヒペン
販売価格(税別)
339
税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
アサヒペンふすまの引き手 2個入り1セット(2個)
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.00(11)
【特長】サイズやデザインを豊富に品揃え
【用途】ふすまの引き手交換に
【付属品】引手釘5本【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 自室の襖の引き戸満足度: 2写真とイメージが異なり少し古臭い雰囲気の部屋になってしまいました。

引き戸の戸車交換修理に使う商品」に関連する商品一覧

ドアの開閉修理に使う商品

ドアの開閉修理に使う商品

取替ドアクローザー,ウレタンボデーシーラー