散水ホース、給油ホース、水道ホースのジョイントに使うおすすめ商品

散水ホース、給油ホース、水道ホースのジョイントに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ホースニップル」「シリコンチューブ」「ホースジョイント」などの商品を紹介します。

シリコンチューブ モノタロウ
販売価格(税別)4954税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
モノタロウシリコンチューブ1巻(1m)
レビュー:678件のレビュー 平均満足度4.41(678)
【特長】熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
【用途】一般工業用向け流体チューブとして。
【材質】シリコンゴム【使用温度範囲(℃)】半透明【硬度】-40~200【伸び(%)】50±5A【色】360
お客様の声
用途: 減圧ホースのジョイントの一部満足度: 5アスピレーターのニップルに接続の場合は メードインチャイナーでも充分である。
ホースニップル アソー
販売価格(税別)109120税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
アソーホースニップル1個
レビュー:200件のレビュー 平均満足度4.61(200)
【使用温度(℃)】ホースニップル【最高使用圧力(MPa)】ホース継手【最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])】3.45【種類】-50~150【形状】3.45[35]【使用流体】水、空気、油
お客様の声
用途: ホースに繋ぐ満足度: 5(発送が)早い・安い・(加工が)上手い。
いつも有難うございます。
用途: ホースに接続満足度: 5品種が多くて助かる
お客様の声
用途: 屋外スイッチ満足度: 4パッキンがついて防水効果に期待大。ただ直射日光への耐久性がどうなのか、心配が残る。
コネクタ 散水ホース用 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウコネクタ 散水ホース用
レビュー:128件のレビュー 平均満足度4.24(128)
【用途】屋外での散水などに。
【材質】ABS+PP【使用流体】ニップル-ホース【接続方式】水(常温)
お客様の声
用途: 散水ホースの接続満足度: 3安いので購入しましたが値段相応と感じます。
コネクター内側のオスを受ける部分にパッキンが無いので仕方ないのでしょうが少々水漏れします。
用途: 散水ホースの接続満足度: 5散水ホースの接続に他社のコネクタを使ってましたが、使用頻度が多く短期間でダメになって交換してました。
値段が安いので今回初めてモノタロウのを購入。実際に接続した感じは他社と変わらず、あとは耐久性がどれだけあるかです。問題なければリピートしたいと思います。
ホース接手 アソー
販売価格(税別)229252税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
アソーホース接手1個
レビュー:48件のレビュー 平均満足度4.54(48)
【種類】C3604BD【最高使用圧力(MPa)】ストレート【使用流体】ホース継手【使用温度(℃)】3.45【最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])】-50~150【材質】3.45[35]【形状】水、空気、油
お客様の声
用途: ホースをつなぐ。満足度: 3部品.comよりも値段がかなり高いが今回は都合でしかたなく購入。
コネクタ タカギ
販売価格(税別)698768税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
タカギコネクタ1個(1個)
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.52(29)
【特長】ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
お客様の声
用途: 散水用ホースのジョイントとして使用満足度: 5ホースの外形12㎜でギリギリのサイズでした。コンパクトでいいです。
ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型] TOYOX(トヨックス)
販売価格(税別)1,6091,770税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
TOYOX(トヨックス)ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型]1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.50(4)
【特長】【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能な袋ナットで締め付けるホース継手。 【取付作業の標準化ホース継手】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一なホース継手の取付が可能。また、増し締め作業も不要。 【省エネホース継手】従来の竹の子継手に比べてホース継手の口径が大きく圧力損失を低減。 【簡単挿入】ホースの継手への挿入性が良く誰でも簡単に取り付け可能。 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手。
【用途】工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手)
【使用流体】【ニップル・袋ナット】真鍮 【ゴムパッキン】NBR 【スリーブ】ポリアセタール【機能】適合ホースに準ずる【法規制】簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース【材質】空気、水(工業用水)、油【使用温度範囲(℃)】RoHS2修正規制適合
お客様の声
用途: 水道ホースのジョイントに使用。満足度: 5タケノコにホースを差し込みホースバンドで固定するより、
見た目も良く、抜け防止の強度はすばらしく良い。
ホース用コネクター セフティー3
販売価格(税別)529582税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
セフティー3ホース用コネクター1個
レビュー:50件のレビュー 平均満足度4.40(50)
【特長】ホース同士の連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
【用途】ポンプパーツ
お客様の声
用途: サクションホースに使用満足度: 5サクションホースに接続しました。
安心して使えそうです。
ホースニップル 散水用 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウホースニップル 散水用
レビュー:83件のレビュー 平均満足度4.73(83)
【用途】コネクタとコネクタの接続に。
【接続方式】ABS【材質】約52【全長(mm)】約7【内径(Φmm)】9【使用流体】コネクタ-コネクタ【質量(g)】水(常温)
お客様の声
用途: 散水ホースの延長満足度: 5今まで用途毎にホースを用意していたが、これとコネクタのおかげで手軽に使い回したり延長する事が出来る。
二方型ホース継手 タカギ
販売価格(税別)139153税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
タカギ二方型ホース継手1個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.50(10)
【特長】ホースとホースをつなぐストレートタイプのホースジョイントです。
【用途】ホースとホースの接続用
【材質】ポリアセタール
お客様の声
用途: ホースのジョイントに。満足度: 5本来、園芸用として売り出されているので、耐油性が有るのかはわから無いが、エアーホースのジョイントとして使用しているので、今の所異常はない。
Y型接手 カクダイ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
カクダイY型接手
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【用途】内径15・18mmホース用
【適合ホース内径(Φmm)】15・18【材質】ABS
お客様の声
用途: 散水ホースの分岐満足度: 4ホースを差し込む感触がちょっと頼りない感じがしましたが、ホースが抜け難い仕組みがあるようで、簡単には抜けません。廉いですが機能的には問題無いと思います。
蛇口側コネクタセット 散水用 ビス止め モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ蛇口側コネクタセット 散水用 ビス止め
レビュー:68件のレビュー 平均満足度4.65(68)
【特長】水道蛇口とホースを接続します。
【用途】屋外での散水などに。
【質量(g)】ABS+POM【適合ホース外径(Φmm)】約71【適合ホース内径(Φmm)】20まで【適合蛇口外径(Φmm)】水(常温)【材質】12~15【使用流体】14~20
お客様の声
用途: 水道蛇口にホースの連結満足度: 5既存の蛇口側コネクタが壊れたので買いました。モノタロウブランドは安くて製品もしっかりしていて助かります。
ホースプライヤー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウホースプライヤー
レビュー:19件のレビュー 平均満足度1.95(19)
【特長】ホースパーツの組み付け・分離作業に便利です。
お客様の声
用途: クーランとホースのジョイント満足度: 1全く役に立ちません!こんなプラスチックのおもちゃでは、ホースのジョイントは不可能でした。ホースよりも強度が無いのに、どうしてジョイント出来るのでしょう?絶対に返品します。
誤解の無いように、詳細を書きますが、ホースは、MonotaROにて買ったクーラントホース新品です。レビューに、温めてやればはまるとか書いてあったので、それを信じて買いました。所が、熱湯に5分以上つけてやっても、全くダメでした。兎に角、プライヤの強度に問題があります。
融雪プロテクタ家庭用ジョイント 大研化成工業
販売価格(税別)219241税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大研化成工業融雪プロテクタ家庭用ジョイント1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】融雪プロテクターの敷設に便利です。
【用途】融雪プロテクターのスペア部品
【トラスコ品番】ABS【材質】759-7941【質量(g)】11【内径(Φmm)】15~18【適合ホース内径(Φmm)】15~18
お客様の声
用途: 融雪ホースの接続満足度: 5融雪ホースの接続ジョイントを紛失、ホームセンターを探すもなく、MonotaROに安価であって助かった。
真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウ
販売価格(税別)329362税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用)1個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.50(12)
【用途】空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
【ソケットorプラグ】プラグ【使用流体】バルブ無【バルブ構造】空気、水【寸法d(Φmm)】7.5【耐圧力(MPa)】1.5
お客様の声
用途: シャワーホースの連結用満足度: 3日東工器の40SM+40PMの代わりに使用したが、水漏れ発生。現在取付けたお客様から返品されてくる予定。原因によっては返品予定。企画は同じはずだがなぜ漏れる?
内ネジホースニップル アソー
販売価格(税別)459505税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
アソー内ネジホースニップル1個
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.65(31)
【種類】黄銅(C3604BD)【最高使用圧力(MPa)】ホースニップル【使用温度(℃)】ホース継手【使用流体】3.45【形状】-50~150【最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])】3.45[35]【材質】水、空気、油
お客様の声
用途: 真空ポンプとホースのジョイントに使用満足度: 59ミリのホースをこのニップルを使って接続しました。
ゴムパッキンが付いていれば言うこと無し。
バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(ホース取付用) モノタロウ
販売価格(税別)339373税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウバルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(ホース取付用)1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.60(5)
【特長】ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。
流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
【用途】油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他
【取り付け形状】ホース接続用【使用温度範囲(℃)】ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等【使用流体】プラグ【材質(本体)】真鍮【ソケットorプラグ】-20~180【互換性】同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
お客様の声
用途: 給水ホースの延長満足度: 3しっかりしているが真鍮製のため取り扱いに注意が必要です
ホースジョイントニップル タカギ
販売価格(税別)339373税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
タカギホースジョイントニップル1個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.31(16)
【特長】ホースとホースをコネクタ同士で接続できます。
【用途】ホースとホースの接続用。
【適合コネクタ】381-3878【トラスコ品番】ABS樹脂【接続方式】30【高さ(mm)】10【材質】コネクタ-コネクタ【質量(g)】0.7【耐圧(MPa)】G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
お客様の声
用途: ホースのジョイント満足度: 5カチッとソケットがはまり気持ちが良いくらいです、ガタも全くありません。
次亜塩素酸ナトリウム6% 兼一薬品工業
販売価格(税別)690745税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
兼一薬品工業次亜塩素酸ナトリウム6%1本(1000mL)
レビュー:14件のレビュー 平均満足度3.43(14)
【特長】細菌・真菌・ウイルス・芽胞に対して広い抗菌活性を示します。 タンパク質と反応して食塩となるため、低残留性かつ低毒性です。これらのことから「食」に関係する器具類やリネン類の殺菌に汎用されています。 乾燥し固着した微生物やバイオフィルムも表面から除去し、殺菌します。
【用途】衛生器具などの殺菌、院内感染及び食中毒の予防に
【成分】殺菌、抗菌【効果】次亜塩素酸ナトリウム6%。、精製水94%【使用方法】本剤は換気の良い場所で、用時、使用濃度に希釈してご使用ください。調製の際は、保護具を着用してください。【RoHS指令(10物質対応)】食品添加物、殺菌料漂白剤【種別】対応
お客様の声
用途: かびとり満足度: 5市販のカビとり剤のかわりにと思い購入しました。量も十分にあり効果も大変満足してます
リング玉 アソー
販売価格(税別)3539税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
アソーリング玉1個
レビュー:47件のレビュー 平均満足度4.74(47)
【用途】銅管用継手。
【使用流体】水、空気、油【使用温度(℃)】黄銅(C3604BD)【最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])】3.45[35]【材質】-50~150
お客様の声
用途: 銅管とのジョイント満足度: 5リングエルボを買わなくてもこちらで補修できるので助かりました。

散水ホース、給油ホース、水道ホースのジョイントに使う商品」に関連する商品一覧

動噴、散水ジョイントの水漏れ修理に使う商品

動噴、散水ジョイントの水漏れ修理に使う商品

Oリング ISO型,コネクタ 散水ホース用