柿の木の害虫消毒に使うおすすめ商品

柿の木の害虫消毒に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「噴霧器」「安全靴」「ムカデ」などの商品を紹介します。

電気式噴霧器 セフティー3
販売価格(税別)21,98024,178税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
セフティー3電気式噴霧器1台
レビュー:18件のレビュー 平均満足度3.89(18)
【特長】ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。
噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。
ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。
1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。
噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
【ホース長さ(m)】電気式【高さ(mm)】約10【噴霧圧力MPa(kgf/cm2)】700~1600【噴霧能力(mL/min)】1頭口:300
、2頭口:600
【ノズル】ガーデニング【材質(本体)】薬剤【材質(タンク)】約2.5【主な用途】ACタイプ【材質(ホース)】1頭及び2頭【噴射量(mL/min)】ポリプロピレン【種類】アルミ【材質(ノズル)】塩ビ【電源】ポリプロピレン【タイプ】385【ノズル長(mm)】AC100V【対応溶液】1頭口/約380
2頭口/約700
【コード長さ(m)】1頭時/0.34
2頭時/0.255
お客様の声
用途: 柿の木の害虫消毒満足度: 5使用してみて使いやすい 手ごろな価格
アリムカデ粉剤 フマキラー
販売価格(税別)559615税込
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
フマキラーアリムカデ粉剤1個(600g)
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.42(12)
【特長】家のまわりにまくだけで不快な虫を殺虫&侵入防止でき、イヤなニオイも残しません。 〈殺虫粉〉を、シリコーンオイルで特殊コーティング。雨に強く効きめ長持ち。 除虫菊由来の天然殺虫成分〈ピレトリン〉配合。 2通りのまき方が選べる、業界初のダブルキャップ採用。
【適合害虫】アリ・ムカデ【利用場所】屋外
お客様の声
用途: ムカデの防除満足度: 4使用してからはムカデの家の中への侵入は無し。満足しています。
安全靴 短靴(シモンスター) SS11 シモン
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
シモン安全靴 短靴(シモンスター) SS11
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.45(20)
【特長】特許取得の3層構造底が「抜群の耐滑性」を実現しました。 あらゆるフィールドで威力を発揮する多機能セフティシューズです。耐滑性アウトソールのクリートは、独立懸架方式となっており、あらゆる形態の床面に対するフィット性に優れ、抜群の耐滑性を発揮します。
【形状】3E【機能】ローカット【JIS規格】安全靴【材質(ソール)】牛革(型押しソフト)【甲被タイプ】ハイブリッドソール:SX3層底
SX発泡ポリウレタン+SX2層ラバー
【材質(アッパー)】400【足幅】耐滑性【種類】JIS T8101 革製S級(普通作業用) E合格【靴タイプ】ワイドACM樹脂【標準質量(g/片足)】紐タイプ【材質(先芯)】革靴
お客様の声
用途: 農業 和牛繁殖・肥育満足度: 5他の安い靴を買っていましたが、少し金額がupしても、今はこの靴を使っています。
牛から踏まれてつま先を怪我してから安全靴は欠かせません
調教する時、牛を蹴るためには使っていません。

柿の木の害虫消毒に使う商品」に関連する商品一覧

ばら消毒に使う商品

ばら消毒に使う商品

ダコニール1000,電気式噴霧器