機械の摩擦音対策に使うおすすめ商品

機械の摩擦音対策に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「防振ゴム」「マスク」「潤滑スプレー」などの商品を紹介します。

防錆潤滑剤 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ防錆潤滑剤
レビュー:1,156件のレビュー 平均満足度4.26(1156)
【特長】金属を錆から守ります。優れた潤滑性と防錆力があり金属表面に油膜を張りますので、浸透、防錆、防湿、きしみ止め等の効果があります。水置換性があり、浸透性に優れているので、金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのに適しています。
【用途】金属の防錆・潤滑
【成分】ケロシン、白色鉱油、石油スルホン酸、プロパン、ブタン【塩水噴霧】(参考値)24時間:A級(JIS K2246)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 機械の摩擦音対策満足度: 2ノズルが太いとの意見に対応したものかどうかは知らないが、届いた商品のノズルは十分に細い。
しかしこのノズルがはまらない。なんとしてもはまらない。どにかして。
2層プリーツマスク モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ2層プリーツマスク
レビュー:63件のレビュー 平均満足度3.89(63)
【特長】不織布2層の簡易なマスクです。 通常の3層プリーツマスクよりも薄型になります。 前後の不織布の厚みをかえてフィルター効果を高めています。 ノーズクリップの材質にポリエチレンを使用していますので、分別廃棄がしやすくなっております。
【材質(本体)】不織布(PP)【材質(耳紐)】ウレタン
お客様の声
用途: ハウスダスト対策満足度: 5使ってみて 良かったので 友達にあげました。
「これいいね」って喜ばれています。
外皮消毒剤 消毒用エタノールMIX カネイチ 兼一薬品工業
販売価格(税別)
439
税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
兼一薬品工業外皮消毒剤 消毒用エタノールMIX カネイチ
レビュー:185件のレビュー 平均満足度4.82(185)
【特長】原料であるエタノールにイソプロパノールを少量添加することで酒税加算額が課されないため、消毒用エタノールよりも経済的です。 アルコール濃度は消毒用エタノールと同じで、広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示します。 包丁、まな板等の調理器具、レンジ、換気扇等の油汚れの掃除、テーブル、ドアノブ、トイレ等の消毒にもご使用いただけます。
【効果】殺菌、除菌、消毒【成分】エタノール76.9~81.4vol%を含む。添加物としてイソプロパノール3.7vol%を含む。【種別】指定医薬部外品【保存方法】室温【用法】塗擦または脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。【効能】手指・皮膚の洗浄・消毒【RoHS指令(10物質対応)】対応【使用期限】3年【医薬品医療機器等法】指定医薬部外品
お客様の声
用途: カビ、ロドトルラ対策満足度: 5安いので買おうと思います。
防振ゴム モノタロウ
販売価格(税別)
229
税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ防振ゴム1個
レビュー:228件のレビュー 平均満足度4.50(228)
【特長】場所をとらずに簡単に取付ができます。
【用途】ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に
【接続方式】両端おねじ【材質(防振ゴム)】天然ゴム【適合用途】防振
お客様の声
用途: 機械の振動対策に満足度: 5動力噴霧器のエンジンマウント、チエンソーの防振に使用していますが、耐久性もあり満足しています。
ネズミのみはり番追い出しジェット アース製薬
販売価格(税別)
1,190
税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アース製薬ネズミのみはり番追い出しジェット1個(420mL)
レビュー:12件のレビュー 平均満足度3.67(12)
【特長】ネズミの嫌いな天然ハーブとネコのニオイ成分配合でネズミをよせつけません。※ネズミのすみかに製品をスプレーし、追い出し効果および定着防止効果を確認しました。 強力10m噴射(無風状態での最大薬剤到達距離)で天井裏や床下などの奥までしっかり届きます。 すき間ノズルで戸袋などの狭い所にも簡単に噴射できます。 逆さにしても噴射できます。 臭いに慣れたネズミや感受性の乏しいネズミには効果が出にくい場合があります。 【用途】ネズミの忌避(ネズミの追い出し)
【用途】ネズミの忌避(ネズミの追い出し)
【種別】スプレー【トラスコ品番】818-5057【容量】420mL【シリーズ】ネズミのみはり番【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】73×230×66【使用の目安】天井裏や床下、通風口などネズミの通路や侵入口に1平方メートルあたり2秒噴射してください。【有効成分】天然ハッカ油、香料(月桃、ネコのニオイ)【使用場所】天井裏や床下、通風口などネズミの通路や侵入口【アズワン品番】64-1139-87【対象動物】ネズミ
お客様の声
用途: なずみ対策満足度: 4天井裏の断熱材にねずみが巣を作り始めた模様でしたが、スプレーした結果追い出しに成功した様です。足音がしなくなりました。
室内にもハーブの匂いがしますが、嫌な臭いではないですね(人によるでしょうが・・・)
アドマイヤー1粒剤 バイエルクロップサイエンス
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
バイエルクロップサイエンスアドマイヤー1粒剤
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.30(10)
【特長】ネオニコチノイド系の薬剤で、作用機構も有機リン剤、カーバメイト剤、合成ピレスロイド剤などとは異なり、これらの剤に抵抗性を持った害虫に対しても優れた効果を示します。 浸透移行性があり、きゅうり、なすなど果菜類の定植時の植穴処理で難防除害虫のアブラムシ類やミナミキイロアザミウマ、タバココナジラミの発生を長期間抑え、これらの害虫に対する生育期の防除回数を低減できます。 稲のツマグロヨコバイ、ヒメトビウンカが媒介するウイルス病(萎縮病、縞葉枯病)や黄萎病の感染防止効果があります。 かんきつ(苗木)の株元に散布するだけで、ミカンハモグリガを長期間防除します。 だいこんのは種時に播溝施用することでアブラムシ類の防除ができます。 こんにゃくの培土処理により長期間アブラムシの発生を抑えます。
【有効成分】イミダクロプリド1.0%【性状】類白色細粒【適合作物】稲、かんきつ(苗木)、豆類(種実、ただし、だいずを除く)、だいず、えだまめ、豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、未成熟そらまめを除く)、さやいんげん、未成熟そらまめ、きゅうり、ズッキーニ、すいか、メロン、かぼちゃ、にがうり、まくわうり、トマト、ミニトマト、ピーマン、とうがらし類、なす、わけぎ、あさつき、ねぎ、はくさい、キャベツ、ブロッコリー、レタス、だいこん、非結球あぶらな科葉菜類、なばな類、ほうれんそう、かぶ、ごぼう、いちご、パセリ、こんにゃく、さといも、さといも(葉柄)、ばれいしょ、れんこん、かんしょ、やまのいも、やまのいも(むかご)、にら、じゅんさい、花き類・観葉植物(きく、ばら、ペチュニア、レザーファンを除く)、きく、ばら、ペチュニア、レザーファン、ポインセチア、つつじ類、樹木類(つつじ類を除く)、たばこ【農林水産省登録第(号)】18218【適合病害虫】ツマグロヨコバイ、ウンカ類、ミカンハモグリガ、アブラムシ類、ミナミキイロアザミウマ、コナジラミ類、アザミウマ類、ネギアザミウマ、イネネクイハムシ、クワイクビレアブラムシ、コガネムシ類、ユスリカ類、イバラヒゲナガアブラムシ、ツツジグンバイ【毒劇区分】普通物【剤形】粒剤
お客様の声
用途: ユスリカ対策で満足度: 4他防虫剤も併用している為、どの防虫対策が最も効果的か不明ですが、使いやすいです。
感染症防護対策キット アゼアス
販売価格(税別)
3,898
税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アゼアス感染症防護対策キット1セット
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【特長】ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅢ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。
【用途】感染症防護対策/家畜感染症対策
【色】【種別】つなぎ【仕様】防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)
ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)
マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)
アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)
インナーグローブ:ニトリル薄手手袋
シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー
【セット内容】防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)
ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)
マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)
アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)
インナーグローブ:ニトリル薄手手袋
シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー
【材質】タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他【区分】使い捨て【機能】スプレー防護、粉体防護、ミスト防護【RoHS指令(10物質対応)】対応【ポケット】なし【適合JIS規格】JIS T8115:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
お客様の声
用途: 感染症対策時満足度: 4感染症対策の必要な物が一つのパッケージになっているので助かります
ディスポーザブルのエプロン入りも選ぶ事が出来ると良いです
トリカルネット Hタイプ タキロンシーアイ
販売価格(税別)
13,980
税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
タキロンシーアイトリカルネット Hタイプ1巻
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.71(7)
【特長】園芸からインテリア、ディスプレーなど幅広くできます。
お客様の声
用途: ゲリラ対策に満足度: 5大雨の時、ドレン周りに木の葉は集まり、ドレンを塞ぎ排水量が低下するのをドレン周りに本製品を加工し、おいてみました。
効果抜群です。
マラソン乳剤 住友化学
販売価格(税別)
419
税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
住友化学マラソン乳剤1本(100mL)
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.39(18)
【特長】速効性を有する有機リン系の殺虫剤です。 適用作物が広く使いやすい薬剤です。
【有効成分】マラソン50.0%【性状】淡黄色澄明可乳化油状液体【適合作物】いんげんまめ 、うり類 (漬物用)、あずき 、もも 、りんご 、豆類 (未成熟)、びわ 、たばこ 、ブロッコリー 、にんじん 、花き 類・観葉植物、きく 、マリーゴールド 、サルビア 、たまねぎ、カリフラワー 、あしたば 、よもぎ、たまねぎ 、だいず 、えんどうまめ 、ぶどう 、にがうり 、メロン 、いちご 、きゅうり 、すいか 、かぼちゃ 、トマト 、ねぎ 、なす 、ピーマン 、だいこん 、稲 、かぶ、キャベツ 、はくさい 、なし、おうとう 、かき 、ごぼう 、食用ぎく 、うめ 、ほうれんそう 、レタス 、かんきつ(なつみかんを除く)【農林水産省登録第(号)】20737【適合病害虫】ハダニ類、アザミウマ類、ハモグリバエ、ウリハムシ、コガネムシ類、アブラムシ類、マメシンクイガ、モモシンクイガ、ナシヒメシンクイ、リンゴワタムシ、カイガラムシ類、ヤサイゾウムシ、アオムシ、ヨトウムシ 類、ハモグリバエ 類、オンブバッタ、カブラハバチ、インゲンテントウ、ウドノメイガ、 キアゲハ、キンケクチブトゾウムシ成虫、カメムシ類、ミカンキイロアザミウマ、ハマキムシ類、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、ナモグリバエ、イラガ類、ネギハモグリバエ、ヤノネカイガラムシ若齢幼虫、アオバハゴロモ【毒劇区分】普通物【剤形】乳剤
お客様の声
用途: ハダニ、アブラムシ対策満足度: 5まだ使ってないのでわからない。安かったので買ってみました。
木工ドリル ALPEN
販売価格(税別)
289
税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
ALPEN木工ドリル1本
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.78(27)
【特長】耐熱温度は250度までの、木材用ドリルです。やわらかい木材から硬い木材まで穴あけ作業が可能です。
【用途】被削材:木材
【材質】クロムバナジウム鋼【適合機種】電気ドリル【タイプ】丸シャンク
お客様の声
用途: 振動抑制機器の製作満足度: 5耐久性に優れ、他の商品に比べて、加工精度が優れている。
【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ0.8mm ノーブランド
販売価格(税別)
949
税込1,044
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(133種類の商品があります)
ノーブランド【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ0.8mm1枚
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.26(35)
【特長】No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
【用途】建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。
【タイプ】薄板【JIS規格】G4305 SUS304【保証精度】±0.5【厚さ公差(mm)】±0.09【切断公差】(-0、+1)
お客様の声
用途: 振動実験満足度: 54隅に穴あけ加工しました.精度もでており問題ありません.

機械の摩擦音対策に使う商品」に関連する商品一覧

防塵対策に使う商品

防塵対策に使う商品

使い捨て式防じんマスク VFlex,シューズカバー SMS製