機械の芯出しに使うおすすめ商品

機械の芯出しに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ダイヤルゲージ」「マグネットベース」「下げ振り」などの商品を紹介します。

ミニマグネットベース モノタロウ
販売価格(税別)
2,298
税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウミニマグネットベース1台
レビュー:38件のレビュー 平均満足度3.71(38)
【特長】小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
【用途】てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
【吸着力】400N(40kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。【質量(kg)】0.38【ダイヤルゲージ取付穴(mm)】6.0、8.0 (アリ溝付)【主柱寸法(径×長さL)(mm)】Φ8×129【支柱寸法(径×長さL)(mm)】Φ8×110【マグネット部寸法(mm)】30×36×35
お客様の声
用途: 芯出し調整満足度: 5吸着もよく安定した測定ができ他社の高額な商品と遜色なく満足です。
標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm) Mitutoyo(ミツトヨ)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
Mitutoyo(ミツトヨ)標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)1台
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.53(32)
【特長】外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。
リミット針、外枠クランプが標準付属されています。
外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
超硬合金製測定子を使用しています。
大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。
オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。
連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。
【測定範囲(mm)】0~10【目量(mm)】0.01【戻り誤差(μm)】3【繰返し精度(μm)】3【シリーズ】2【寸法A(mm)】48.8【寸法D(mm)】17.7【寸法C(mm)】57【目盛仕様】±0~100【寸法I(mm)】7.6【寸法H(Φmm)】52【長針1回転(mm)】1
お客様の声
用途: モーター芯出し満足度: 5すごく使いやすくて3つも購入しました。
スマート下ゲ振 アカツキ製作所(KOD)
販売価格(税別)
2,498
税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アカツキ製作所(KOD)スマート下ゲ振1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度2.00(1)
【特長】細型下げ振りの集大成です。高品質の継承品です。鉄先・鉄頭の交換が可能です。(鉄先・鉄頭別売)
【用途】墨出し。
【仕様】糸通し穴1mm【材質】真鍮【厚さ(mm)】14
お客様の声
用途: 機械の芯出し満足度: 2マグネットキャッチに取り付けようとしたら、釣り糸穴が小さくて入らないので、加工しなおした。

機械の芯出しに使う商品」に関連する商品一覧

墨出し作業に使う商品

墨出し作業に使う商品

作業椅子,シルバー曲尺同目同厚 快段目盛