水耕栽培に使う商品

水耕栽培に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ユニオンワイ」「ゴム栓」「シリコンチューブ」などの商品を紹介します。

シリコンチューブ タイガースポリマー
販売価格(税別)
80
税込88
特価
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(376種類の商品があります)
お客様の声
用途: 水耕栽培満足度: 5劣化しにくく食品衛生法適合とのことで安心して使用できました
赤ゴム栓 アズワン
販売価格(税別)
24
税込26
当日出荷
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
お客様の声
用途: 水耕栽培満足度: 5水耕栽培するときにプランターに開けた穴の空け閉めに使っています。穴を円形にきれいに空けておけば、底の方の穴でも特に漏れることはありません。
ユニオンワイ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウユニオンワイ1個
レビュー:37件のレビュー 平均満足度4.62(37)
【用途】エア配管に。
【形状】ユニオンワイ【流体】空気【使用温度範囲(℃)】0~60【最高使用圧力(MPa)】0.8
お客様の声
用途: 水耕栽培満足度: 5水耕栽培に使用問題なく使えてます
OATハウス2号 OATアグリオ
販売価格(税別)
4,798
税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
OATアグリオOATハウス2号1袋(10kg)
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.86(7)
【特長】「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。
水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。
また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
【用途】養液栽培用肥料
【成分】【保証】窒素11.0%、【配合】石灰23.0%【名称】11硝酸カルシウム【登録保証】生第92812号
お客様の声
用途: 水耕栽培満足度: 51号2号小分けして使用すればかなりのコスパです
目詰まり解消形充円錐ノズル PPS樹脂製 いけうち
販売価格(税別)
619
税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
いけうち目詰まり解消形充円錐ノズル PPS樹脂製1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.67(3)
【特長】スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。
旋回子を使用せず、衝突流入により液の微粒化を図るノズルのため、異物通過径がきわめて大きいです。
液の流入方向に対し、直角に噴霧します。
【用途】循環水の使用など、特にノズルの目詰まりが懸念される用途に。
機器装置の洗浄や消泡のための散布として。
【材質】ポリフェニレンサルファイド(PPS)【常用圧力(MPa)】0.2【種類】充円錐
お客様の声
用途: 水耕栽培満足度: 5注文して直ぐに納品されビックリと感謝。本当はPP樹脂製(直)が欲しかったが充円錐ノズルがなく標準扇型で試作したが失敗し、曲直角の充円錐のこの商品で作成しました。結果良好です。
バーミキュライト 田宮園芸
販売価格(税別)
169
税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
田宮園芸バーミキュライト
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.29(17)
【特長】蛭石を高温で焼いて膨張させた多層構造の土壌改良材。無菌で軽量の土を好む種まき・挿し芽に適しています。
【用途】土壌改良、種まき、挿し芽など。
【名称】バーミキュライト【登録保証】無し
お客様の声
用途: 水耕栽培に使用。満足度: 5水の吸い込みがよくとても満足しています。
これからも使い続けようと思っています。
植物育生ライト GENTOS
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
GENTOS植物育生ライト1台
レビュー:2件のレビュー 平均満足度3.00(2)
【特長】野菜作りや植物観賞用スタンドライトとして使用可能。 太陽光に近い高演色(Ra95)LED搭載。育苗モード/育生モード切替可能。
【仕様】PPFD:200μmol/m2/s (10cm直下)【消費電力(W)】11【電源】ACアダプター(入力:AC100V・50/60Hz、出力:DC10V・900mA)【本体質量(g)】約700【入力電圧(V)】DC10【光源】LED 1W×9個 (白、赤)【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約220×220×530【明るさ(Lm)】約800(Highモード・育生モード)【直下照度(Lx)】(10cm最大時)10000
お客様の声
用途: 水耕栽培満足度: 5使いやすいが横長LEDライト仕様があればさらに用途が増えると思う。
ハンディpH計 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウハンディpH計1台
レビュー:62件のレビュー 平均満足度4.32(62)
【特長】持ちやすい小型軽量のpH計です。 見やすい表示部では、pH値と温度値を同時表示。 標準液と追加の保存液もセットで、すぐに使えます。
【付属品】モニター用電池4個(2個計器に装着済み)
標準液pH7.00(pH Buffer Solution)10ml
電極保存液(Soaking Solution)8ml
ハードケース
【質量(g)】40【電源】CR2032ボタン電池2個(約100時間連続使用可能)【測定範囲(℃)】0~60.0【本体寸法(mm)】148×29×14【測定範囲(pH)】0~14.0【精度(pH)】±0.1【精度(℃)】±1.0【温度補償(℃)】(自動)0~60【校正】自動1点校正【検出単位】pH/0.1、温度/0.1℃【防水仕様】IP57
お客様の声
用途: 水耕栽培満足度: 5小型でセンサー保護キャップが最小限の大きさで保存液が付いていて良い、精度確認も簡単で良い。
ポリウレタンチューブ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウポリウレタンチューブ1巻
レビュー:68件のレビュー 平均満足度3.37(68)
【色】【材質】ポリウレタン【使用温度範囲(℃)】0~60【最高使用圧力(MPa)】0.8【破壊圧力(MPa)】2.4【使用流体】圧縮空気【外径精度(mm)】±0.15
お客様の声
用途: 水耕栽培満足度: 5黒いので水耕栽培には最高です苔が生えません