曜日別特売

植物育生ライト

植物育生ライト - GENTOS
(2件のレビュー)

野菜作りや植物観賞用スタンドライトとして使用可能。
太陽光に近い高演色(Ra95)LED搭載。育苗モード/育生モード切替可能。

仕様
PPFD:200μmol/m2/s (10cm直下)
消費電力(W)
11
電源
ACアダプター(入力:AC100V・50/60Hz、出力:DC10V・900mA)
本体質量(g)
約700
入力電圧(V)
DC10
光源
LED 1W×9個 (白、赤)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約220×220×530
明るさ(Lm)
約800(Highモード・育生モード)
直下照度(Lx)
(10cm最大時)10000
内容量
1台
注意
※調光器やタイマー等、他の機器との併用はしないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68880078IK-S72GWH
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68880078
2020-12-11
用途: 室内での植物の栽培
教育・研究機関

週末に暗い職場の部屋に置いている植物の照明に3台も買いましたが一度電源きるとまた電源入れてもボタンを押さないと点灯しないから24時間タイマー使えません。

3人が参考にしています
対象商品 : 68880078
2018-02-08
用途: 水耕栽培
株式会社愛和 様

使いやすいが横長LEDライト仕様があればさらに用途が増えると思う。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする