治具固定用の商品

治具固定用の商品のページです。 この使い方におすすめの「マグネット」「六角穴付きボルト」「クランプ」などの商品を紹介します。

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂
販売価格(税別)
699
税込769
特価
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(130種類の商品があります)
大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
レビュー:141件のレビュー 平均満足度4.50(141)
【特長】パック単位の小口販売です。
【材質/仕上】SCM435/黒色酸化皮膜【種別】全ねじ【ねじの種類】六角穴付ボルト【表面処理】黒色酸化皮膜【頭部形状】六角穴付き【穴の形状】六角穴【ねじ山種類】メートル並目
お客様の声
用途: 治具固定満足度: 4・特に問題無く使用できました。
マグネットホルダ台 モノタロウ
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウマグネットホルダ台1台
レビュー:191件のレビュー 平均満足度4.12(191)
【特長】磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
【用途】器具、装置の固定や仮付け
お客様の声
用途: 治具の固定満足度: 5他の高額品と遜色なし。
六角穴付止ねじ クボミ(ステンレス) 大阪魂
販売価格(税別)
269
税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(97種類の商品があります)
大阪魂六角穴付止ねじ クボミ(ステンレス)
レビュー:72件のレビュー 平均満足度4.54(72)
【材質】ステンレス(SUSXM7)【穴の形状】六角穴
お客様の声
用途: 治具の固定満足度: 4さびると困る治具の固定に使用。
特に問題なく使用できています。
クランプ L型 標準 モノタロウ
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウクランプ L型 標準1個
レビュー:237件のレビュー 平均満足度4.18(237)
【特長】アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
【用途】工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
【種類】Lクランプ・F型クランプ【アゴの深さ(mm)】約80【材質(本体)】#45カーボンスチール(鍛造)【材質】#45カーボンスチール(鍛造)【寸法(mm)】(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8【寸法A(mm)】15.7【寸法B(mm)】7.7【締付力(kg)】70
お客様の声
用途: 治具の固定満足度: 4コスパ良いと思います。
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクローム)
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.24(41)
【特長】パック単位の小口販売です。
並目
インチサイズ
【材質/仕上】鉄/ユニクローム【規格】1種【ねじの種類】ナット【表面処理】ユニクローム【ねじ山種類】ウィット
お客様の声
用途: 治具固定用満足度: 5インチは 店頭ではなかなか探すのが大変なので助かります。
ノブスター 黒 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
大阪魂ノブスター 黒
レビュー:86件のレビュー 平均満足度4.71(86)
【特長】用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナットをはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。衝撃に強く摩耗性に優れた66ナイロンを使用。
【材質(本体)】66ナイロン【取付部】おねじ【適合】六角ナット3種【色】【種類】多角形【材質(キャップ)】66ナイロン
お客様の声
用途: 治具等の固定用満足度: 5現在の所、問題は無し
プレスクランプ モノタロウ
販売価格(税別)
159
税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウプレスクランプ1個
レビュー:69件のレビュー 平均満足度4.55(69)
【特長】簡単な保持作業に役立つお求めやすい商品です。
【用途】簡単な保持作業に。
【材質】鋼板
お客様の声
用途: 治具の固定満足度: 4クランプ自体の剛性もあって問題ありません、価格も安く助かってます。
下方圧え型トグルクランプ モノタロウ
販売価格(税別)
629
税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウ下方圧え型トグルクランプ1個
レビュー:50件のレビュー 平均満足度4.16(50)
【特長】下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
【用途】金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
【材質(本体)】SS400(ユニクローム)【タイプ】下方圧え型【材質(ハンドル)】PVC【ベース】フランジ
お客様の声
用途: 治具等の固定に使用。満足度: 5他メーカーと変わらず値段も安いのでいつも利用させてもらってます。
スコッチ建築用厚手強力両面テープ 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
849
税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
3M(スリーエム)スコッチ建築用厚手強力両面テープ1巻
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.59(29)
【特長】屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
【用途】コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。
【仕様】手で切断可能【厚さ(mm)】1【長さ(m)】10【厚さ】厚手【粘着力(N/10mm)】16【粘着タイプ】強力【適合用途】粗面【被着材の素材】金属
お客様の声
用途: 治具の固定満足度: 2思ったより、粘着が無く使いにくいです、もう少し貼りやすいと助かります。
マイクロメータスタンド モノタロウ
販売価格(税別)
2,598
税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウマイクロメータスタンド1台
レビュー:55件のレビュー 平均満足度4.11(55)
【特長】マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。スタンドに取り付けることにより安定した測定が可能です。保持角度も調整できます。
【クランプ範囲(mm)】0~22【首振角度(°)】水平0~約120【質量(kg)】1.1【ベース寸法(mm)】155×105×H115
お客様の声
用途: 治具の固定用満足度: 2今回は治具(薄板保持)用として購入したが作りが粗くガタつきも大きかったため断念。硬いものを保持するなら問題なし マイクロメータスタンドとして使用するには問題なし。
平行ピンB種h7(S45C/防錆塗布) 大阪魂
販売価格(税別)
429
税込472
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(210種類の商品があります)
大阪魂平行ピンB種h7(S45C/防錆塗布)
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.36(11)
【材質/仕上】S45C/防錆塗布【タイプ】B種【種類】平行ピンB種h7
お客様の声
用途: 治具の固定満足度: 5位置決めピンとして用いましたが、特に問題なく用いることができました。
ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品) 大阪魂
販売価格(税別)
489
税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
大阪魂ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品)
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.57(14)
【材質(本体)】黄銅(低カドミ材)【材質(取付部)】黄銅(低カドミ材)【取付部】おねじ(段付)【種類】丸形【ねじの種類】段付ローレットビス【表面処理】クロームメッキ
お客様の声
用途: 治具の固定満足度: 5ローレットねじの種類がもっと増えると良い
ワンタッチ園芸クリップピンチ 福農産業
販売価格(税別)
429
税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
福農産業ワンタッチ園芸クリップピンチ
レビュー:49件のレビュー 平均満足度3.18(49)
【特長】野菜作りの必需品。
【用途】防虫ネットトンネル、ビニールトンネルのシートやネットの簡単固定に。 園芸ネット、つるものネットなどのワンタッチ固定に。
お客様の声
用途: 治具固定満足度: 1買って一週間もしないうちに中央のスプリングが外れて使えなくなり
再度購入してみましたが、今度は1、2日ぐらいで同じ現象で使えなくなり
作業性も悪いので
もうちょっとプラスチックの強度を上げて貰えないでしょうか。

治具固定用の商品」に関連する商品一覧

ダイヤルゲージの固定用の商品

ダイヤルゲージの固定用の商品

マグネットベース,テストインジケータ用 クランプ アリ溝付