洗車後のエアーブローに使う商品

洗車後のエアーブローに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「エアーガン」「エアーホース」などの商品を紹介します。

エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウエアホースワンタッチカプラー付1巻
レビュー:742件のレビュー 平均満足度4.26(742)
【特長】ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
【用途】エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
【色】オレンジ【最高使用圧力(MPa)】1.47【材質】ポリウレタン【使用温度範囲(℃)】-40~60【内径(Φmm)】6.5【外径(Φmm)】10【常用圧力(MPa)】0.78【使用流体】空気【空気接続口】1/4ワンタッチカプラー【材質(カプラ)】スチール(クロームメッキ)
お客様の声
用途: 洗車後のエアーブロー満足度: 510mは使いやすく、価格も手ごろです。
エアーダスターガン 先端ラバータイプ モノタロウ
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウエアーダスターガン 先端ラバータイプ1個
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.00(35)
【特長】先端がラバー仕様なので対象物を傷つけにくくなっています。
【最高使用圧力(MPa)】0.6【使用流体】空気
お客様の声
用途: 洗車後のエアブロー満足度: 2レギュレター8キロで確実に先端のゴムが飛びます。
インシュロック等で固く縛ると11キロでも大丈夫です。
エアの吐出量が少ないかな。握りが重い。洗車後のエアブローには向かない感じですが、先端がゴムなので精密部品を手に持って3キロ位で優しく吹き飛ばすには良いかもです。
ACミニオイルレスコンプレッサー EARTH MAN
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
EARTH MANACミニオイルレスコンプレッサー1台
レビュー:5件のレビュー 平均満足度2.80(5)
【特長】クリーンエアー、メンテナンスフリーのオイルレスコンプレッサ。
エアーが減ったら自動起動リリース機能付!
保管場所を選ばないコンパクトサイズ。
買ってすぐに使えるエアーツールセット付!
驚くほど軽い!
【付属品】エアーダスター本体付エアーホース(5m/材質:PU)×1
エアーダスターノズル×1
自動車タイヤ用ノズル(ゲージ付)×1
自転車タイヤ用ノズル×1
ゴムボート用ノズル×1
ボール用ノズル×2
シールテープ
予備ヒューズ(5A/125V)
【質量(kg)】9.0【電流(A)】2.0【電源(V)】100【消費電力(W)】190【タンク容量(L)】10【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】420×190×410【吐出量(L/min)】34【空気接続口】1/4カプラ【最高圧力(MPa[kgf/cm2])】0.7(7.1)【安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])】0.9(9.2)【リリース起動圧力(MPa[kgf/cm2])】0.5(5.1)
お客様の声
用途: 洗車後のエアーブロー満足度: 1エアーガンでエアーを出すとすぐにタンク内の容量を使ってしまうのか弱いエアーしか出ない。これでは欠陥商品だと思う。また作動音もかなり大きい。
出来れば返品したい。
ロングノズルエアダスタ BeHAUS
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
BeHAUSロングノズルエアダスタ1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.57(7)
【特長】狭い場所の切粉・ほこり等の吹き飛ばし清掃作業に。
ノズルのライン上に持ち手があるので空気の吐き出し時にかかる反動が抑えられ、ノズルの跳ね上がりが少なくなります。
【プラグねじ径】Rc1/4【付属品】カプラプラグ【材質】本体/POM、トリガー/TPR+ナイロン、ノズル/スチール、プラグ接続口/アルミ、プラグ/スチール【最高使用圧力(MPa)】0.6【接続方法】カプラー接続【空気消費量(L/min)】約300(0.6MPa時)【使用流体】空気【空気吐出量(L/min)】約300(0.6MPa時)【カプラプラグスパナ径(mm)】14
お客様の声
用途: 洗車後のエアブローなどに満足度: 5使いやすくていいです。作りもしっかりしています。

洗車後のエアーブローに使う商品」に関連する商品一覧

エアブロー作業に使う商品

エアブロー作業に使う商品

エアーダスターガン 流量調整付,ロングノズル