【特長】接続の省力化
ボールバルブと継手を一体化。
流体抵抗極少
流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。
優れた機能美
鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。
開閉がスムーズで確実
トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。
ハンドル位置自由自在
使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
【用途】コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
【形状】ストレート【材質(本体)】黄銅【流体】水、油、空気【使用温度範囲(℃)】-10~80(凍結無き事)【使用圧力(MPa)】0.98以下【最高使用圧力(MPa)】0.98【接続方式】外内ネジ【接続】R×G(めねじ)【使用流体】水、油、空気【ハンドル形状】レバー式【バルブ種類】ボールバルブ【接続方向】ストレート