溶接仕上げ時に使う商品

溶接仕上げ時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「超硬ロータリーバー」「ベルトサンダー」「研磨ディスク」などの商品を紹介します。

研磨ディスク アルミナ モノタロウ
販売価格(税別)
139
税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
モノタロウ研磨ディスク アルミナ
レビュー:193件のレビュー 平均満足度4.49(193)
【特長】自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
【用途】バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。
【適合】ディスクグラインダー【研磨材の構造】サンドペーパー【適合ツール】ディスクグラインダー【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】13600
お客様の声
用途: 溶接仕上げ満足度: 5今まで使っていた物よりもちがいいようにおもいます。またリピートしようと思います。
用途: 溶接仕上げ時満足度: 4価格も安くて消耗品としては合格点です。又利用します。
用途: 溶接仕上げ満足度: 4安価な割に良いです。アルミではまだ使用してないですが。
研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm モノタロウ
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウ研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm1箱(10本)
レビュー:417件のレビュー 平均満足度3.52(417)
【特長】電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
【ベルト幅(mm)】10【ベルト長さ(mm)】330【寸法(mm)】10×330【砥材】アルミナ【適合材】金属
お客様の声
用途: 溶接後の仕上げ満足度: 4コスパを考えれば充分な性能と考えます、本来は使い捨てのパーツですから
超硬ロータリーバー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
お客様の声
用途: 溶接後の仕上げ満足度: 2よく使う消耗品なので安いのは助かる。
が、不良ロットだったのか、まとめ買いしたらたて続けに首が取れた。
これは困る。
スーパーグリーン ニューレジストン
販売価格(税別)
279
税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
ニューレジストンスーパーグリーン
レビュー:50件のレビュー 平均満足度4.50(50)
【特長】【鋼材の種類を選ばないオールマイティ砥石】 軽研削・研磨用フレキシブル砥石 ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
【用途】一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
お客様の声
用途: 溶接後の仕上げ。満足度: 5スーパーグリーンは削るスピードと摩耗の具合がとても良いです。
削れて、程よく長持ちかな?
用途: 溶接後の仕上げ満足度: 4なかなか良い感じです
ヒネリカップブラシ モノタロウ
販売価格(税別)
799
税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウヒネリカップブラシ
レビュー:156件のレビュー 平均満足度4.33(156)
【特長】電動工具100mm用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
【用途】スチール用
【材質】鋼線【外径(Φmm)】75【ねじ径】M10×P1.5【毛丈(mm)】20【線径(Φmm)】0.5【ねじピッチ】1.5【最高回転数(min-1[r.p.m])】12500【全高(mm)】約45【ねじ径(mm)】10【金具径(mm)】60【適合材】スチール
お客様の声
用途: 溶接後の仕上げ満足度: 4問題なく使えますよっ
ディスクグラインダ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウディスクグラインダ
レビュー:150件のレビュー 平均満足度4.19(150)
【特長】先端工具の砥石や刃物を換えることで、金属やコンクリートの研磨、切断と幅広く活躍するディスクグラインダーです。AC電源なので、安定したパワーを発揮します。ハンドルも付いてますので安定した作業が可能です。
【用途】金属のバリ取り・研磨・研削等。
【仕様】二重絶縁【付属品】フランジレンチ、ハンドル、砥石用カバー【質量(kg)】1.8【消費電力(W)】670【最大出力(W)】850【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】11000【定格電流(A)】6.9【定格周波数(Hz)】50/60【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】約278×115×107【砥石寸法(Φmm)外径】100【砥石寸法(mm)厚さ】6【砥石寸法(Φmm)穴径】15【胴径(Φmm)】58【定格時間(分)】30【材質(ボディ)】樹脂【ねじサイズ】(スピンドル)M10
お客様の声
用途: 溶接後の仕上げ満足度: 5パワーも十分あり、持ちやすさも良い。
また、価格も手ごろで満足感大
用途: 溶接時の仕上げ 等満足度: 5価格の割に使い易く、耐久性も今のところ問題なしです。
改善点は砥石をセッティングする際、装着しにくい。
スーパーグリーンシグマ ニューレジストン
販売価格(税別)
309
税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ニューレジストンスーパーグリーンシグマ
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.58(31)
【特長】【ソフトタッチと軽快な削りの新オフセット砥石】 低振動・低騒音タイプ研削用です。 砥材別・粒度別・硬度別の選択を必要としません。 鋼材を選ばず、一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。 従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。
【用途】従来のオフセット砥石を使用するすべての研削作業。
一般鋼、ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。
お客様の声
用途: 溶接後の仕上げ満足度: 4今まで普通のスーパーグリーンを使用していたが、減るのが早く感じた為、他の代替を探していたところシグマが見つかった。
減る時間は若干伸びたと思う。
後は、その時間がどれだけ伸びたかとコスト面でどうかというところ・・・
鉄工ヤスリ(平形) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ鉄工ヤスリ(平形)1本
レビュー:34件のレビュー 平均満足度4.09(34)
【特長】よく使う平形の組ヤスリです。
【用途】金属などの研磨に。
【形状】【種別】鉄工用【材質】ベアリング鋼GCr15
お客様の声
用途: 溶接後の仕上げ満足度: 3切れはなかなか良い。
深溝玉軸受 6300番台 ZZ モノタロウ
販売価格(税別)
169
税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
モノタロウ深溝玉軸受 6300番台 ZZ1個
レビュー:85件のレビュー 平均満足度4.55(85)
【シールド形状】両側鋼板シールド形【軌道輪形状】深溝玉軸受【外輪タイプ】フラット【軌道輪列数】単列【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【荷重方向】ラジアル
お客様の声
用途: 溶接後の仕上げ満足度: 5安くて、使い勝手も良い。
研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ モノタロウ
販売価格(税別)
199
税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウ研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ1枚
レビュー:91件のレビュー 平均満足度4.30(91)
【特長】日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
【用途】バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨
【外径(Φmm)】100【砥材】アルミナ【穴径(Φmm)】15【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】13600【適合材】
お客様の声
用途: 溶接後の仕上げに。満足度: 2いつも、10枚入り1ケースにて購入しておりましたが、なくなりこの商品にしました。前のが安かったです。
ニードルスケーラー エアー式 モノタロウ
販売価格(税別)
15,980
税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウニードルスケーラー エアー式1台
レビュー:22件のレビュー 平均満足度3.50(22)
【特長】ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
【用途】鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに
【無負荷打撃数(min-1)】4500【付属品】PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC【全長(mm)】317【質量(kg)】1.98【空気使用量(L/min)】99【使用空気圧力(MPa)】0.62【ピストン径(Φmm)】19【ニードル数】19【ニードル長さ(mm)】3Φ×180
お客様の声
用途: 溶接仕上げ満足度: 4ジェットタガネとスケーラーを1台ずつ買うよりお得です。
耐久性は本体トリガーが3ヶ月ほどで欠落し、半年でニードルスケーラー アダプターが破損します。
部品買いできるとなお嬉しいですが、丸々1式買い直しても安いと感じます。
キュービトロンⅡファイバーディスク 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
7,298
税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
3M(スリーエム)キュービトロンⅡファイバーディスク1箱(25枚)
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.91(11)
【特長】砥石より、2倍以上速い研削スピード 細番手で切れて仕上がりきれい 低発熱でワークが焼けにくい 軽い力で楽に作業
【用途】溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去などのグラインダー作業に!
【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】15000
お客様の声
用途: 溶接後の仕上げ満足度: 5抜群の切削力で作業が捗るため工数が省ける。持ちも他のディスクと比べていいと思う。
スキルタッチ S(WA) 日本レヂボン
販売価格(税別)
289
税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
日本レヂボンスキルタッチ S(WA)
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.70(30)
【特長】自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
【用途】WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。
【砥材】WA【シリーズ】スキルタッチ
お客様の声
用途: 溶接の仕上げに、満足度: 5特に問題なし。
用途: 溶接の仕上げ満足度: 5とても使いやすいので、いつも使用している。