玄関扉に使う商品

玄関扉に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「シリコンスプレー」「グリス」「アクリル板」などの商品を紹介します。

シリコンスプレー モノタロウ
販売価格(税別)
209
税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシリコンスプレー
レビュー:1,760件のレビュー 平均満足度4.62(1760)
【特長】これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
【用途】敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
【成分】シリコーンオイル、ブタン【使用温度範囲(℃)】-50~100【性質】非水溶性【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 玄関扉満足度: 5玄関扉の蝶番が軋むということで初めてシリコンスプレーを購入。滑りもよくにおいも気にならないので満足
リチウムグリーススプレー モノタロウ
販売価格(税別)
289
税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウリチウムグリーススプレー
レビュー:803件のレビュー 平均満足度4.46(803)
【特長】スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
【用途】ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。
【グリス種類】リチウムグリース【成分】リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン【色】黄淡色【使用温度範囲(℃)】-20~120【危険等級】【危険物の類別】第二類【危険物の品名】引火性固体
お客様の声
用途: 玄関扉満足度: 5滑車の動きが悪く重くなれば、潤滑剤をさしていましたが、これだと持ちが違うのでメンテが楽になりました。
【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ2mm クラレ
販売価格(税別)
949
税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
クラレ【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ2mm1枚
レビュー:73件のレビュー 平均満足度4.58(73)
【特長】アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
【用途】ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等
【厚さ(mm)】2【仕様】UVカット:無【材質】アクリル【色】透明【比重】1.19【表面抵抗率(Ω)】>1016【線膨張係数】7×10-5-1【全光線透過率(%)】93【曲げ弾性率(MPa)】3200【ロックウェル硬度】97Mスケール【吸水率(%)】0.3【切断方法】丸のこ切断【切断公差】0~+1【RoHS指令(10物質対応)】対応【サービス分類】オーダー・加工
お客様の声
用途: 玄関の扉に使用満足度: 5はめるだけで完成!
できればスモーク調のくもりガラスふうの物があればよかったのですが、サイトの中で探せなかったのが残念でした。

玄関扉に使う商品」に関連する商品一覧

倉庫の扉に使う商品

倉庫の扉に使う商品

鉄溶接丁番,ステンレス 強力丸落し