玩具の修理に使う商品

玩具の修理に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「瞬間接着剤」「丸ベルト」「電池」などの商品を紹介します。

アルカリ乾電池 単3 モノタロウ
販売価格(税別)
129
税込142
特価
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウアルカリ乾電池 単3
レビュー:2,572件のレビュー 平均満足度4.38(2572)
【特長】品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
【タイプ】単3形【電圧(V)】1.5
お客様の声
用途: おもちゃ修理満足度: 5おもちゃドクターをしていて、修理時に使用しています。
今回はイベント用のため、リサイクルおもちゃに無料で新しい電池を入れて配布するので、品質に問題がなく、価格が安いのは助かります。
アルカリ乾電池 単4 モノタロウ
販売価格(税別)
129
税込142
特価
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウアルカリ乾電池 単4
レビュー:1,835件のレビュー 平均満足度4.40(1835)
【特長】品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
【タイプ】単4形【電圧(V)】1.5
お客様の声
用途: おもちゃの修理満足度: 5おもちゃドクターをしていて、修理時に使用しています。
今回はイベント用のため、リサイクルおもちゃに無料で新しい電池を入れて配布するので、品質に問題がなく、価格が安いのは助かります。
クレ5-56 呉工業(クレ)
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
呉工業(クレ)クレ5-56
レビュー:538件のレビュー 平均満足度4.54(538)
【特長】防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
【用途】あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。
【成分】鉱物油、防錆剤、石油系溶剤【使用温度範囲(℃)】-20~70【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: おもちゃの修理満足度: 5毎月1回ボランティアでおもちゃの修理をさせていただいてます。自分の工具箱の中にかさばらないよう70mlのサイズを1本入れて持ち歩いています。
瞬間接着剤 スティックタイプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ瞬間接着剤 スティックタイプ1パック(2g×5本)
レビュー:147件のレビュー 平均満足度4.17(147)
【特長】低粘度で、浸透力のある接着剤です。
【用途】合成ゴム・硬質プラスチック・金属など
【主な用途】合成ゴム、硬質プラスチック、金属【成分】2-シアノアクリル酸エチル、ヒドロキノン【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】10mL【粘度(cP)】2~3【固着時間(秒)】5~20【危険物の性状】非水溶性【被着材の素材】金属【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: おもちゃ修理満足度: 5何回か購入しているが、有名メーカー品と遜色無し。
しかも、少量で使い勝手がとても良い。
ウレタンベルト オレンジ モノタロウ
販売価格(税別)
479
税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウウレタンベルト オレンジ1本
レビュー:154件のレビュー 平均満足度4.38(154)
【特長】熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます
【用途】コンベアーなどの動力伝達に
【材質】ウレタンエラストマー【色】オレンジ【ベルト長さ(m)】10【硬度】92
お客様の声
用途: おもちゃ修理満足度: 5バンコードと比べると硬い感じ。
溶着性はまだ実施してないのでわからない。
使用目的からして、この値段であれば万々歳。
ねじりスプリング サミニ
販売価格(税別)
389
税込428
特価
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(324種類の商品があります)
サミニねじりスプリング
レビュー:47件のレビュー 平均満足度4.23(47)
【特長】ステンレス線のねじりスプリングです。
【ばねの種類】ねじりばね【材質】SUS304WPB【巻方向】【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: おもちゃの修理満足度: 5このような商品なかなか手に入りません。困ったときのモノタロウです。
万能補修テープ FiberFix
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
FiberFix万能補修テープ
レビュー:37件のレビュー 平均満足度3.68(37)
【特長】水に濡らすだけで、強固な補修・補強を可能にする万能テープ。 修理から日曜大工まで多用途に使える。 使い方は簡単。水につけて修理個所に巻き、5分待つだけで表面が固まりダクトテープの100倍強く、鉄のようになる驚異の実力。 作業時間は短時間。作業も15分で終わり、どなたでも簡単に扱える画期的な商品です。 施工後、耐久性に優れています。素材にはグラスファイバーとポリウレタンを使い、耐水圧、耐熱、耐電圧、引っ張り強度に優れている。
【用途】【水まわりのトラブル】ホース、パイプ。 【ガーデニング】スコップの柄、植木鉢、ラティス、フェンス、デッキ。 【アウトドア】テントポール、釣竿、オール。 【インドア】家電の補修、家具の補修等。
【付属品】手袋、紙ヤスリ、ビニールテープ【使用方法】FiberFixを水に漬ける。
引き伸ばしながらFiberFixを巻く。
付属のビニールを巻き、硬化したら剥し作業は完了。
【巻数】最低6回巻/水濡れ8回以上【硬化時間(分)】(表面)5、(完全)20【主な用途】補修用【圧縮強度(N/cm2)】236(Φ48/6層)【引張強度(N/cm)】241(1層)、409(2層)【耐電圧(V/min)】10000(6層)【耐水圧(MPa[kgf/cm2])】2(8層)
お客様の声
用途: おもちゃの修理満足度: 1おもちゃを修理するには厚すぎて、特に小さなものには使えません。
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂
販売価格(税別)
448
税込493
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(85種類の商品があります)
お客様の声
用途: おもちゃの修理満足度: 5ミニカーに非常に多く使われているねじですが、ホームセンターでは手に入らず、諦めかけていました。サイズも細かく揃っていて大変助かりました。
NEWポリコールキング(接点復活剤) サンハヤト
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンハヤトNEWポリコールキング(接点復活剤)
レビュー:43件のレビュー 平均満足度4.65(43)
【特長】ほんの少量で、接点が活性化し通電機能を回復させます。 悪性公害ガスにも侵されず金属表面を保護し再酸化を防止します。 効果が長時間持続し、潤滑性も良く、しかも接点の摩擦を防ぎます。
【用途】各種機器のスライド接点の接触機能回復に。 ボリューム・ピンジャック・コネクター等の接触不良解消及び再酸化の防止に。 スライド接点・コネクターの摩擦低減に。
【色】淡黄色透明【主成分】ポリαオレフィン油
お客様の声
用途: おもちゃの修理満足度: 5おもちゃの病院に持ち込まれる修理品で多いのが、電池BOXターミナルの腐食による接点不良です。
この「NEWポリコーキング(接点復活剤)」はスプレー式と違い的確に塗布できるので便利に使用しています。
プッシュナット軸用(SUS) 大阪魂
販売価格(税別)
429
税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
お客様の声
用途: おもちゃの修理満足度: 52mm径のシャフトの抜け止めに使用していますが、しっかりと固定できます。
クリスタラインドライバー(細軸)No.6100 ベッセル
販売価格(税別)
259
税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ベッセルクリスタラインドライバー(細軸)No.61001本
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.36(28)
【特長】水晶の輝き、クリスタライン柄。+-で色分け。
細長い形状ですので、狭い箇所のネジ締めに最適。
クロームバナジューム鋼、全身焼入。
【軸径(Φmm)】4【種類】グリップドライバー【グリップ径(Φmm)】16【材質(グリップ)】プラスチック【商品構成】単品【刃先マグネット】あり【軸貫通】なし
お客様の声
用途: おもちゃの修理満足度: 5プラスティックのおもちゃは細長い穴の先にビスがついています。
これを分解するのに細軸のドライバーを使うとうまく取り外しや組み立てがスムースにできました。
ヘッドルーペ モノタロウ
販売価格(税別)
2,098
税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウヘッドルーペ1個
レビュー:191件のレビュー 平均満足度4.12(191)
【特長】レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
【倍率】1.2×、1.8×、2.5×、3.5×
重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)
【質量(g)】約120(本体のみ)【種類】ヘッドルーペ【電源】単4乾電池2本(別売り)【レンズ】(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)【焦点距離(mm)】1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120
重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50
お客様の声
用途: おもちゃの修理満足度: 5眼鏡を掛けたまま使用できる為、たいへん満足してます。
リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ タカチ電機工業
販売価格(税別)
88
税込97
特価
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
お客様の声
用途: おもちゃの修理満足度: 5安いのでこれにしました。
問題なく使用できました。
用途: おもちゃの修理満足度: 5問題なく使用できました。
安くて満足ですので、必要時はまた購入します。
用途: おもちゃの修理満足度: 4単価が安いのでGOODです。

玩具の修理に使う商品」に関連する商品一覧

PS3の修理に使う商品

PS3の修理に使う商品

ヒートガン,ナノダイヤモンドグリス