自動車のジャッキアップに使用する商品

自動車のジャッキアップに使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「タイヤストッパー」「ジャッキスタンド」「ジャッキ」などの商品を紹介します。

ジャッキスタンド 3t モノタロウ
販売価格(税別)
3,998
税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウジャッキスタンド 3t1セット(2台)
レビュー:491件のレビュー 平均満足度4.43(491)
【特長】ジャッキアップの必需品。 2重ロックピン付。 高さ9段階調整可能。 約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。
【用途】ジャッキアップ作業の際に
【能力(t)】3(1セット)【質量(kg)】6.4(1セット)【公差】(高さ)±3%【最高位(mm)】413(床面~受け皿の凹み)【最低位(mm)】280(床面~受け皿凹み)【本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)】201×182×293~433(受け皿最高位)
お客様の声
用途: 自動車のジャッキアップに使う満足度: 5使いやすくて安全性も高いので良いと思います。
よくあるピン差し込み式のタイプより、こういうラック式は、比較的細かな高さ調整が出来るので、車体の下に入れてからの高さの調整がやりやすい。
びっくりしたのは、2つ要るから2つ注文したら、ひと箱に2つ入ってて、合計4つになりました。安いしもう4つ使っちゃえって、返品せずに使ってます。
コスパも最強ですね^^
用途: 自動車のジャッキアップ時。満足度: 5今まで所有していたモノより一回り小さく軽いので、ちょっとした移動が楽になりました。何よりこのラチェット機構とでもいうのか、高さ調整機構が使いやすいです。私の使っていたタイプは高さを決めてピンを挿すまで上部を自分で支えてないといけませんが、これは一旦保持してくれます。その上抜き差しするピンは一本だけなのもいいですね。二か所ロックは当然として、今までのはUの字型のピンを挿すのですが、これが中々挿し込みづらく、よくイライラしてました。その間も保持しつづけているので、尚疲れる。大した事ではないんですが歳を重ねるとそれがとても助かったりします。
頑丈さ、耐久性についてはこれからです。
パンタジャッキ モノタロウ
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウパンタジャッキ1台
レビュー:163件のレビュー 平均満足度3.90(163)
【特長】スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。 軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
【用途】自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。
【最大荷重(t)】1【付属品】ハンドル【材質】【質量(kg)】2.5【ストローク】269【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】430×46.5×92(最低位)【最高位(mm)】361【最低位(mm)】92【ねじ規格】TR12.5X2.5
お客様の声
用途: 自動車のジャッキアップ満足度: 4梱包から出してみて、第一印象。思ったより大きい!。
ジャッキアタッチメント サイド用 モノタロウ
販売価格(税別)
819
税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウジャッキアタッチメント サイド用1個
レビュー:175件のレビュー 平均満足度4.18(175)
【特長】ジャッキポイントを保護するアタッチメントです。サイドからのジャッキアップに適しています。
【用途】サイドからのジャッキアップに
【適合】注文コード:70335274、75090444【材質】PU(ポリウレタン樹脂)、炭素鋼【質量(g)】300【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】51×39【溝幅(mm)】8(最狭部)【溝深さ(mm)】14
お客様の声
用途: 自動車ジャッキアップ時満足度: 3使用しているジャッキのアタッチメントで購入。
使ってみると自家用車脇のスリット部分に溝を合わせ辛いですね。
少しずれて強引にジャッキしたら外した時溝が少し破損してしまった。
でも車側に損傷なく使えるようになったので満足しています。
車載ジャッキヘルパー EMERSON(エマーソン)
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
EMERSON(エマーソン)車載ジャッキヘルパー1個
レビュー:166件のレビュー 平均満足度4.25(166)
【特長】車載されているパンタジャッキに取り付ける事で、電動インパクトレンチやエアーインパクトレンチで、ジャッキアップ/ダウンが可能になる為、車載ジャッキを電動ジャッキのように、ご使用頂くことが出来ます。
【取付可能対象】パンダジャッキ:1枚/丸タイプ(口金の厚さ/8.5mmまで、穴の大きさ/10mm以上)、2枚/角タイプ(口金の間隔/16.5mm以上、穴の大きさ/10mm以上)【材質】合金鋼【差込角(mm)】12.7【六角対辺(mm)】21
お客様の声
用途: 自動車のジャッキアップ満足度: 4ロックナットがあればもっといいです。インパクトの振動でナットが緩んで外れました
用途: 自動車のジャッキアップ満足度: 2付属のボルト長が短く、自分のパンタジャッキに装着する際にはスプリングワッシャが入らず、かなり困難だった。あと10ミリほどボルト長が必要と思われる。この品質でこの金額は高すぎると思う。
油圧フロアージャッキ 3t モノタロウ
販売価格(税別)
8,398
税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ油圧フロアージャッキ 3t1台
レビュー:161件のレビュー 平均満足度3.74(161)
【特長】SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
【最大荷重(t)】3【材質】本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC【幅(mm)】240【全長(mm)】580【質量(kg)】16.4【高さ(mm)】145【使用温度範囲(℃)】-20~45【最高位(mm)】380【最低位(mm)】142【ハンドル長さ(mm)】525【使用作動油】ISO VG15【サイズ(Φmm)】50【オイル量(mL)】約130
お客様の声
用途: 自動車のジャッキアップ満足度: 4パンダジャッキの代わりに購入。ジャッキアップの作業がとても楽になりました。難を言えば説明書のメンテナンスの説明部分が少なく初めて購入した消費者はどうやってメンテナンスすればいいかと迷うと思います。
タイヤストッパー 2トン車用 取手付 モノタロウ
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウタイヤストッパー 2トン車用 取手付
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.82(22)
【特長】車の転がり防止に。2t車用。ゴム製なのですべりません。取っ手が付いてるので持ち運びが便利です。
【用途】坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。
お客様の声
用途: 自動車ジャッキアップ用に購入満足度: 5最初匂いはキツかったですが、何回か使用したら気にならないレベルになりました。
量販店で売られてる小さいのでは軽自動車でも止められず、ジャッキアップすると共に車体が動いて不安定でしたが、こちらの商品はガッチリ車体を止めてくれて安心でした。
ジャッキアップソケット SK11
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SK11ジャッキアップソケット1セット
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.38(13)
【特長】誰でも簡単、スマート車載ジャッキアップソケットセットです。純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセットです。 お手持ちの電動工具に装着することで、手を汚すことなく簡単にタイヤ交換など純正車載ジャッキが使用できます。 別売SK11充電工具10.8V以上のインパクトドライバーやレンチを使用することで大変スマートに純正車載ジャッキの操作が可能になります。 突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮、特に豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めします。 付属ソケットアダプター使用でインパクトドライバーでのご使用はもちろん、直接接続することでインパクトレンチ(差込角12.7mmタイプ)でのご使用も可能です。
【用途】インパクトドライバー(レンチ)での車のジャッキアップ、別売ホイルソケット使用でのホイルナットの脱着。
【仕様】トヨタなどの普通車1つ爪車載ジャッキ用【種別】1爪大【材質】本体:スチール【材質(アダプター)】アルミ・スチール
お客様の声
用途: 自動車のジャッキアップ満足度: 4既に持っている電動ドライバーを有効活用すべき購入。差込口が広がりそうな気がするが、しばらく使ってみようと思います。
ジャッキスタンド 折りたたみ式 モノタロウ
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウジャッキスタンド 折りたたみ式
レビュー:219件のレビュー 平均満足度4.27(219)
【特長】ジャッキアップの必需品!
折りたたみ式で収納にも便利!
周りの3本足+センター足の4点で支えるので安定感抜群!
プッシュロックピンでピン抜け防止。高さが3段階に調整可能で大変便利です。
【用途】車両用
【適合】(車輌)2t以下【質量(kg)】約1.6(1台)【能力(t)】2(2台使用時)【最高位(mm)】348【最低位(mm)】292【寸法(mm)】277×210×240(ジャッキ受け口部分の寸法75×40)【高さ(mm)】1段時299・2段時332・3段時365
お客様の声
用途: 自動車のジャッキアップ満足度: 5これを使うことによって安定して自動車を固定でき作業も心配しないでできるようになりました。
用途: 自動車のジャッキアップに使用。満足度: 4安価だが、問題ない。良い商品だと思う。
ラバーパッド Meltec(大自工業)
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Meltec(大自工業)ラバーパッド1個
レビュー:52件のレビュー 平均満足度4.21(52)
【特長】ジャッキアップ時に、車体をキズ付けない為のパッド。 車に優しいゴム製
【用途】ガレージジャッキ受け皿(サドル)専用ラバーパッド
【材質】ゴム【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】140×19【内寸法(mm)】122【質量(g)】約223
お客様の声
用途: 自動車のジャッキアップ時に使用満足度: 2メンバーや、デフに掛けるときには使いやすいのだが、ジャッキアップポイントのミミの所に掛けるとすぐに切れてしまい、パッドの下の金属部分が剥き出しになる。もう少し硬い素材でも良いと思う。夏冬のタイヤの入れ替え時は1シーズンもたない。
用途: 自動車のジャッキアップ満足度: 2厚みが薄いので車高の低い車輌でも引っ掛からずよいのですが、材質が柔らかく、サイドフレームのジャッキポイントにかけたら切れてしまいました。
トガッた所には使用しない様に注意しまう。
ガレージジャッキ バッファロー 3.5t 大橋産業(BAL)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大橋産業(BAL)ガレージジャッキ バッファロー 3.5t1台
レビュー:3件のレビュー 平均満足度3.67(3)
【特長】ツインピストンで作業が早い!スピードリフト機構。
ローダウン車からRV車まで幅広く対応。
【用途】タイヤ交換、オイル交換、車のメンテナンス時に
【最大荷重(t)】3.5【ストローク(mm)】433【質量(kg)】43【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】780×360×165【最高位(mm)】533【最低位(mm)】100【揚幅(mm)】100~533
お客様の声
用途: 自動車のジャッキアップ満足度: 1ジャッキがちょっと重すぎ、一人では持ち上がらないのが難。ひとサイズしたのが良かった。(悩み)
油圧ボトルジャッキ プロリフト
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
プロリフト油圧ボトルジャッキ1台
レビュー:50件のレビュー 平均満足度3.84(50)
【特長】棒の押しが、軽いので作業が楽々!高さの調整も自由です。
【種別】ボトルジャッキ【使用温度範囲(℃)】-20~50【規格】ANSI 規格
お客様の声
用途: 自動車のジャッキアップ満足度: 5コンパクトで持ち運びもしやすく、満足している。
継続購入については、すぐに壊れたりオイル漏れをするようであれば買わないし、長く使えれば買わない。そこそこ持ってくれれば次も買うと思う。
用途: 自動車のジャッキアップに使う。満足度: 3安い割には好くできている思います。
ラバークッション(F-23用) Meltec(大自工業)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Meltec(大自工業)ラバークッション(F-23用)1箱(2個)
レビュー:9件のレビュー 平均満足度3.56(9)
【特長】ジャッキアップ時車体の干渉部分を保護。
特にモノコックボディー車をジャッキアップした際、車両底部の損傷を防ぎます。
【適合】F-23【能力(t)】4(2台使用時)【材質】クッション部/強化ラバー(厚35mm)
フット部/スティール
【本体寸法(mm)】280×80×80【溝深さ(mm)】15【質量(kg)】約1.6(1個)【仕様】6段調整、ズレ防止ボルト止め
お客様の声
用途: 自動車のジャッキアップ満足度: 5しっかりとした商品で問題無く使えています。
ゴムを留めているネジを5mmほどねじ込み沈めました。
替えゴムの販売があれば尚良し
油圧フロアージャッキ(3t) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ油圧フロアージャッキ(3t)1台
レビュー:59件のレビュー 平均満足度3.80(59)
【特長】SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
【質量(kg)】15【寸法(Φmm)】60(サドル)【最高位(mm)】430【最低位(mm)】150【ハンドル長さ(mm)】545【使用作動油】ISO VG15【最大荷重(t)】3【揚幅(mm)】280【寸法(長さ×幅×高さ)(mm)】595×188×170
お客様の声
用途: 自動車のジャッキアップ満足度: 3圧力を掛ける為の棒とジャッキ本体の塗装は異なり、棒の方はちょっとした事ですぐに塗料が剥げてしまうし造りが雑な気がする。使用に問題は無いが1日に5回ほど車体を上げ下げするので耐久性がどうなのか心配。
用途: 自動車のジャッキアップ満足度: 5RV車を持ち上げるのに3ton用が欲しかった。ハイエースクラスのジャッキアップでも、デフに掛けて左右一気に持ち上がる。作業性が向上した。

自動車のジャッキアップに使用する商品」に関連する商品一覧

車両のグリスアップに使う商品

車両のグリスアップに使う商品

グリースガン用 フレキシホース(チャッキング付),エアグリースガン