自動車の足回りの塗装に使う商品

自動車の足回りの塗装に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「耐熱塗料」「シャーシーブラック」などの商品を紹介します。

シャーシーブラック 油性 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシャーシーブラック 油性
レビュー:1,789件のレビュー 平均満足度4.32(1789)
【特長】シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
【用途】自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
【色】【タイプ】ミスト状【乾燥時間(分)】指触乾燥10、硬化乾燥40(常温)【成分】ミネラルスピリット、プロパン、ブタン【仕様】塗布目安/2000cc乗用車:1~2本
※塗り厚により塗布面積は変化します。
【種別】油性・シャーシー塗装剤【耐熱温度(℃)】約200【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 自動車の足回りを塗装満足度: 4そこそこ引っ付く感じです。もう少し一度塗りで 厚めに塗れるとさらに良いですね。
用途: 自動車の足回りの塗装満足度: 5塗料が出すぎぐらい出るので軽めに拭いた方が艶もよく出る
においが独特でシンナーでもないし溶剤は何を使ってるのかという不安はあるが、価格も安くて商品としては充分満足。
用途: 自動車の足回りの塗装に使用します満足度: 5今後とも宜しくお願い致します.とても満足しています
シャシーコート ブラック 呉工業(クレ)
販売価格(税別)
629
税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
呉工業(クレ)シャシーコート ブラック1本(420mL)
レビュー:79件のレビュー 平均満足度4.78(79)
【特長】強力な耐水被膜を形成、シャシーを保護する水性塗装剤 雨水、塩水、泥水、雪、土砂などをシャットアウトし、サビやキズから守ります。 密着性と速乾性にすぐれ、完全乾燥後は光沢のある塗膜が得られます。 環境にやさしい水性タイプです。 有機則規制外商品
【用途】自動車の車体下面、タイヤハウス、フレーム部などの防錆。
【色】ブラック【トラスコ品番】335-7333【質量(g)】450【タイプ】水性【危険等級】【製品サイズ(mm)】200×Φ66【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】0.189L【危険物の性状】水溶性
お客様の声
用途: 自動車の足回りに塗装します。満足度: 5今までは、ホームセンターで購入していました。
安く買えたのでこれからはモノタロウで決まり。
ハイヒートペイント300 武蔵ホルト
販売価格(税別)
2,198
税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
武蔵ホルトハイヒートペイント3001本(300mL)
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.37(19)
【特長】耐熱温度600℃で、車のマフラーなど耐熱性を必要とする部分に使用できます。 耐久性に優れ、変色が少なく、密着性が良いのでキレイに仕上がります。
【質量(g)】300【耐熱温度(℃)】600【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】120mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 自動車の足回りの塗装に。満足度: 4リヤドラムブレーキカバーに錆止めの為塗装しました。艶が有ると良かったのですが、ホイールの陰に隠れるので、良しとします。次はフロントブレーキディスクに塗装します。
NX11 シャーシーブラックL イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX11 シャーシーブラックL1缶(1L)
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.56(32)
【特長】速乾性で作業性に優れています。
特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。
艶、黒色度、密着性に優れています。
タレが殆どありません。
マーキングの黄ペンがにじみません。
【用途】シャーシー塗装剤
【色】【種別】油性【タイプ】速乾・高密着【乾燥時間(分)】常温3~10【使用の目安】2000cc乗用車2~3台【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】1L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 自動車の足回りの塗装満足度: 5通常であれば、18L缶での販売が多いが、個人使用者にとっては、少量で使いやすい。また、カップへ注ぐ場合、大変注ぎやすい構造で便利です。

自動車の足回りの塗装に使う商品」に関連する商品一覧

自動車下回り塗装に使う商品

自動車下回り塗装に使う商品

保護服 つなぎ 使い捨て フード付,シャーシーブラック 油性