自転車のさび止めに使う商品

自転車のさび止めに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「シリコンスプレー」「サビ止めスプレー」「防錆潤滑剤」などの商品を紹介します。

エクステンド(サビ転換剤) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
販売価格(税別)
3,098
税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)エクステンド(サビ転換剤)
レビュー:162件のレビュー 平均満足度4.18(162)
【特長】鋼や鉄表面などのさびの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビ状態を10 分で黒く丈夫な金属保護膜に変えます。 ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。 あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。
【用途】トラック、発電所、フェンス、ガードレール、工場、さびやすい機器類のメンテナンス。 塗料などの下塗り防錆剤。
【色】乳白色【主成分】合成ラテックス樹脂【特性】さび止め【比重】1.3【耐熱温度(℃)】93【主な用途】【使用可能材質】
お客様の声
用途: 自転車のサビ止め満足度: 3娘の自転車に使用しました。ワイヤーブラシで赤サビを落として塗りました。今のところイイ感じです。ただ、サビでは無い所や塗装も黒くなるので使う時は注意が必要です。
透明さび止めスプレー サンデーペイント
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
サンデーペイント透明さび止めスプレー1本(400mL)
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.45(31)
【特長】自転車、門扉、ドア、サッシなどの金属製品を保護し、変色やサビを防ぐ
【用途】赤サビや白サビの防止/鉄、アルミ、メッキ、銅、真ちゅうなどの金属製品に
【色】透明【成分】合成樹脂(アクリル)【特性】さび止め【トラスコ品番】818-6440【タイプ】さび止めスプレー【主な用途】鉄、真ちゅう、銅、アルミ【指触乾燥時間(分)】約10(20℃)、約20(冬期)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】0.18L【標準塗り面積(2回塗り)(m2)】約1.0~1.5【油性 or 水性】油性【半硬化乾燥時間(分)】約15(20℃)、約30(冬期)【RoHS指令(10物質対応)】対応【危険物の性状】非水溶性【塗料タイプ】アクリルラッカー
お客様の声
用途: 自転車のさび止め満足度: 5自転車のさび止めで使用しました。
きれいなクリア塗膜で、予想以上の仕上がりとなり、大変満足しています。
赤サビ転換防錆剤 SOFT99
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SOFT99赤サビ転換防錆剤1個(70mL)
レビュー:72件のレビュー 平均満足度4.46(72)
【特長】赤サビに塗るだけで赤サビの進行をストップして黒色の防錆塗膜を形成します。 手の入りにくい部分のサビ処理にとっても便利。
【特性】防錆【付属品】小分けカップ・専用筆【色】赤さび【主な用途】鉄部の防錆用【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】0.07L【危険物の性状】水溶性
お客様の声
用途: 自転車のさび止め満足度: 4思ったより量がありました。どこにでもぬりやすいですが、塗膜が厚いので、ビスやナットの山への塗布は注意が必要です。(まわらなくなります。)
シリコーンスプレーつるッと モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシリコーンスプレーつるッと
レビュー:344件のレビュー 平均満足度4.35(344)
【特長】少量のスプレーで潤滑、離型、艶出、防錆等の高い効果が得られます。 素材にやさしい無溶剤タイプのため、金属、ゴム、プラスチック、木、樹脂など様々な素材に使用できます。
【用途】大工道具、自転車、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防錆、防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止、防錆に。 敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。
【付属品】ノズル【成分】シリコーンオイル、噴射剤(プロパン、ブタン)【使用温度範囲(℃)】-40~170【その他】可燃性液体類20mL【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類
お客様の声
用途: 自転車のさびとめ満足度: 5容量多く、満足。
防錆潤滑剤 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ防錆潤滑剤1本(420mL)
レビュー:332件のレビュー 平均満足度4.17(332)
【特長】優れた潤滑性と防錆力を発揮します。 金属表面に油膜を張り、浸透、防錆、防湿、きしみ止め等の効果を発揮します。 水置換性があり、金属を錆から守ります。 浸透性に優れており、金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのに適しています。
【用途】金属の防錆・潤滑
【成分】石油系溶剤、鉱油、添加剤、噴射剤(プロパン、ブタン)【塩水噴霧】(参考値)24時間:A級(JIS K2246)【膜厚(μm)】(参考値)研磨なし:1.8/紙やすりで研磨:2.0(塗布前後の質量差にて測定 密度0.86mm2/secと仮定)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】210mL【表面張力(mN/m)】(参考値)25.1(JIS K2241)【摩擦係数】(参考値)0.144(振り子式摩擦試験)【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 自転車等のさび止め満足度: 5556と比べて値段が安く、他者のコメントほどはそんなに悪くもないので使える感じです。

自転車のさび止めに使う商品」に関連する商品一覧

さび止めに使う商品

さび止めに使う商品

防錆潤滑剤,リチウムグリーススプレー