船外機、スクーター、機械のギアオイルに使うおすすめ商品

船外機、スクーター、機械のギアオイルに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ギアオイル」「オマラオイル」などの商品を紹介します。

ヤマルーブ ギアオイル YAMAHA(ヤマハ)
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
欠品中
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ ギアオイル
レビュー:394件のレビュー 平均満足度4.71(394)
【特長】極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。
【用途】ミッションギア潤滑用
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: スクーターのギアオイルに満足度: 5いつもはエンジンオイルを入れてましたが、ギアオイルにしました。体感できる変化は無いですが気持ちいいです。
用途: スクーターのギアオイルとして満足度: 5初めてのオイル交換となります。
効果のほどはまだわかりませんが、どんどん走りに出かけたいと思います。
用途: バイクのギアオイル交換に使用満足度: 4マグザムのギアオイル交換に購入。特に問題ありません。だだし大分余ってしまいますので、もう少し小分けされた物があるといいです。
GEAROIL UNISYNT MOTOREX(モトレックス)
販売価格(税別)
5,398
税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
MOTOREX(モトレックス)GEAROIL UNISYNT1缶(1L)
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.11(9)
【特長】ハーレー、BMW等の分離型ギヤBOX車用オイル。
高負荷、高温時で特に優れた安定性を発揮します。
100%化学合成油
用途:オートバイ用作動油
【SAE】75W-90【基油】100%化学合成油【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【API】GL-4/5【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: BMWバイクのギアオイル満足度: 5R1150のギアボックスオイルとして使っています。いつもモノタロウさんで調達させて頂いています。近くで売っていませんので助かってます。
ハーヴェスト ギヤオイル90 GL-4 FKマッシモ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
FKマッシモハーヴェスト ギヤオイル90 GL-4
レビュー:95件のレビュー 平均満足度4.41(95)
【特長】各種農業機械や乗用車、トラック、建設機械のミッション(ギヤ)油として最適な高性能ギヤオイルです。 過酷な条件下でも高い極圧性を発揮し焼き付けや摩耗を防ぎます。 また酸化安定性に優れギヤケース内をクリーンに保ちます。
【SAE】90【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【API】GL-4【ベースオイル】鉱物油【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 船外機のギアオイル満足度: 5純正品が高いので同じグレードで粘度指数も近いのでこれを使用してます。3回(3年)使っていますが問題なしです。
次回はこれにベルハンマー原液を添加する予定です。
ギアオイル スズキ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スズキギアオイル
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.75(16)
【特長】純正ギアオイル。エンジンから絞り出されたパワーをコントロールするギア機構や、スムーズな発進、加速を助けるクラッチ機構をなめらかにするオイルです。
お客様の声
用途: 船外機のギアオイルとして使用しました。満足度: 5船外機専用オイルは割高の為、バイク用のこのオイルを使用しました。安価で3回くらいは交換出来そうです。
シェルオマラS2G シェルルブリカンツ
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
シェルルブリカンツシェルオマラS2G
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.54(13)
【特長】過酷な使用条件で運転される工業用ギヤのために、極圧添加剤をはじめ酸化防止剤、消泡剤などをバランスよく配合した、高品質な極圧ギヤ油です。 高荷重性能と低摩擦特性を兼ね備えた優れた性能を有します。
【適合範囲】ギヤ【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 機械のギアオイル用に満足度: 5購入時の価格によりメーカーを選択しています。比較的シェル石油製が他社に比べて安く購入する機会が多いです。

船外機、スクーター、機械のギアオイルに使う商品」に関連する商品一覧

2ストバイクのギヤオイルに使う商品

2ストバイクのギヤオイルに使う商品

スパークプラグ(B~),ヤマルーブ ギアオイル