薄物溶接に使う商品

薄物溶接に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「溶接ワイヤー」「溶接棒」「チップ」などの商品を紹介します。

アーク溶接棒 軟鋼用 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウアーク溶接棒 軟鋼用
レビュー:331件のレビュー 平均満足度4.14(331)
【特長】ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
【用途】車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接
【JIS規格】Z3211 D4303相当品【被覆系】ライムチタニヤ系
お客様の声
用途: 薄物溶接時満足度: 5今まで使っていた他社と同等です。
価格も若干安く、コストダウンできました。
溶接ソリッドワイヤー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ溶接ソリッドワイヤー
レビュー:171件のレビュー 平均満足度4.34(171)
【特長】軟鋼、高張力鋼用(490N/mm2)の高品質溶接ワイヤー。全姿勢溶接、薄板溶接に適します。
【用途】自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。
【仕様】炭酸ガスシールドアーク溶接軟鋼用【材質】カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅【JIS規格】JIS Z3312 YGW12相当品【主成分】C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、V、Cu【AWS規格】A5.18 ER70S-6【ワイヤー種類】ソリッド
お客様の声
用途: 薄物溶接満足度: 5問題なく使用出来ます!
安いのでリピートしたいと思っておりますが0.8㎜の10キロもラインナップに加えて欲しいところですね。
Z-IIチップ パナソニックコネクト
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
パナソニックコネクトZ-IIチップ
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.68(31)
【全長(mm)】45【適合ワイヤ】ソリッド【板厚・材質】薄板~厚板・軟鋼【溶接】ハンドロボット【仕様】Nタイプ
お客様の声
用途: 薄物の溶接満足度: 5特別トラブルもなく調子良いです。
用途: 薄物溶接満足度: 5大変良好です。
軟鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼
販売価格(税別)
3,998
税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
神戸製鋼軟鋼用TIG溶接棒1箱(5kg)
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.48(29)
【特長】軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。
【用途】電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。
【棒長(mm)】1000【JIS規格】Z3316 YGT50【伸び(%)】熱処理(溶接のまま):33
熱処理(625℃×1h):35
熱処理(625℃×4h・8h):36
【AWS規格】A5.18 ER70S-G【引張強力(N/mm2)】熱処理(溶接のまま):580
熱処理(625℃×1h):550
熱処理(625℃×4h):530
熱処理(625℃×8h):500
【降伏点(N/mm2)】熱処理(溶接のまま):480
熱処理(625℃×1h):430
熱処理(625℃×4h):410
熱処理(625℃×8h):380
【吸収エネルギー(J [-30℃])】熱処理(溶接のまま):180
熱処理(625℃×1h):200
熱処理(625℃×4h):220
熱処理(625℃×8h):230
【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 薄物の溶接満足度: 5ここ数年こればかり使用しています。
防災面 かぶり型 モノタロウ
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ防災面 かぶり型1個
レビュー:17件のレビュー 平均満足度3.35(17)
【特長】かぶり型防災面。 作業に合わせて、2種類の色ガラスを使います。 直接かぶり装着するタイプです。 大レンズと小レンズを一緒に頭上へ跳ね上げられますが、小レンズのみを跳ね上げることも可能です。
【タイプ】ヘッドバンドタイプ【材質(レンズ)】ポリカレンズ【仕様】紫外線防止【質量(g)】約340【種類】防災面 (かぶり型)【レンズサイズ(mm)】大:幅200(正面:140)×高さ195
小:幅165(正面:140)×高さ97
【材質(フレーム)】アルミ【遮光度】#2(大)、#11(小)【紫外線透過率(%)】310nm:0.000
360nm:0.253
370nm:0.059
お客様の声
用途: 薄物の溶接等に使用満足度: 1購入後数回使用して、その後しばら保管してあったのですが、今日溶接の為使用とすると濃い色ガラスの取り付け固定ネジが片方取れていました。
仕方ないので、とりあえずミニクリップで仮固定して使用しましが・・・。
こんなに簡単に取れては困ります。
溶接棒 (一般用) キスウェル(旧:高麗溶接棒)
販売価格(税別)
2,598
税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
キスウェル(旧:高麗溶接棒)溶接棒 (一般用)
レビュー:17件のレビュー 平均満足度3.76(17)
【特長】車輌、橋梁、軽量鉄骨、その他一般構造物の溶接に。 神鋼 Z-44相当。
【用途】車輌、橋梁、軽量鉄骨、その他一般構造物の溶接に。
【仕様】神鋼 ZERODE-44相当品【種別】被覆アーク溶接棒【JIS規格】Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303)【被覆系】ライムチタニヤ系
お客様の声
用途: 薄物溶接満足度: 1数年前に使った時の使用感と全然違います。B10使ってるみたい。
だめだこりゃ~。
ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1 SUZUKID(スズキッド)
販売価格(税別)
2,298
税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
SUZUKID(スズキッド)ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1
レビュー:57件のレビュー 平均満足度4.51(57)
【特長】ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
【用途】自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
お客様の声
用途: 薄物溶接満足度: 5いつも使っているもので 気に入っています。
低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1 SUZUKID(スズキッド)
販売価格(税別)
699
税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
SUZUKID(スズキッド)低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1
レビュー:63件のレビュー 平均満足度4.41(63)
【特長】100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。
【JIS規格】JISZ3211E4313
お客様の声
用途: 薄物の溶接満足度: 4100Vの溶接機では、普通の溶接棒では、すぐにブレーカーが落ちてしまう為この棒を使っていますが、消耗が早い
用途: 薄物溶接満足度: 4200V、薄板の溶接で使用していますが使い易いです。もう少し価格が安くなれば良いのですが。
防じんマスク 6000/2071-RL2 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
4,898
税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
3M(スリーエム)防じんマスク 6000/2071-RL21個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度5.00(6)
【特長】軽量で長時間使用時の負担を軽減します。 濾過材全面から空気を取り込むため、楽に呼吸できます。
【用途】溶接・研磨・ハツリ作業等
【付属品】フィルター×2枚【区分】RL2【粒子捕集効率(%)】95【国家検定合格番号】第TM192号【吸気抵抗上昇値(Pa)】85Pa以下【適合フィルター】2071【仕様】石綿作業レベル3(ただし発塵が小さい場合のみ)【形状】半面形【色】グレー【タイプ】取り替え式【材質(接顔部)】熱可塑性エラストマー【指定防護係数】10
お客様の声
用途: 薄物の溶接満足度: 5先ず、今まで使用した取り替え式防塵マスクの中では一番軽くコンパクト。目が悪く顔と溶接面の距離が近い私には、ノーズの低さも魅力的。使った中では一番使い捨てマスクに使用感が近いかもしれません。装着用のひもは、頭の部分と顎の部分に分かれていて、より微調整が可能(但し、これのみの販売はされているのか不明)。フィルターも悪くない。全体で吸気することになるので、吸気抵抗も割と低く、また、見た目程柔ではなく、自分の環境(薄物の溶接 1日8時間)で大体5日間以上持ちます。コスト的にも悪くないと思います。
溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
販売価格(税別)
18,980
税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)溶接棒
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】490N/mm2級高張力鋼用の低水素系全姿勢用溶接棒です。 溶接金属の耐割れ性に優れ、機械的性質及びX線性能が良好です。 特に立向、上向姿勢も極めてやりやすく、伝統ある低水素系溶接棒の代表銘柄です。
【用途】造船、建築、橋梁、圧力容器などの重要構造物に用いられる490N/mm2級高張力鋼(SM490、SM490Y、SM520など)の溶接。
【JIS規格】Z3211 E4916U (旧Z3212 D5016)【被覆系】低水素系【AWS規格】A5.1 E7016該当
お客様の声
用途: 薄物の溶接満足度: 5LBより絶対に付きが良い。
溶接棒 (一般用) キスウェル(旧:高麗溶接棒)
販売価格(税別)
9,698
税込10,668
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
キスウェル(旧:高麗溶接棒)溶接棒 (一般用)1箱(20kg)
レビュー:2件のレビュー 平均満足度2.00(2)
【特長】神鋼 B-10相当品。
【用途】造船、車輌、建築、橋梁などの重要構造物の溶接に。
【仕様】神鋼 B-10相当品【種別】被覆アーク溶接棒【JIS規格】Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301)【被覆系】イルミナイト系【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 薄物溶接満足度: 1以前と使用感がまるで違う。

薄物溶接に使う商品」に関連する商品一覧

アングル溶接に使う商品

アングル溶接に使う商品

軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒,防じんマスク DS1