車のシャーシブラックに使うおすすめ商品

車のシャーシブラックに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「シャーシーブラック」「防護服」「耐熱塗料」などの商品を紹介します。

シャーシーブラック 油性 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシャーシーブラック 油性
レビュー:1,789件のレビュー 平均満足度4.32(1789)
【特長】シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
【用途】自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
【色】【タイプ】ミスト状【乾燥時間(分)】指触乾燥10、硬化乾燥40(常温)【成分】ミネラルスピリット、プロパン、ブタン【仕様】塗布目安/2000cc乗用車:1~2本
※塗り厚により塗布面積は変化します。
【種別】油性・シャーシー塗装剤【耐熱温度(℃)】約200【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 自動車下回り塗装、その他黒色塗装。満足度: 3水性と比べて乾燥が速いので、冬は使いやすい。
保護服 SMS製 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ保護服 SMS製1着
レビュー:119件のレビュー 平均満足度4.45(119)
【特長】袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入、縫い目は内縫い。 柔軟性と優れた通気性に富み、良好なバリア効果を発揮します。 通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
【用途】軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業
【仕様】洗濯不可【種別】つなぎ【材質】ポリプロピレン【構造】SMS【機能】通気性、粉体防護【耐熱温度(℃)】120【耐水性(mm)】485
お客様の声
用途: 車のシャーシブラックの塗装に!満足度: 5使い捨てなのですが耐久性もそこそこありコストも安く十分なかんじでした!また買いたいと思います!
耐熱ペイント ホンダ
販売価格(税別)
3,398
税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ホンダ耐熱ペイント
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.83(23)
【特長】耐熱性に優れた樹脂・顔料を選定。高熱になるマフラー、エンジンなどの塗装補修に好適です。
お客様の声
用途: バイクのブラックエンジン塗装満足度: 5とても塗り易く、ムラなく程よい艶に仕上がる。
納期が遅いので多めに用意した方が良い。
コートもできるクリーナー SOFT99
販売価格(税別)
889
税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SOFT99コートもできるクリーナー1個(230g)
レビュー:16件のレビュー 平均満足度3.94(16)
【特長】シャンプーだけでは落とせないガンコな水アカも、スッキリきれいに落とせます。
同時に強力なワックス被膜を形成し、水ハジキ効果が120日間持続。水アカの再付着も防ぎます。
塗り込みやふき取りが軽いのも特長です。
【用途】自動車ボディの洗浄、艶出し、保護用
【形式】半ねり【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: ブラックの自動車満足度: 5ガラスコーティング車の黒は、ウオータースポットが凄いのですが、
液体の簡易ガラスコートや浸水コートなど意味がありせんでした
この商品にしてからは、洗車の手間が非常に楽になりました。
撥水効果は、弱いです。
用途: ブラックの自動車満足度: 4ガラスコーティング車のウオータースポット対策に効果的
簡易ガラスコートだと取れないウオータースポットが少し取れやすくなります。
乾拭き-塗り込み-乾拭きと手間はかなりかかります。
NX15 タフブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
販売価格(税別)
799
税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX15 タフブラック1本(420mL)
レビュー:27件のレビュー 平均満足度3.89(27)
【特長】防錆力のあるエポキシ樹脂を配合しています。 一般のシャーシーブラックにない高級感のある光沢があります。 防錆力が高く乾燥後は耐溶剤性に優れています。
【用途】シャーシー塗装剤
【色】【種別】油性【タイプ】超強力、超光沢【乾燥時間(分)】常温10~15【使用の目安】乗用車:1~2本【耐熱温度(℃)】150【塩水噴霧】120時間(下地錆無)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】210mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 車のシャーシブラックの替わりに使用。満足度: 3塗ったときに、もう少し粘度があれば垂れないのではないかと思う。
スプレーハンドル モノタロウ
販売価格(税別)
379
税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウスプレーハンドル1個
レビュー:142件のレビュー 平均満足度4.11(142)
【特長】スプレー缶に簡単に取り付けて手や指を汚さずにスムーズに噴射できます。 トリガーも大きいので連続で噴射する場合でも疲れにくいです。 缶の取り付けの際にはレバーで接続部分を広げスプレーのノズルに被せてください。
【用途】スプレーの噴射に。
【色】本体:ブラック、トリガー:レッド【適合サイズ(Φmm)】(缶口)約32~33【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: シャーシブラックの塗装作業時満足度: 2在庫切れの為、他の同様の商品も購入しましたが、それと比べると、作りがゴツく狭い所での取り回しがやり辛いです。僅かにスプレーヘッドの固定部を小さくして頂くと、格段に作業性がアップします。また、ゴツい割りにスプレーの固定がグラグラする感じが気になります。ただ、グリップ部のレバーが他の商品は、指一・二本掛けであるのに対して、本品は、小指までしっかりと掛けれるので、長時間使用しても指の疲れを更に軽減している作りは好感を持ちます。
レギュレーター ガラスレンズ製 スプレーガン用 モノタロウ
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウレギュレーター ガラスレンズ製 スプレーガン用1個
レビュー:58件のレビュー 平均満足度3.84(58)
【特長】スプレーガンを持ちながら、手元で空気圧を調整できるレギュレーターです。 レンズがガラス製なので、溶剤で曇りにくくなっております。
【用途】レギュレーターとして。
【材質】(本体)ポリアセタール、(ゲージ)スチール、(レンズ)ガラス、(ネジ)スチール、(調整ノブ)ポリエステル樹脂【ねじ径】G1/4×G1/4【圧力調整範囲(MPa)】0.05~0.8【使用流体】空気
お客様の声
用途: シャーシブラックの吹き付け用満足度: 3下付のガンで、シャーシブラックを塗装するために購入しました。
外装パネルで使用してる手元圧力計に比べると、大きく重いです。調整具合もいまいちです。
ガラスカバーは簡単に脱落したので、接着剤で直しました。
用途から、大体の圧力が把握調整できればと思い購入したので、コストパフォーマンスは悪くないと思います。
グラスガード ホワイト&ライトカラー 小型車用 ウイルソン
販売価格(税別)
3,298
税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ウイルソングラスガード ホワイト&ライトカラー 小型車用1セット
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】触媒硬化型ガラス状透明被膜で1年間ノーワックス!反応型シラン化合物で形成された、厚くて硬い強密着のガラス状透明被膜が1年以上持続!さらに、ガラス状被膜に撥水基を組み込み、長期間の撥水持続を可能にしました。厚くて硬いガラス状被膜が、キズつき・汚れ・水アカをシャットアウトし1年間ノーワックスを実現しました。
【特性】撥水、耐傷、防汚【セット内容】A液ビン(70mL)×1、B液ビン(4.5mL)×1、塗り広げ用スポンジ×1個、粗拭き用タオル×1枚、仕上げ用クロス×1枚、保護手袋×1双【種別】ガラス系【形状】液体【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】74.5mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: シルバー塗装の軽自動車に使用満足度: 5年一回の使用で8年間使用していますが、皮膜の持続時間・輝き・値段に満足しています。
この商品が継続して販売されることを願っています。
ボデーペン クリアー SOFT99
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SOFT99ボデーペン クリアー1本(300mL)
レビュー:110件のレビュー 平均満足度4.38(110)
【特長】メタリック、パールマイカ塗料の上乗り塗料。メタル、パールマイカの保護と深みのある光沢を出す効果があります。
【色】クリアー【トラスコ品番】475-6932【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】130mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: バンパーのメタリック塗装の上塗りに使用満足度: 5少し粘度が高いと思います。
ソコソコ厚塗りしてもタレませんが、逆にシッカリ塗らないと柚子肌になってしまいます。
冬場に塗る場合は湯銭して温めてから塗ったほうが良いと思います。

車のシャーシブラックに使う商品」に関連する商品一覧

シャーシの錆止めに使う商品

シャーシの錆止めに使う商品

シャーシーブラック 油性,ジンクスプレー