車のドアヒンジに使う商品

車のドアヒンジに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「潤滑スプレー」「グリースメイト」「シリコンスプレー」などの商品を紹介します。

防錆潤滑剤 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ防錆潤滑剤
レビュー:1,156件のレビュー 平均満足度4.26(1156)
【特長】金属を錆から守ります。優れた潤滑性と防錆力があり金属表面に油膜を張りますので、浸透、防錆、防湿、きしみ止め等の効果があります。水置換性があり、浸透性に優れているので、金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのに適しています。
【用途】金属の防錆・潤滑
【成分】ケロシン、白色鉱油、石油スルホン酸、プロパン、ブタン【塩水噴霧】(参考値)24時間:A級(JIS K2246)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 車のドアヒンジなどに使用満足度: 4ノズルが少し太い感じでスプレーの出が出すぎるのでもう少し圧力が弱かったらいいかも。
防錆潤滑剤 強力潤滑 モノタロウ
販売価格(税別)
489
税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ防錆潤滑剤 強力潤滑1本(420mL)
レビュー:272件のレビュー 平均満足度4.33(272)
【特長】浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。 金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。 フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
【用途】金属製品、小物製品(バネ、ワッシャ、ボルト等)の防錆・潤滑。 機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。
【付属品】プラスチックのノズル(約10cm)【成分】石油系溶剤、鉱油、添加剤、フッ素樹脂、プロパン、ブタン【タイプ】低臭【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】168mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 車のドアのヒンジなど。満足度: 5良いと思います。
556より安くて効果は変わらないと思います。
グリースメイト 呉工業(クレ)
販売価格(税別)
619
税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
呉工業(クレ)グリースメイト
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.57(35)
【特長】強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリース。 霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。 極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています。
【用途】自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ。
【成分】グリース、石油系溶剤【色】淡褐色【使用温度範囲(℃)】-20~180【増ちょう剤】ウレア【基油】鉱油【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【グリス種類】ウレア系グリース【特性】極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 車のドアヒンジ満足度: 5ギシギシ音が無くなりました。耐久性も問題なさそうです。
シリコンスプレー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシリコンスプレー
レビュー:265件のレビュー 平均満足度4.33(265)
【特長】少量のスプレーでシリコーンオイルの被膜が出来ますのでさまざまな素材のすべりをよくします。 素材にやさしい無溶剤タイプ。
【用途】敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防錆、防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止、防錆に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
【成分】シリコーンオイル、噴射剤【使用温度範囲(℃)】-50~100【性質】非水溶性【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類
お客様の声
用途: 車のドアヒンジ満足度: 5古い車のドアヒンジに使ってみました。サビが出ている所も動きが良くなりました。

車のドアヒンジに使う商品」に関連する商品一覧

ドアヒンジに給油に使う商品

ドアヒンジに給油に使う商品

防錆潤滑剤,リチウムグリーススプレー