【特長】バッテリー活性化機能搭載。
バッテリーターミナルを外さずに充電できます。
つないでモードボタンを押すだけで充電開始。
充電完了後は保持充電で自己放電を保護、つないだままでも過充電の心配不要。
充電状態をランプでお知らせ。
丸型端子、脱着式充電クリップを採用。
各種保護回路で安全・安心。
防水、防塵設計(IEC規格IP65適合)。
コードやケーブルと充電グリップが本体内に収納できます。
スイッチング電源の採用により、充電器の軽量化・小型化を実現。
オープン・密閉型(シールド)・カルシウムバッテリーに対応。
幅広いバッテリー容量に対応。
【質量(g)】660【消費電力(W)】(充電時)45【コード長さ(m)】電源/1.8、充電/1.8【出力電圧(V)】DC14.4/DC14.7【入力電圧(V)】AC100(50/60Hz)【出力電流(A)】軽自動車・低温時/ドライセルモード2(MAX)、オートバイモード0.8(MAX)【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】170×160×55【バッテリー容量(Ah)】軽自動車・低温時/ドライセルモード:14以上(5時間率)、オートバイモード:1.2以上(10時間率)【適合バッテリー】DC12V
専用の入れ物がないので、購入時の白い箱のまま車に積んでますが、
いずれ道具箱を用意する必要がありそうです。
取扱説明通り使えばとくに問題もなく使えると思います。