曜日別特売

バッテリー充電器

バッテリー充電器 - 大橋産業(BAL)
(63件のレビュー)

バッテリー活性化機能搭載。
バッテリーターミナルを外さずに充電できます。
つないでモードボタンを押すだけで充電開始。
充電完了後は保持充電で自己放電を保護、つないだままでも過充電の心配不要。
充電状態をランプでお知らせ。
丸型端子、脱着式充電クリップを採用。
各種保護回路で安全・安心。
防水、防塵設計(IEC規格IP65適合)。
コードやケーブルと充電グリップが本体内に収納できます。
スイッチング電源の採用により、充電器の軽量化・小型化を実現。
オープン・密閉型(シールド)・カルシウムバッテリーに対応。
幅広いバッテリー容量に対応。

質量(g)
660
消費電力(W)
(充電時)45
コード長さ(m)
電源/1.8、充電/1.8
出力電圧(V)
DC14.4/DC14.7
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
出力電流(A)
軽自動車・低温時/ドライセルモード2(MAX)、オートバイモード0.8(MAX)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×160×55
バッテリー容量(Ah)
軽自動車・低温時/ドライセルモード:14以上(5時間率)、オートバイモード:1.2以上(10時間率)
適合バッテリー
DC12V
内容量
1台
注意
※劣化が進んでいるバッテリーは、まれに充電できない場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35482912No.1734
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:63 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35482912
2020-05-08
用途: バッテリー充電作業

軽四のバッテリーの充電作業用に購入。バッテリーを取り外すことなく充電できるのが良い。

対象商品 : 35482912
2018-11-12
用途: 4年前から使ってます

250バイクと125スクーターと軽四に使ってます。中古の1300普通車にも使えました。

対象商品 : 35482912
2017-01-25
用途: 自動車のバッテリー上がりの防止
テクニカオート 様(その他業種)

普段は乗らない車のバッタリーがあがって困ってましたが、これは充電後もこのままで良いので安心しました。

対象商品 : 35482912
2016-12-02
用途: バッテリーメンテナンスの為に
製造業

あとで知ったことですが、この商品にバッテリー活性化機能がついてるとは知りませんで、2度びっくり、この価格でこの性能、コスパは最高といえますね。

対象商品 : 35482912
2016-10-29
用途: バイク用の充電
製造業

とてもコンパクトで充電完了のサインもあり非常に良い製品です。

対象商品 : 35482912
2016-09-30
用途: バイクの充電に使いました、
製造業

充電は思ったよりスムースに出来てとても満足して居ります
値段も手頃でとても良い製品だと思いました、
品川区在住大塚

対象商品 : 35482912
2016-02-24
用途: 主に農業機械
農・林・水産業

以前誰からか、バッテリーの充電は電流を小さくして時間をかけて充電する方がバッテリーに負担をかけないと教わったことがあります。そこで価格も安いこの商品を購入してみましたが、今までの充電器はとても重く、充電完了しても、止まらず、タイマーも付いていなかった、しかも高価だったのに、この機種は、自動で完了してくれるし。冬用の電圧設定もあり。下手な本格機種よりも良いと思います。
一方短所は、時間がかかります。(約8時間位か色々)しかしバッテリーのメンテに用途を絞ればとても優れものだと思います。

対象商品 : 35482912
2016-05-12
用途: バイクのバッテリー充電

友人のものも含め数台モノタロウさんで購入しました。他の商品を含めて3000円以上にすればモノタロウさんが最安値です。
充電器自体もコストパフォーマンス最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ゲルバッテリーにも対応していますか
回答:
対応しています。
対象商品:
35482912
3人が参考にしています
2011-12-01

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする