車のヘッドライト光軸調整に使うおすすめ商品

車のヘッドライト光軸調整に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ターンバックル」「ロングドライバー」「レーザーレベル」などの商品を紹介します。

ロンググリップドライバー エンジニア
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エンジニアロンググリップドライバー1本
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.73(11)
【特長】抜群の締付力を生む手によくフィットするクッショングリップです。
軸はクロムバナジウム鋼全身焼入れです。
クロムメッキ仕上のロングタイプです。
先端はブラックポイント加工です。
先端着磁。
【用途】各種ネジの締付、取外しに。
【材質(グリップ)】プラスチック【軸径(Φmm)】6.3【種類】グリップドライバー【グリップ径(Φmm)】32【材質(軸)】クロムバナジウム鋼【グリップ長さ(mm)】137【商品構成】単品【刃先マグネット】あり【軸貫通】なし【グリップタイプ】樹脂(ソフト)/ゴム
お客様の声
用途: ヘッドライトの光軸調整用満足度: 5車種によっては調整ネジまで届かないのでこの商品を購入しました。日本製で気に入ってます
イージーレーザーレベラー ポップリベット・ファスナー
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ポップリベット・ファスナーイージーレーザーレベラー1台
レビュー:6件のレビュー 平均満足度3.50(6)
【特長】水平・垂直・鉛直方向へレーザー照射で簡単に使用できます。(三脚使用時)微調整が可能なミニ三脚を利用すれば、正確な墨出しが可能です。
【用途】水平・垂直・鉛直の墨出しに。
【照射距離(m)】約6【精度】±3mm/3m【トラスコ品番】378-7583【質量(g)】300【電源】単3アルカリ乾電池×2本(付属)【角度(°)】(放射)約35【波長(nm)】633~670【縦(mm)】112【横(mm)】67【レーザー光精度】±3mm/3m【マグネット】1ヵ所
お客様の声
用途: 車の光軸調整満足度: 4思ったより小さくてコンパクトでした。車のライトの光軸調整のために180度回転させて使用しています。付属の3脚に本体を載せて回転できるようになっていますが、本体も3脚も軽い上にただ載せているだけなので回している間に動いてしまいます。そこでしっかりとしたある程度の重さのあるカメラの3脚を流用して反転させています。精度はまあまあなので満足しています。
ヘッドライト光軸調整用伸縮ドライバ KTC
販売価格(税別)
3,500
税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
KTCヘッドライト光軸調整用伸縮ドライバ1本
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.13(8)
【特長】伸縮式の光軸調整用ドライバ新登場。
伸びるから奥まで届く!縮むからケースに入る!
軸長230mm・290mmの伸縮式。
軸を長くした時は290mmのロングタイプになり、奥まった位置にスクリューがある大型化されたヘッドライトに対応可能。
軸を短くしたときは全長340mmと、持ち運びタイプのケースに収納可能。
軸径がΦ5mmのため、ヘッドライト光軸調整用のサービスホールが狭い車種にも対応。
【用途】自動車のヘッドライト光軸調整。
【適合】ヘッドライト光軸調整用スクリューがクロスNo.2のドライバーで駆動できる車種【トラスコ品番】823-0851【質量(g)】180【全長L(mm)】(通常時)340、(伸長時)400【寸法s(mm)】6.3【番手】No.2【軸径d(Φmm)】5【ハンドル径D(Φmm)】39【軸長さl(mm)】(通常時)230、(伸長時)290
お客様の声
用途: ライト光軸調整満足度: 5とても良い
ターンバックル イマオコーポレーション
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
イマオコーポレーションターンバックル1個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度3.58(12)
【用途】ロッドエンド軸受の調整等に。
【硬度】HRC33~39(ボルト)【寸法S(mm)】-【材質(ボルト)】S45C(四三酸化鉄皮膜)【材質(ナット)】スチール
お客様の声
用途: 光軸センサー調整用満足度: 1右ねじ+左ねじになっている物がターンバックルです。
右ねじ+右ねじの物はターンバックルとは呼びません。
まんまと罠に填った、リンクボールは右ねじと左ねじで購入したのに。
しかも右+右だけ返品不可って、どうみても間違える奴絶対にいるから的な。
ソケットレンチ プッシュタイプ セット モノタロウ
販売価格(税別)
3,398
税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウソケットレンチ プッシュタイプ セット1セット(15点組)
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.32(28)
【特長】ミニタイプの1/4サイズソケットレンチセット。 ソケットの形状は従来の6角や12角とは違うユニバーサル形状で作業性がアップします。 ラチェットレンチはプッシュタイプなのでボタンを押すだけで簡単に脱着が可能です。 正転逆転もワンタッチレバーでスムーズ。
【差込角(mm[inch])】6.35[1/4]【セット商品数】15【ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】168×89×36【材質】クロームバナジューム鋼【質量(g)】430【セット内容】・ユニバーサルソケット:4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
・エクステンションバー75L
・プッシュタイプ ラチェットハンドル
【送り角度(°)】5
お客様の声
用途: 車のヘッドライト光軸調整のボルト回し満足度: 5車の整備で狭い隙間あるボルトで回す調整に使用しましたが、コンパクトなので使いやすかったです。値段も非常にお値打ちです。 値段が高くなると思いますが、プラス・マイナス・六角のドライバービットがあるとさらに便利になると思います。
樹脂柄ドライバ ロングクロス貫通タイプ KTC
販売価格(税別)
2,198
税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
KTC樹脂柄ドライバ ロングクロス貫通タイプ1本
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.00(2)
【特長】六角軸のロングタイプ(軸長300mm)で、エンジン周りの奥深い場所での作業に便利。
六角ボルスター付。
先端マグネット付です。
【材質(グリップ)】ポリプロピレン、エラストマー樹脂【仕様】21世紀バージョン【種類】グリップドライバー【材質(軸)】クロムバナジウム鋼【寸法l(mm)】300【商品構成】単品【刃先マグネット】あり【軸貫通】あり
お客様の声
用途: 自動車整備、ライト光軸調整満足度: 3しっかりした作りで、グリップも力を入れやすいと思います。
ただ、ヘッドライトの光軸調整をする為に購入しましたが、わかっていた事ですが六角軸のせいで回しにくいです。また、力は入れやすいグリップですが、早回しには不向きだと感じました。
ライト調整に使用するなら丸軸のものをお勧めします。

車のヘッドライト光軸調整に使う商品」に関連する商品一覧

バイクのヘッドライトバルブ交換に使う商品

バイクのヘッドライトバルブ交換に使う商品

ハロゲンバルブ H4u 12V,LEDヘッドライト H4 DC/AC兼用 Hi/Lo切替 6-80V/6W/800LM