車の内装部品メンテナンスに使うおすすめ商品

車の内装部品メンテナンスに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「マスキングテープ」「シートカバー」「タイヤワックス」などの商品を紹介します。

マスキングテープ 高品質 モノタロウ
販売価格(税別)
399
税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
モノタロウマスキングテープ 高品質
レビュー:1,964件のレビュー 平均満足度4.63(1964)
【特長】粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
【用途】一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。
【テープ厚さ(mm)】0.083【耐熱温度(℃)】120【引張強度(N/10mm)】32.4【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 自動車内装作業時満足度: 5以前、貴社製品のマスキングテープを購入した際、粘着力が弱く使い物になりませんでしたがこの男前モノタロウのマスキングテープになりましたら有名メーカー品と変わらず粘着力もあり糊のあとも残らず内張りのマスキングには欠かせませんのでとても重宝してます。又、巾も沢山種類があり用途により何種類か揃えています。
マイクロファイバークロス オーバーロック加工 モノタロウ
販売価格(税別)
959
税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウマイクロファイバークロス オーバーロック加工1パック(20枚)
レビュー:870件のレビュー 平均満足度4.54(870)
【特長】超極細繊維のマイクロファイバーが、落ちにくい汚れやホコリを簡単に取り除くことができます。 カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能です。
【用途】工場機械・機器のメンテナンスに。 洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。 ビルメンテナンスの掃除用具に。
【使用方法】カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。【材質】ポリエステル、ナイロン【寸法(mm)】300×300【区分】新品【質量(g/枚)】26【生地の種類】マイクロファイバー(超極細繊維)
お客様の声
用途: 自動車内装の清掃など満足度: 5市販のマイクロファイバーセームはもうひと回り大きいのが多く、小さめでかつ枚数が欲しかったのでこちらを購入しました。
とても安価ですが物はしっかりしていて問題ありません。
シートカバー ポリエチレン製 フロント用 0.015mm モノタロウ
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシートカバー ポリエチレン製 フロント用 0.015mm
レビュー:180件のレビュー 平均満足度3.91(180)
【特長】ポリ製のシートカバーで座席を養生するのに便利です。 ポップアップ式で1枚づつ取り出せるため使いやすくなっています。
【用途】自動車整備、販売、展示車用など。
【材質】LLDPE【幅(mm)】800【厚さ(mm)】0.015【高さ(mm)】1400【タイプ】ポップアップ
お客様の声
用途: 自動車内装の作業時満足度: 3車を移動する程度なら問題ないが、車内に入ってゴソゴソするような作業だとすぐにズレや破れが発生してしまいあまり役に経たない。でもまぁお客さんへの納車時にカバーがついていると「気を使っている感」が出せるのでいいと思う。笑
表面保護テープ モノタロウ
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ表面保護テープ1巻
レビュー:334件のレビュー 平均満足度4.04(334)
【特長】外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。 特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。 エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
【用途】フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に
【材質】ポリエチレン【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 自動車内装整備など満足度: 5大塚・・・のマルチ○スカーと同時に購入しました、フィルムの厚さや粘着力の丁度よさはマルチマ○カーと数値上は少し差がある様ですが、それほど大きな差はありません、使う分だけロールから引き出し、手で千切るときの感覚もほぼ一緒ですので、
今後はこっちかな・・・と思います。
ハンディリムーバー 5本セット モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウハンディリムーバー 5本セット1セット(5本組)
レビュー:231件のレビュー 平均満足度4.29(231)
【特長】5本(9種類)の形状で、様々な内張りはがし作業に対応したセット品です。
【用途】ワイドタイプ:サイドモール等の外装部品の取り外しに プルタイプ:ピラー近辺の内張り外しに スリムタイプ:狭い場所や小さい内装部品の取り外しに クリップタイプ:クリップ部分の内装外しやクリップの取り外しに ハーフタイプ:はめ込み式の内装部品の取り外しに
【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】ワイドタイプ:160×60×35、プルタイプ:180×60×41、スリムタイプ:175×20×37、クリップタイプ:197×30×37、ハーフタイプ:214×20×20【セット内容】ワイドタイプ・プルタイプ・スリムタイプ・クリップタイプ・ハーフタイプ各1本【材質】ナイロン6【質量(g)】ワイドタイプ:63
プルタイプ:44
スリムタイプ:25
クリップタイプ:49
ハーフタイプ:29
お客様の声
用途: 車の内装工事、電装工事など満足度: 5素材もしっかりとして曲がりにくいので 力を入れても適度な強度があり重宝しています。
用途: 車の内装脱着、建築内装修理工事など満足度: 4適度な柔軟性が良い。
ニッサンタイプ クリップ Modes
販売価格(税別)
239
税込263
特価
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(136種類の商品があります)
お客様の声
用途: 内装修理時満足度: 5経年劣化で取り外すと割れてしまう確率が高いので、予備で持っていれば安心して作業できます。値段も純正よりだいぶ安いです
接点復活スプレー 呉工業(クレ)
販売価格(税別)
489
税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ)接点復活スプレー
レビュー:262件のレビュー 平均満足度4.70(262)
【特長】接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。 接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。 強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。 中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。
【用途】スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。
【使用温度範囲(℃)】-20~70【主成分】鉱物油、防錆剤、石油系溶剤【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 車の内装部品メンテナンス用として満足度: 4近所のホームセンターよりも安く購入出来て良かったです。
押しボタンの反応が悪く購入しました。散布直後は効果が有りましたが効果が継続するかどうかは経過観察します。
カバー ロアー コラム (FB) MAZDA(マツダ)
販売価格(税別)
7,198
税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: 車の内装メンテナンス満足度: 5ネジが、駄目になってしまったので、純正品安く仕入れできて助かりました。
超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
559
税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
3M(スリーエム)超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.41(27)
【特長】ガラス、木材、金属はもちろん、プラスチック、さらにもっとも接着が難しいといわれるシリコーンゴムまで、これ1本でいろいろな素材に接着できます。 屋外や水周り、凸凹面でも使用することができます。 溶剤を使用していないためいやなにおいもありません。 装飾・ホビーの接着や補修、仕上がりにこだわるひと向けの透明タイプ。(若干黄色みがかった透明色です。)
【適合用途】耐衝撃【被着材の素材】シリコーン
お客様の声
用途: 自動車の内装等のメンテナンス満足度: 4特にポリプロピレンへの接着(固定のみ)については、他メーカーの物より良いと思います。但し粘度がやや硬いため、保存には蓋をしっかり締めた方が良いと思います。
(84851)ホルダ,サンバイザ(グレー) スズキ
販売価格(税別)
179
税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
お客様の声
用途: 自動車の内装整備満足度: 5初期登録が平成19年のJB23W、6型のジムニーのバイザーホルダーが劣化して割れたために付け替えました。付け根の部分の爪が変わっていましたが、問題なく装着でき、機能しています。
タイベック(R)ソフトウェアIII型 旭・デュポン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
旭・デュポンタイベック(R)ソフトウェアIII型1着
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.67(3)
【特長】防護性能、耐久性と快適性の理想的なバランスを提供します。 抜群のバリア性、丈夫さ、快適性、低発塵性、不純物混入なし、帯電性、反撥性・撥水製に優れた性能を発揮します。 素材のタイベック不織布は0.5ミクロン以上の粉塵に対し、99.2%の高い防護製を有しています。 空気中に舞う粉塵のサイズは、通常5~10ミクロンであるため、この程度の微粒子では100%バリアします。 タイベック不織布には帯電防止加工が施されていますので、静電気による粉塵の付着を防ぎます。 縫い目にテープを接着し、さらにバリア性を高めました。
【用途】消防(救助隊)、警察(放射性汚染物質の処理、警備)、アスベスト除去、焼却炉の解体(ダイオキシン)、セメント製造、建設業、汚染場所の清掃、工場視察、ガラス繊維および鉱物繊維の取扱い、漁業、工場内の清掃、鉛の除去作業、メンテナンス、医療関連(検死および死体の取扱い)、金属加工、ペイントスプレー作業、石油化学産業、製薬業、印刷業、廃棄物の取扱い、獣医・畜産業、農薬散布、食品加工、その他
【色】【種別】つなぎ【規格】JIS規格【製法】フラッシュスパン【引張強度】縦3.6kg/inch 横3.9kg/inch【引裂強度(kg)】縦1.0 横1.0【粒子捕集効率(%)】アスベスト97.3、バクテリア99.86、結晶シリカ99.7、塩化カリウム(0.5~0.7μm)99.2【JIS規格】JIS T8115:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)【目付(g/m2)】41(平均値)【透気度(s/100mL)】6
お客様の声
用途: 内装塗装作業満足度: 5全く問題なく、料金的にも大満足でした。
またよろしくお願いします。
ケース OUT  アッシュ トレイ MAZDA(マツダ)
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: 内装のメンテナンス満足度: 4綺麗なり満足です。最低限の部品で小奇麗になりました。
(K128)カバー(L),RRコンソールホール MAZDA(マツダ)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
お客様の声
用途: 内装部品満足度: 5cx-5 プロアクティブ用に買いました。ニーパッドレストの合皮製部品です。高いので少しためらいもありましたが、つけてよかったです。
スプリングキャッチ 栃木屋
販売価格(税別)
199
税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
栃木屋スプリングキャッチ1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【特長】取付が容易なプッシュインタイプです。
【用途】計測機器・分電盤・工作機械等
【質量(g)】3.5【抜去力】19.6(2)N(kgf)以上【材質/処理】(ラッチ)PA/原色
(板バネ)SK5/Zn
(ストライク)POM/原色
【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 大型トラックの内装部品の交換用として満足度: 4トラックの内装部品が折れて、ガタガタしてたのですが、偶然モノタロウのカタログで良く似た部品を発見! サイズを測ったらイケそうなので購入しました。 取り付けてみたら、若干違うものの、ちゃんと付きました! 最近は色々なジャンルのカタログを眺めて、使えそうなものを探すのが愉しみになってきました。
パルスエアーガン ステン付き レッドサン
販売価格(税別)
18,980
税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
レッドサンパルスエアーガン ステン付き1個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.30(10)
【特長】パルスエアーガンのコーンにステンレスを付けた商品
従来の商品は、コーンとノズルに消耗があり、それを軽減すべく開発
コーンの耐久性が飛躍的にアップしています
従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。
長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。
疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
【タイプ】ステンレス製コーン【接続】接続部/カプラーオス 1/4【常用使用圧力(MPa)】0.98以下【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】44×226×160【流量(L/min)】範囲/40~290調節可(0.5MPa時)【使用環境温度(℃)】0~50【適合流体】エアー【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【危険物の数量】0.135kg
お客様の声
用途: 車の内装クリンネス満足度: 5パワーが強く効率がかなり上がりました。高いけど壊れたらまた買うと思います。