車下、車体下、自動車下の塗装に使うおすすめ商品

車下、車体下、自動車下の塗装に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「シャーシーブラック」「防護服」「チッピング」などの商品を紹介します。

シャーシーブラック 油性 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシャーシーブラック 油性
レビュー:1,786件のレビュー 平均満足度4.32(1786)
【特長】シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
【用途】自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
【色】【タイプ】ミスト状【乾燥時間(分)】指触乾燥10、硬化乾燥40(常温)【成分】ミネラルスピリット、プロパン、ブタン【仕様】塗布目安/2000cc乗用車:1~2本
※塗り厚により塗布面積は変化します。
【種別】油性・シャーシー塗装剤【耐熱温度(℃)】約200【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 車下の塗装満足度: 5安くて良い物だと思う。
ただ
配送の際キャップが外れており、他の商品が少し黒くなっていたので注意願います。
保護服 つなぎ 使い捨て フード付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
モノタロウ保護服 つなぎ 使い捨て フード付
レビュー:302件のレビュー 平均満足度4.34(302)
【特長】背ウエストゴム入、袖口ゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入、縫い目は内縫い。 軽量で通気性に優れています。 簡単な汚れ防止に安価で便利です。
【用途】工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業
【仕様】洗濯不可【種別】つなぎ【材質】ポリプロピレン【構造】1層【機能】通気性【質量(g/m2)】60
お客様の声
用途: 車の下周りの防錆作業に満足度: 5生地がしっかりしていたので、破けることなく使用できました。また次回も購入したいと思います。
チッピング イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)チッピング1本(420mL)
レビュー:201件のレビュー 平均満足度4.54(201)
【特長】速乾性タイプです。
凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。
他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)
密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
【用途】自動車のステップ、スカート、ロッカーパネル等の足まわりの走行中の飛び石による損傷からの防止。
【タイプ】平滑タイプ【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 自動車の下まわり塗装満足度: 4思っていたほどチッピングがせず、もっとメリハリのあるチッピングに仕上がってほしい。
シャーシーブラック 水性 モノタロウ
販売価格(税別)
409
税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシャーシーブラック 水性
レビュー:404件のレビュー 平均満足度4.23(404)
【特長】自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。
強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。
また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレが少なく、塗装面の美観性にも優れた効果が得られます。
【用途】自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・黒色 (業務用)
【乾燥時間(分)】指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温)
※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。
【仕様】塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分
※下面全体にクロス塗布した場合。
また、塗り厚により塗布面積は変化します。
【成分】エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、カーボンブラック、添加剤、水、DME(噴射剤)【種別】水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤【色】ブラック(ツヤあり)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性状】水溶性
お客様の声
用途: 車下周りの塗装満足度: 2すぐさびがうきあがってくる。
防雨型ケイハンドランプ 標準蛍光灯タイプ ハタヤリミテッド
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハタヤリミテッド防雨型ケイハンドランプ 標準蛍光灯タイプ1台
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.43(7)
【特長】水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
【用途】建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に
【電球】蛍光灯【仕様】二重絶縁【色】昼光色【タイプ】標準タイプ【定格電力(W)】18【定格電圧(V)】AC100【定格周波数(Hz)】50/60兼用【全光束(Lm)】780【定格寿命(時間)】8000【電線太さ(mm2)】0.75【照明装置】インバータ内蔵18W電球形蛍光ランプ(HLX-18N)【電線仕様-種別】2PNCT【色温度(K)】6400【フック】フック付【設置場所】屋外【本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)】142×357【電線仕様-心数(C)】2【電球の種類】蛍光灯【特殊用途】防雨
お客様の声
用途: 自動車の下周りの整備満足度: 4初めから付いていた渦巻き型の蛍光灯は、落とした瞬間に割れてしまいました。今はLED電球を入れて使用しています。防水性があるので多少スチーム洗浄がかかった位ではへこたれませんよ。
赤青鉛筆 トンボ鉛筆
販売価格(税別)
589
税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
トンボ鉛筆赤青鉛筆
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.23(13)
【特長】なめらかな書き味。
【主な用途】一般用【繰り返し・詰め替え】対応
お客様の声
用途: カルテ記入満足度: 5赤のほうがより多く使うので便利です。

車下、車体下、自動車下の塗装に使う商品」に関連する商品一覧

自動車の足回りの塗装に使う商品

自動車の足回りの塗装に使う商品

シャーシーブラック 油性,シャシーコート ブラック