軽トラックのシャーシ塗装に使うおすすめ商品

軽トラックのシャーシ塗装に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ラッカースプレー」「シャーシーブラック」「アンダーコート」などの商品を紹介します。

シャーシーブラック 油性 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシャーシーブラック 油性
レビュー:1,789件のレビュー 平均満足度4.32(1789)
【特長】シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
【用途】自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
【色】【タイプ】ミスト状【乾燥時間(分)】指触乾燥10、硬化乾燥40(常温)【成分】ミネラルスピリット、プロパン、ブタン【仕様】塗布目安/2000cc乗用車:1~2本
※塗り厚により塗布面積は変化します。
【種別】油性・シャーシー塗装剤【耐熱温度(℃)】約200【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: トラックのシャーシ塗装満足度: 4速乾性で作業がはかどります。ただ、噴射ボタンが固いです。もう少し軽くなれば良いかと思います。
用途: トラックのシャーシーにペイント満足度: 4トラックのシャーシーにサビが出ているところだけスプレーしてます。
用途: トラックのシャーシに満足度: 5シャーシにシュ~ット塗りました(笑)
いいカンジ!
問題点はノズルが重い?硬い?とにかく指が疲れる
ラッカースプレー モノタロウ
販売価格(税別)
259
税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウラッカースプレー
レビュー:701件のレビュー 平均満足度3.83(701)
【特長】2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
【用途】鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど
【塗布面積(m2)】1.8【危険物の類別】第四類【半硬化乾燥時間(分)】夏/15、冬/30【危険物の性状】非水溶性【販売区分】業務用
お客様の声
用途: トラックのホイール塗装にシルバー使用満足度: 2シルバーの成分が少ないのか、中々発色しません。
安いなりだったと思いました。
他の色はわかりません。
ラッカースプレーSL サンデーペイント
販売価格(税別)
669
税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
サンデーペイントラッカースプレーSL1本(300mL)
レビュー:79件のレビュー 平均満足度4.08(79)
【特長】特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに。 乾きも極めて速い。
【用途】鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置など 屋内外木部/木製造作物、犬小屋、家具、建具など ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など タッチアップ・マーキング/補修用タッチアップ、工事などのマーキングなどに
【成分】ニトロセルロース、合成樹脂アクリル【タイプ】硝化綿ラッカースプレー【指触乾燥時間(分)】約15(20℃)、約30(冬期)【標準塗り面積(2回塗り)(m2)】約0.6~0.9【半硬化乾燥時間(分)】約30(20℃)、約60(冬期)【主な用途】木、鉄、マーキング【危険等級】【使用場所】屋内外【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】0.135L【油性 or 水性】油性【RoHS指令(10物質対応)】対応【特性】速乾【危険物の性状】非水溶性【塗料タイプ】硝化綿ラッカー
お客様の声
用途: トラックの荷台の塗装満足度: 4文句なく使えています。 色も悪くないですね。 しかし、この手の色は、見本と少し違うのがネックですね。はじめて買う分には、何かちがう?てことも解っている前提で購入するならば、質はいいとおもいますよ。
アンダーコート シロ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アンダーコート シロ1本(420mL)
レビュー:63件のレビュー 平均満足度4.46(63)
【特長】車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。
車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。
乾燥塗膜の膜厚は0.5~1mm得られ、断熱効果に優れています。
厚塗りのためボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
【用途】フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。
【色】【仕様】耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし【成分】合成樹脂、骨材、特殊防錆剤、酸化チタン、トルエン、n-ヘキサン、LPG、DEM【タイプ】油性【塗布面積(m2)】1~1.5(1本)【指触乾燥時間(分)】20(常温)【耐水性】塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)【危険等級】【乾燥時間(時間)】1~2(硬化乾燥)(常温)【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】252mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 軽トラックのシャーシ塗装満足度: 5塗りやすく値段も手ごろで、塩害防止に塗装をしました。
シャシーコート ブラック 呉工業(クレ)
販売価格(税別)
629
税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
呉工業(クレ)シャシーコート ブラック1本(420mL)
レビュー:78件のレビュー 平均満足度4.78(78)
【特長】強力な耐水被膜を形成、シャシーを保護する水性塗装剤 雨水、塩水、泥水、雪、土砂などをシャットアウトし、サビやキズから守ります。 密着性と速乾性にすぐれ、完全乾燥後は光沢のある塗膜が得られます。 環境にやさしい水性タイプです。 有機則規制外商品
【用途】自動車の車体下面、タイヤハウス、フレーム部などの防錆。
【色】ブラック【トラスコ品番】335-7333【質量(g)】450【タイプ】水性【危険等級】【製品サイズ(mm)】200×Φ66【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】0.189L【危険物の性状】水溶性
お客様の声
用途: トラックのシャーシ部分のメンテナンスに使用。満足度: 3今まで、Monotroブランドのシャーシブラックを使用していましたが、販売終了とのことで、こちらを購入してみましたが、使用感には差がないが、やっぱり値段が高いので、今後、購入するかはわかりません。
厚塗りアンダーコート 黒 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
販売価格(税別)
2,598
税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)厚塗りアンダーコート 黒1缶(1L)
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.45(29)
【特長】車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。
車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。
厚塗り(1~2mm)のため、ボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
【用途】フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。
【色】【仕様】耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし【成分】合成樹脂、骨材、特殊防錆剤、カーボン、ピッチ、トルエン、n-ヘキサン【適合】【専用ガン】厚塗りガン(00094)【タイプ】油性【塗布面積(m2/缶)】1.5~2【指触乾燥時間(分)】30~40(常温)【耐水性】塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)【危険等級】【乾燥時間(時間)】硬化乾燥/1~2(常温)【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】926mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: トラックの下廻り塗装満足度: 4数本使用させて致しました。このタイプで艶ありがあれば最高です。

軽トラックのシャーシ塗装に使う商品」に関連する商品一覧

トラックの荷台の塗装に使う商品

トラックの荷台の塗装に使う商品

シャーシーブラック 油性,ラッカースプレーSL