部品、パーツ類、樹脂パーツの脱脂に使うおすすめ商品

部品、パーツ類、樹脂パーツの脱脂に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「パーツクリーナー」「ワイプオール」「投げ込みヒーター」などの商品を紹介します。

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ
販売価格(税別)269296税込
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウブレーキ&パーツクリーナー魂 20001本(840mL)
レビュー:8,762件のレビュー 平均満足度4.59(8762)
【特長】ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
【主な用途】イソヘキサン、エタノール、プロパン【特性】逆さ噴射可【仕様】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【適合機器】油性、エアゾール【危険物の品名】機械部品【種別】油汚れ【成分】【危険物の性状】第四類【付属品】第一石油類【危険等級】逆さ噴射可【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: パーツの脱脂に使用満足度: 5バイクいじりには必須アイテムです。価格、内容量ともに大変満足です。
用途: 自動車・バイク部品の洗浄満足度: 5安いのでガンガン使う気になります。それがうれしいですね。
用途: バイク、クルマ部品の脱脂満足度: 3普通に使えます。ってことは、この値段なのでコスパは良いでしょう。
増量ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ増量ブレーキ&パーツクリーナー
レビュー:500件のレビュー 平均満足度4.62(500)
【特長】原液量を588mLに増量致しました。原液量を増やしたことでたっぷり使えます。
軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。
オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを一切含まない有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。有機溶剤中毒予防規則適用外。ノンフロン・ノントリクロロエタン。
逆さ噴射OK。
【用途】機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄
【危険物の類別】逆さ噴射可【危険物の品名】ボタン付き硬質樹脂ノズル【危険物の性状】イソヘキサン・エタノール・噴射剤(LPG・CO2)【付属品】油性、エアゾール【仕様】【危険等級】第四類【種別】第一石油類【成分】非水溶性
お客様の声
用途: 自転車のクランク、ギアの清掃、塗装前の部品の脱脂など。満足度: 5とりあえず量が多いので安心して使えます。揮発速度は少し遅めだけど気になるほどではないです。最初はどうかと思っていたのですが、今のところ毎回注文の際に買っている状態です。そろそろ箱買いも検討中。
中速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ中速乾ブレーキ&パーツクリーナー
レビュー:922件のレビュー 平均満足度4.58(922)
【特長】ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
【用途】自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)
【成分】中速乾、逆さ噴射可【有機溶剤中毒予防規則】鉄、アルミ【仕様】油汚れ【付属品】逆さ噴射可【主な用途】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【危険物の品名】シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、プロパン、ブタン、液化炭酸ガス【危険物の性状】油性、エアゾール【危険物の類別】中速乾【対応材質】【種別】規制外【タイプ】第四類【危険等級】第一石油類【特性】非水溶性
お客様の声
用途: パーツクリーニング、脱脂等満足度: 5洗浄力は強く乾燥も問題無い。ノーマルタイプよりも少し高価だが今後はこちらを使っていきたい。
用途: バイクの整備・部品の洗浄満足度: 5速乾ではないので扱いやすい。速乾と併用使用して用途により使い分けしています。
自動車用ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ自動車用ブレーキ&パーツクリーナー
レビュー:582件のレビュー 平均満足度4.39(582)
【特長】ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。 安全で強力なスプレータイプの化学洗浄剤です。ブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを一切含まない有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 速乾性(強力洗浄) 有機溶剤中毒予防規則適用外 ノンフロン・ノントリクロロエタン 缶の逆さ使用OK
【用途】自動車用ブレーキ&パーツクリーナー
【危険物の性状】強力、速乾、逆さ噴射可【仕様】逆さ噴射可【成分】ヘキサン(構造不定)、エタノール、シクロヘキサン、プロパン、ブタン【危険物の類別】【特性】第四類【危険等級】第一石油類【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: バイク、自動車パーツのメンテナンス満足度: 5噴射の勢いがよく、いい具合の速乾で使いやすいです。
ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ
販売価格(税別)7,1987,918税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウブレーキ&パーツクリーナー 18L1缶(18L)
レビュー:161件のレビュー 平均満足度4.25(161)
【特長】詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
【用途】自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。
【危険物の性状】【危険物の品名】第四類【危険等級】第一石油類【危険物の類別】18L【危険物の数量】非水溶性
お客様の声
用途: 金属部品の脱脂満足度: 1一年以上前から利用していますが、仕様変更により容器口金の形状サイズも変更となりました。
洗浄力については、申し分なく満足しておりますが、口金サイズ変更により『簡易充填システム(Rebot)TC-100』が利用できなくなってしまい残念です。
投込みヒーター 温度調節付 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂投込みヒーター 温度調節付
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.00(15)
【特長】手軽に水をお湯にできます。汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、左官工事、タイル工事、お掃除などのあらゆる水仕事に便利です。
【用途】水の加熱に
【定格電流(A)】ヒーター部:ステンレス(SUS316L)、端子部(ボックス):ABS樹脂【温度調整範囲(℃)】10【材質】30~120
お客様の声
用途: 工業用金属部品の脱脂満足度: 4付着して固まった脂や汚れが溶けて
脱脂作業が楽になった
フラックス入りワイヤー 現代総合金属
販売価格(税別)7,3988,138税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
現代総合金属フラックス入りワイヤー1箱(15kg)
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.67(3)
【特長】チタニア系のフラックス入りワイヤで、アークが安定し、スパッタ、ヒュームの発生量が少なく美しいビード外観が得られます。 260A程度の同一電流で全姿勢溶接が可能です。
【用途】造船、車両、橋梁、建築、鉄骨など各種構造物の全姿勢溶接用。
【引張強度(N/mm2)】1.2【電流範囲(A)】AWS A5.20 E71T-1C/JIS Z3313 T49J 0 T1-1 C A-U【性能認定】28【ワイヤー径(Φmm)】86[9](0℃)【規格】548【ワイヤー種類】(F&HF)120~300、(V-up&OH)120~260、(V-down)200~300【降伏点(N/mm2)】582【伸び(%)】(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NK、TUV、CWB、CE、CCS、CRS【最大吸収エネルギー(J[kgf・m])】フラックス入り
お客様の声
用途: 水処理用濾過タンクの溶接満足度: 5主にタンク外側、鏡板と胴板部を突き合わせ溶接に使っています、ビードもきれいでスパッタも少なく付いてもとれやすく、使いやすいワイヤーとおもいます。
ワイプオールX80 日本製紙クレシア
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本製紙クレシアワイプオールX80
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.64(14)
【特長】ハードにもデリケートにも使える安全性の高い接着剤不使用。 高水圧でポリプロピレン不織布をパルプに絡めてシート化しているので、布の丈夫さと紙の吸水性を兼ね備えています。 布のように耐久性があるため、濡らしてギュッと絞れ数回の拭き取り作業も可能です。 多量な油やグリスをガッチリ拭き取りたい時や、カウンターを優しく拭き取りたい時に。 高い吸水力…キムタオルより吸水性が高く、水に濡れた状態の強度はキムタオルと比較した場合は約6倍とガッチリと拭き取りたい用途におススメです。
【トラスコ品番】392-7725【1枚の寸法(mm)】厚手【種別】パルプ+ポリプロピレン不織布【材質】厚手、4つ折り【タイプ】339×320
お客様の声
用途: IPAを含ませて、部品の脱脂等に使用満足度: 5厚手で、しっかりしているので部品の角を拭く時も破れずに使用できます。
掃除の時には雑巾代わりにも使用しています。
1枚が大きいので、小物部品には4つ切りにして使用しています。
クイックドライクリーナー 呉工業(クレ)
販売価格(税別)699769税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ)クイックドライクリーナー1本(430mL)
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.65(40)
【特長】速乾性で、完全に蒸発し残りかすも出ないので、拭き取り不要です。 プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した汚れを素早く、確実に取り除きます。
【用途】各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ。 自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類のクリーンアップ。
【適合機器】-20~40【危険物の品名】電子機器【危険物の類別】石油系溶剤【使用温度範囲(℃)】【危険物の性状】第四類【主成分】第一石油類【危険等級】非水溶性
お客様の声
用途: 樹脂パーツの脱脂満足度: 5大抵の安いパーツクリーナーは樹脂に使用できないから。
また、基板や電子部品にも使用できる事からこの商品を選択しました。
もっと大容量で割安な物も有ると良い。