配線の束ねに使う商品

配線の束ねに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「マジックテープ」「マスキングテープ」「ビニールテープ」などの商品を紹介します。

マスキングテープ 建築・塗装用 モノタロウ
販売価格(税別)
429
税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウマスキングテープ 建築・塗装用
レビュー:208件のレビュー 平均満足度4.52(208)
【特長】●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
【用途】●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにも
【テープ厚さ(mm)】0.09【伸び(%)】2.5【引張強度(N/15mm)】51.5【引張強度(N/10mm)】34.3【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 配線束ね等満足度: 5黄色のテープより断然こちらのほうが使いやすかった。
結束用テープ 250 Denka(デンカ)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
Denka(デンカ)結束用テープ 2501巻
レビュー:237件のレビュー 平均満足度4.57(237)
【特長】自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。 優れた基材と粘着力によりエンジンルーム内の激しい環境などにも適応しています。 締まり具合が良く、被着体にしっかりと密着します。
【用途】自動車等のワイヤーハーネスの結束用。 家電・通信機器・自動販売機等のワイヤーハーネス結束用。
【耐電圧】3500V(1分間)【伸び(%)】170【主な用途】結束用【引張強度(N/10mm)】19.6【体積抵抗率(MΩcm)】6.0×108
お客様の声
用途: 配線の束ね。満足度: 3意外と伸縮するので勝手は非常に良いです。エンジンルーム内で使用すると、熱の影響でしょうか。。。時間の経過と共に剥がれてきます。テンション掛けながら貼ると収縮してしまうのか剥がれるようです。この価格で注文つけるのは酷ですね。肝心のところは高価なハーネステープを用いた方が良いです。それでも概ね満足してます。
エフコテープ2号(高圧絶縁テープ) 古河電工(古河電気工業)
販売価格(税別)
479
税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
古河電工(古河電気工業)エフコテープ2号(高圧絶縁テープ)1巻
レビュー:52件のレビュー 平均満足度4.60(52)
【特長】電気機器や電気工事用の絶縁材料として、特に優れた融着性、作業性を有し、絶縁テープとして、過去30年以上、世界各国で、高く評価されています。 エフコテープ2号は、非常に剥がれにくい、優れた密着性と絶縁性を持つ信頼性の高い自己融着性絶縁テープです。
【用途】100V~33kVまでの電気絶縁用テープ。
高圧電力ケーブルおよび電線の端末処理 および接続部の絶縁処理。
高圧電力ケーブルおよび電線の絶縁体損傷部の修理。
絶縁電線カバー、クランプカバーの取付部の防水・絶縁処理およびズレ防止。
【種別】セパレーターなし【伸度(%)】450【引張強度(N/25mm)】10【引張強度(N/10mm)】4.0【粘着力(N/20mm)】30【粘着力(N/25mm)】37.5
お客様の声
用途: 配線の束ねに満足度: 5伸びも良く使いやすいです。
マジックバンド超薄型 TRUSCO
販売価格(税別)
389
税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
TRUSCOマジックバンド超薄型1巻
レビュー:34件のレビュー 平均満足度4.56(34)
【特長】片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。
【用途】コード・ホースなどの簡易仮止め。
【材質】フック面:ポリプロピレン(PP)
ループ面:ナイロン
【厚さ(mm)】1【タイプ】両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
お客様の声
用途: 配線の束ね満足度: 5薄くてかさばらずいいです。
結束線 KMネクスト
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
KMネクスト結束線1箱(10kg)
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.43(21)
【特長】U型に折り曲げてあるので素早く結束できます。
【線径(Φmm)】0.9【番手】#21
お客様の声
用途: 配線の束ね等に使用満足度: 5他店より半分以下の価格だったのでダメ元で購入してみましたが、遜色なく利用できそうです。再購入をしようと思います。
ケーブルタイ(耐候タイプ) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウケーブルタイ(耐候タイプ)1パック(100本)
レビュー:560件のレビュー 平均満足度4.41(560)
【特長】耐侯性タイプ。屋外や屋内の紫外線が当たる場所で使用可能です。
【種類】耐候性【色】【材質】66ナイロン【使用温度範囲(℃)】-40~85【規格】UL規格品
お客様の声
用途: 配線の束ね満足度: 5配線の乱雑が気になり結束に
大いに役立つてます~~
又、リピートしたいです。
スパイラルチューブ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウスパイラルチューブ1本(5m)
レビュー:64件のレビュー 平均満足度4.66(64)
【特長】電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。
【用途】分岐の多い配線束、配線の整理などに。
【材質】ポリエチレン【長さ(m)】5【使用方法】端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。【耐熱温度(℃)】94
お客様の声
用途: 配線の束ね満足度: 5表面がツルツルしているので巻きやすいのだが、最初の内はこれが災いして巻き付きにくかった。もう少し幅の広い(2倍くらい)ものがあると便利に思う。

配線の束ねに使う商品」に関連する商品一覧

架空配線に使う商品

架空配線に使う商品

平型ラッシングロッド,ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ