金具、鉄板、材木の固定に使うおすすめ商品

金具、鉄板、材木の固定に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ホースバンド」「タイラップ」「荷締めベルト」などの商品を紹介します。

ケーブルタイ 耐候タイプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
モノタロウケーブルタイ 耐候タイプ
レビュー:620件のレビュー 平均満足度4.56(620)
【用途】電線ケーブルの固定や結束に。
【色】【材質】66ナイロン【種類】耐候性【使用温度範囲(℃)】-40~85【規格】UL規格品【特性】耐候
お客様の声
用途: 屋外の配線や金具の固定に使用満足度: 5取り扱いも楽でツメのロックも問題無く使用出来た。耐候タイプの為、屋外での劣化が少なければ次回も購入したい。
ホースバンド オールステンレス製(SUS304) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウホースバンド オールステンレス製(SUS304)1個
レビュー:377件のレビュー 平均満足度4.14(377)
【特長】耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
【バンド幅(mm)】12.7【寸法B(mm)】11【寸法C(mm)】8【寸法D(mm)】15【寸法E(mm)】12.7【寸法F(mm)】0.6【材質】(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304
お客様の声
用途: 建築用単管パイプに金具を固定満足度: 5ステンレス製で耐久性に優れていると思い購入、サイズも細かくあり使いやすいです。
荷締めベルト メタルバックル モノタロウ
販売価格(税別)
449
税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
モノタロウ荷締めベルト メタルバックル
レビュー:608件のレビュー 平均満足度4.47(608)
【特長】締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
【用途】保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
【使用荷重(kg)】100【破断荷重(kg)】300【材質(止具)】亜鉛ダイキャスト
お客様の声
用途: 材木の固定用満足度: 5長さ違いを購入してガレージ内の材木ストックを固定しています。 (台風対策) トラックの荷台への積荷固定にも使用しますが品質的には全く問題ありません。
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂
販売価格(税別)
479
税込527
特価
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(136種類の商品があります)
大阪魂(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
レビュー:162件のレビュー 平均満足度4.55(162)
【材質/仕上】ステンレス【仕様】±0.8ミリ程度 公差あり【頭部形状】トラス【穴の形状】十字穴
お客様の声
用途: T足を壁に固定するため満足度: 5ネットで調べて送料も考慮すると一番安かったので購入。近所のホームセンターよりも安かったです。商品も想像通り予定通りのモノが届いたので大満足です。三千円以上送料無料は本当にありがたいです。
六角ナット3種(ステンレス) 大阪魂
販売価格(税別)
209
税込230
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
大阪魂六角ナット3種(ステンレス)
レビュー:48件のレビュー 平均満足度4.50(48)
【特長】パック単位の小口販売です。
並目
【材質】ステンレス【規格】3種【ねじの種類】ナット
お客様の声
用途: 炭酸水を作る金具を固定するため満足度: 5飲料用ですので、見た目の綺麗さで安心できます。
成分は分かりませんが、繊細な作りなので満足です。
ただ量が多いので使い切れませんきっと。
(+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
大阪魂(+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)
レビュー:107件のレビュー 平均満足度4.50(107)
【材質/仕上】鉄/ユニクローム【表面処理】ユニクローム【頭部形状】トラス【穴の形状】十字穴
お客様の声
用途: プラモール固定などに使用しています。満足度: 5トラス頭なので、ピッタリフィットして使いいいです。特に不満はありません。
アンカー Cタイプ モノタロウ
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウアンカー Cタイプ
レビュー:126件のレビュー 平均満足度4.67(126)
【特長】取付け物の上から施工が可能
【用途】機械設備工事等
【材質】スチール製【仕上処理】電気亜鉛メッキ
お客様の声
用途: 鉄板の固定満足度: 5価格が安く大幅なコストダウンが出来て大助かりです。
先日、約1000本購入させて頂きました。
性能(強度・施工性)も問題ありません!
タップ・ダイスセット モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウタップ・ダイスセット
レビュー:263件のレビュー 平均満足度4.02(263)
【特長】ねじ切り加工の必需品のタップ・ダイス・ハンドルなどのお得なセット品です。
【種別】中タップ【材質】SKS
お客様の声
用途: 仕事でネジの折れたカンバンなどに使用満足度: 5前にも似たような品物を持ってましたが折れたり無くなったりした為に購入しました 弱そうな感じかなー
上手く使いますよ
サドルバンド アカギ
販売価格(税別)
15
税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
アカギサドルバンド
レビュー:99件のレビュー 平均満足度4.58(99)
【特長】SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
【用途】小口径SGP管用サドルバンドです。
【種類】丸サドル
お客様の声
用途: 単管と木材を固定する作業満足度: 5迅速丁寧な対応、また製品のクオリティーも満足しております
ありがとうございました。
ゴムバンド トラック用 輪状タイプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウゴムバンド トラック用 輪状タイプ
レビュー:70件のレビュー 平均満足度4.04(70)
【特長】タイヤチューブから再生したトラックシート用の止めゴムです。野積みシートの押え等にも使用可能です。
お客様の声
用途: 荷台のベニヤ固定満足度: 4荷台のベニヤ板を、倒れないように使用。
もう少し太いサイズが有れば良かったです。すぐに切れると思っていたが、なかなかのものでした。
(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂
販売価格(税別)
440
税込484
当日出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
大阪魂(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)
レビュー:58件のレビュー 平均満足度4.36(58)
【特長】パック単位の小口販売です。
【材質/仕上】鉄/ユニクローム【表面処理】ユニクローム【頭部形状】ナベ頭【穴の形状】十字穴
お客様の声
用途: 鉄板などの固定満足度: 3頭が切れやすくトルクの強い工具には適さない。
根元のネジの処理を考慮すれば,かなり改善されると思われます。
爾後期待。
(+)皿頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
大阪魂(+)皿頭タッピングネジ(ステンレス)
レビュー:66件のレビュー 平均満足度4.21(66)
【材質】ステンレス(SUSXM7)【頭部形状】【穴の形状】十字穴
お客様の声
用途: 材木への固定満足度: 5単管とサドルバンドとの固定に2cmの物を購入しました。
あまり長いと材から突き出てしまうため、長さ的にはちょうどよく
またインパクトで普通にとめることが出来ました。
もう少しだけお安いとなお買いやすいですね
センターポンチ 超硬チップ付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウセンターポンチ 超硬チップ付1本
レビュー:59件のレビュー 平均満足度3.47(59)
【特長】先端超硬チップ付です。グリップ部、黒染+ローレット加工です。
【材質(本体)】炭素鋼
お客様の声
用途: 鉄板穴開用満足度: 5超硬チップ付きでとても扱いやすくポンチができます。
ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形 丸善織物
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
丸善織物ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形1本
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.82(33)
【特長】強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
【用途】一般玉掛け作業に。
【種別】両端アイ形【仕様】JIS B 8818規格品【材質】ポリエステル【ベルト厚(mm)】6【等級】JIS1等級【使用温度(℃)】100以下【JIS規格】JIS B 8818規格品
お客様の声
用途: 吊り具として満足度: 5流石の日本製、質感も使用感も最高です。
角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/ユニクロ) 大阪魂
販売価格(税別)
539
税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
大阪魂角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/ユニクロ)
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.76(21)
【材質】【種別】全ねじ【表面処理】ユニクロ【頭部形状】角根丸頭ボルト(根角ボルト)【ねじ山種類】メートル並目
お客様の声
用途: 中空角材の固定用満足度: 4元々あいている角根ボルト用の穴に合わせて、ボルト部の長さ調整をしたかったので探していた。ホームセンターでは長さのバリエーションが無いので、ちょうど良い長さのものが安価で入手できて良かった。
(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂
販売価格(税別)
359
税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
大阪魂(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)
レビュー:34件のレビュー 平均満足度4.29(34)
【特長】パック単位の小口販売です。
【十字穴番号】#2【材質/仕上】鉄/ユニクローム【頭部形状】皿頭【穴の形状】十字穴
お客様の声
用途: 鉄板への固定満足度: 5もう少し多量のパックがあればなお良し。
リブ形状ベルト 3PK DONGIL RUBBER BELT
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
DONGIL RUBBER BELTリブ形状ベルト 3PK1本
レビュー:188件のレビュー 平均満足度4.51(188)
【特長】大手韓国自動車メーカーにも採用されている最高水準の効率性と安全性を確保した自動車用ベルト。 素材はEPDM。
【用途】自動車用ベルト
【山数】3【ベルト形】PK
お客様の声
用途: 整備に使用致しました。満足度: 5交換後は良好です。1年、2年後どんな感じか興味があります。なんたって部品検索が便利!すぐれものです。
価格も安い!これからまモノタロウで決まり!今まで利用してた部品商さん不景気なのにゴメンナサイ・・
汎用クリップナット K-CON(キタコ)
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
K-CON(キタコ)汎用クリップナット1セット(2個)
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.36(14)
【特長】ピッチ1.0用 スチール製クロメート 適合板厚:0.8~1.6mm ※実際の商品とは色合いが異なる場合があります。ご了承下さい。
【材質】スチール【適合板厚(mm)】0.8~1.6【表面処理】クロメート【ピッチP(mm)】1
お客様の声
用途: 鉄板に固定するため満足度: 5しっかりネジと鉄板そしてステーが固定されました。
バイオタブレット エステー
販売価格(税別)
599
税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エステーバイオタブレット
レビュー:34件のレビュー 平均満足度4.12(34)
【特長】汚れ・臭い・詰まりの原因「尿石」をバクテリアが分解、防止します。 小便器の清掃時間が短縮できます。 強い酸を使用していないので、金属の配管や浄化槽に安心して使えます。
【用途】男子トイレ用
【香り】ハーブ【成分】非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分【寸法(mm)】120×33×58【質量(g)】80【規格】35g×2個【消臭方式】生物的消臭【使用場所】トイレ【商品タイプ】粉末・錠剤型
お客様の声
用途: 便器に 直接 置く満足度: 5男性が 多い職場で 掃除の方がやめてしまい 朝トイレ掃除をしています
 利用頻度が高いため 汚れが激しく 大変です
 ”バイオタブレット”を利用してから 尿石・匂いもなくなり 助かっています
 新しい工場なので 汚れが目立つのは NGです

金具、鉄板、材木の固定に使う商品」に関連する商品一覧

コンパネの固定に使う商品

コンパネの固定に使う商品

養生テープ 弱粘着,フィットノブ(本体:白色)